- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- 六角軸タップアダプターのおすすめ人気ランキング
六角軸タップアダプターのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新115件の「六角軸タップアダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角軸 タップ チャック」、「ワンタッチ ビット」、「六角軸タップ」などの商品も取り扱っております。
SDS軸を六角軸ビットを簡単に変換できます。軽量ハンマー(SDSシャンク)に取り付けてチャックを変換するアダプターです。これを取り付けることで六角軸のドリル(鉄鋼・木工・コンクリート)を装着し穴あけ作業が行えます。
用途SDSチャックを六角軸チャック6.35mmへ変換。
材質(軸)
クロームモリブデン鋼
変換内容
SDS軸を六角軸(6.35mm)へ変換
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
セット内容
替軸、替軸取付用逆ネジ
様々なサイズの四角シャンクを掴むことのできるタップホルダです。9.5mm差込角を設けておりますので汎用のソケットレンチのハンドル類で駆動可能です。
用途タップ立て用。
材質
クロムモリブデン鋼
タイプ
タップ用
差込角3/8インチ(9.5mm)のタップホルダです。
タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。
用途タップ立て用。
タイプ
タップ用
材質
クロムモリブデン鋼
全長(mm)
40
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
強力圧入式タイプ JB-13・CR-13対応。
用途ドリルチャック専用パーツ。
トラスコ品番
776-8745
質量(g)
44
寸法
1/2×20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
シャンク部根元の六角部は、脱落防止用ボール付で接続先が6角でも12角でも接続可能です。
スライドロック式で着脱がスムーズにでき、安全に確実に各種ビット類を固定できます。
スライドロック部は空転するので指で押さえることで、先端のブレを抑えることができます。
用途13mm・17mmの板ラチェット類に装着して、各種六角シャンク製品が手動で使えます。
ドリルドライバーに接続 ドリルドライバーに接続し、六角シャンク類の着脱がワンタッチに。
ロングソケットや軽天ソケット(ESL)に接続しエクステンションバー代わりとして使用でき、特にルーフボルトの下穴では立ったまま楽々作業できます。 また、脚立なしでも作業可能です。
該当サイズのメガネ・板ラチェットレンチ類に接続すれば、手動で六角シャンク類(特にドライバビット)が使用可能です。
トルク(N・m)
47
RoHS指令(10物質対応)
対応
差込角3/8"(9.5mm)のタップホルダです。タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。
用途タップ立て用。
全長(mm)
40
タイプ
タップ用
SDSシャンクハンマードリルに6.35軸ビットが装着できます。
スライドロック式で、6.35mmの先端工具を、簡単に確実にセットできます。
差込角(mm)
6.35(軸ビット)
トラスコ品番
396-2628
全長(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
6角軸シャンクの先端工具をSDS専用ドリル等に取付けられるアダプターです。
付属品
両頭ビット付(+2×L65mm)
軸径(Φmm)
10
全長(mm)
71
質量(g)
56
対辺(mm)
6.35
シャンク
SDSシャンク
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。
スパイラル形状により切屑を上方向に排出させるため、止まり穴加工に向いています。
用途止まり穴のねじ穴加工に。
六角対辺(mm)
6.35
ねじの種類
M
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
突き出しセンタ有無
-
ドリルチャック用強靭六角シャンクです。
トラスコ品番
419-9731
適合機種
TDC-250・TDC-280・TKC-170・TKC-175・TKC-180・TKC-200
全長(mm)
55
質量(g)
32
六角軸二面幅(mm)
6.35
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
ハンマードリルで六角軸パーツが使える!
用途SDS→6.35mm軸へ変換。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
強力型シャンクタイプ SD-10対応。
用途SDSチャック用取替えパーツ。
質量(g)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
ナイスマイティのシャンクをSDSシャンクに変換できます。SDSプラスドリルに対応しています。
用途SDSシャンクチャックドリル。
Φ10シャンクナイスマイティ用。
トラスコ品番
256-5501
材質
S55C(炭素鋼)
全長(mm)
76
質量(g)
70
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途交換用替え軸
軸径(Φmm)
6.35
質量(g)
35
耐荷重N・m(kgf・m)
70(替軸最大)
軟質樹脂で手が痛くなく、使用時の回転熱を防ぐ!
ハンマードリル用SDSシャンク。
強力型シャンクにより耐久性UP!
締付け最終位置でロックするロック機能付き。
工具が抜けなくなったとき解除できる解除機能付き。
軸径(Φmm)
10
質量(g)
330
タイプ
回転専用
寸法A(mm)
54
寸法B(mm)
114
最大口径(mm)
13
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷