- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- 内径11mm ワッシャーのおすすめ人気ランキング
内径11mm ワッシャーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新215件の「内径11mm ワッシャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「内径11mm」、「ネグロス 座金」、「ブレーキ ワッシャー」などの商品も取り扱っております。
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質
アルミA1050
種類
丸ワッシャー
材質
アルミ
種類
平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)
対応
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質
SUS304
種類
丸ワッシャー
呼び寸法
M6
内径d(Φmm)
6.4
厚さt(mm)
1.6
外径D(Φmm)
11.5
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
スズコバ
1パック(25個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
ナットの直締付によるキズ、不安定さを無くします。締め付けが容易にできます。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。クランプへのキズつき防止。
硬度HRC
30~35
材質
スチール(S45C)、黒染仕上げ、焼き入れ
アルミドレン/バンジョーワッシャーとして使用できます。
寸法C(mm)
1
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
15
材質
アルミ材
タイプ
Φ10(バンジョーボルト用)
1セット(2個)
¥199
税込¥219
当日出荷
バンジョーやアダプターを固定する際に使用するワッシャーです。ブレーキホースキットには1mm厚(内径10mm)を付属。1mm厚(内径11mm)はハーレーの純正バンジョーボルトに、2mm厚はフィッティングの高さ調整やクリアランス調整に使用可能な設計です。
材質
銅
厚さ(mm)
1
内径(Φmm)
10
外径(Φmm)
15
ブレーキホース等の交換の際に必ず交換してください。純正と同じ銅を使い高い機密性を保ちます。
寸法(mm)
10×15×1.5t
種類
平ワッシャー
シーリングワッシャーとしても最適。
寸法C(mm)
1
用途ドレンパッキンの流用、ミッション・デフ等、液体の流れる所にパッキンとして
材質
アルミ
厚さ(mm)
1
電気導電性と熱伝導度が優れている。
用途パイプ管に使用できるよう、内径に対して外径が小さいためパッキン的な用途として使用されている。
厚さ(mm)
1.0
材質
銅
オイル交換の必需品。再使用はオイル漏れの原因となります。
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ユニクロ
こちらは汎用の銅ワッシャーになります。
材質
銅
厚さ(mm)
1
材質
アルミA1050
種類
丸ワッシャー
パック単位の小口販売です。
種類
平ワッシャー
規格
旧JIS
ねじの種類
ワッシャー
表面処理
ユニクローム