内径20mm oリングのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
178件の「内径20mm oリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱 オーリング」、「20mm oリング」、「Oリング 内径20」などの商品も取り扱っております。
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 硬度 70 耐圧(MPa) 7 耐熱温度(℃) 100
1個
26 税込29
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

材質 フッ素ゴム(4種D) エスコ品番 EA423RF-20 内径(Φmm) 19.8 外径(Φmm) 24.6 機能 耐油、耐熱、耐ガソリン JIS呼び P-20
1個
955 税込1,051
当日出荷

内径(Φmm) 19.8 材質 シリコンゴム(4種C) 線径(Φmm) 2.4 エスコ品番 EA423RE-20 外径(Φmm) 24.6 機能 耐寒、耐熱 JIS呼び P-20
1個
600 税込660
当日出荷

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度 70(±5)° 耐熱温度(℃) 100
1個
18 税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質 NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別 P形運動用 硬度 70(±5)° 耐圧(MPa) 7 耐熱温度(℃) 100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 材質 フッ素ゴム 硬度 70 耐圧(MPa) 7 耐熱温度(℃) 200
1個
129 税込142
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質 NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別 G形固定用 硬度 70(±5)° 耐熱温度(℃) 100 材料記号 (JIS)1種A。(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

Φ3-20mmのOリング18種類、合計225個のセットです。
用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。 セット内容 【内径×線径(mm)(入数)】3×2(20)、4×2(20)、5×2(20)、6×2(15)、7×2(15)、8×2(15)、10×2(10)、12×2(10)、14×2(10)、10×2.5(10)、11×2.5(10)、12×2.5(10)、14×2.5(10)、16×2.5(10)、17×2.5(10)、19×2.5(10)、19×3.0(10)、20×3.0(10) 硬度 70(±5) ケース寸法(mm) 210×101×29 機能 耐油 耐熱温度(℃) 100
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃) -24~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA) 70±5 材料記号 A305
1個
31 税込34
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類 G形固定用 材質 FKM-70(4種D)フッ素ゴム 使用温度範囲(℃) -15~200 (MAX220) 機能 耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格 JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA) 70(±5) JASO規格 JASO F404 4種D 材料記号 F201
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質 NBR(ニトリルゴム) 硬度 70±5 耐圧(MPa) 7 耐熱温度(℃) 120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV) 機能 耐熱、耐寒、耐油 耐熱温度(℃) 200 硬さ(デュロメータA) 70(±5) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能 耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1個
59 税込65
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別 P形固定用・運動用 材質 JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度 70 耐圧(MPa) 7 機能 耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃) 200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
23 税込25
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
使用温度範囲(℃) -48~200(MAX220) 機能 耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水 JIS規格 JIS B 2401 4種C 硬さ(デュロメータA) 70(±5) 材料記号 S503
1個
79 税込87
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。 使用温度範囲(℃) -15~200 規格 JIS B 2401 機能 耐油、耐熱
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質 VMQ-70(4種C)シリコーンゴム 使用温度範囲(℃) -48~200(MAX220) 硬さ(デュロメータA) 70(±5) 材料記号 S503
1個
59 税込65
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質 JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム) 種別 S形固定用 硬度 70(±5) 耐熱温度(℃) 100
1個
24 税込26
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
390 税込429
当日出荷