内輪のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
3,058件の「内輪」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「うちわ」、「外輪」、「ニードルベアリング」などの商品も取り扱っております。
内輪 IR形 NTN(エヌティーエヌ)ランキング1位
内輪は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後研削仕上げを施しています。
1個
249税込274
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(307種類の商品があります)

汎用内輪 LRT IKO(日本トムソン)ランキング2位
内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
1個
428税込471
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(206種類の商品があります)

内輪 油穴なし 能瀬精工(JNS)ランキング3位
能瀬精工(JNS)内輪 油穴なし
シャフトの表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に使用します。またブッシュとしても使用可能です。
1個
259税込285
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(252種類の商品があります)



内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
1個
428税込471
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(122種類の商品があります)




オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。 砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。 油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。 摺動面や運動形態に制限がありません。 含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。 各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
1個
599税込659
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(197種類の商品があります)



内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
1個
459税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(74種類の商品があります)


オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
1個
159税込175
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(182種類の商品があります)


1パック(50個)ほか
429税込472
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(239種類の商品があります)



1個
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)