冷凍冷蔵ユニットのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
153件の「冷凍冷蔵ユニット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷凍機ユニット」、「ユニットクーラー」、「冷却ユニット」などの商品も取り扱っております。
使用流体 空気 使用圧力(MPa) 0.2~0.5 接続口径 R1/4(PT1/4) 仕様 ニップル付 トラスコ品番 220-4029 質量(g) 78
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。 小型空冷式オイルクーラ。豊富な電圧設定から選択可能。
最高使用圧力(MPa) 1.0 適合流体 一般作動油 材質 (ラジエタ)アルミニウム 入力(W)(50/60Hz) 35/33 騒音値(dB)(50/60Hz) 56/60
1台
39,980 税込43,978
9日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

奥行450のスリムタイプだから、動線を確保できます!。自動霜取り後の排水はコンプレッサの熱を利用した自然蒸発機能で排水設備がいらないので好きな場所に置けます。食材の鮮度を最大限に保つために強力パワーでスピーディーに冷却。庫内も内扉も全てステンレス仕上げだから、衛生的で掃除もしやすく丈夫です。ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。ヨコ型冷蔵庫は冷却ユニット引き出し構造で狭い厨房でもメンテナンスがしやすい。
タイプ 超薄型 消費電力(W) (冷却時)130 温度設定 (冷蔵)-2℃~12℃ 電源(V) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換機を採用。使いやすさを考慮した全面集中操作方式、スペースの有効活用が可能な低床構造を採用
使用温度範囲(℃) 5~25 使用環境温度(℃) 5~40 凝縮器 フィンアンドチューブ型強制空冷式 冷却器 シェル:樹脂・コイル:SUS3.4
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
29,400 税込32,340
5日以内出荷

ペルチェ素子によりプレート表面を常時冷却します。(過冷却防止機能により0℃以下には到達しません。)アルミブロック(別売)を使用すると試料を効率的に低温に保ちます。アルミビーズバスはアルミビーズを使って、立体的に試料を保冷する事ができます。
仕様 冷却プレート温度(℃):約4(周囲温度24℃時・中心部)、温度分布精度(℃):±5、プレート面温度差(℃):室温-20 材質 プレート/アルミニウム 質量(kg) 約1.8 電源 AC100V 50/60Hz(DC12V 5A・ACアダプター付属) プレート寸法(mm) 150×150 本体サイズ(mm) 150×150×72 アズワン品番 1-5951-31
1個
84,700 税込93,170
当日出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)冷水循環装置
設置面積はわずかB5サイズ(185W×260Dmm)の小型冷水循環装置です。 冷却能力は200W(at20℃)でちょっとした冷却にご使用頂けます。
用途冷却器・還流管の冷却 冷却能力(W) 180 トラスコ品番 483-7347 質量(kg) 18 電源(V) 単相100 消費電力(W) 450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 185×260×460 安全装置 フロート式水位低下検出、漏電・過電流ブレーカー 電源コード(m) 1.5 最大揚程(m)(50/60Hz) 4/5.5 最大流量(L/min)(50/60Hz) 5.5/6.5 温度調節精度 ±3℃ 温度調節範囲(℃) 5~30 使用環境温度(℃) 5~30 ノズル外径(Φmm) 10 温度調整方法 冷凍機ON-OFF制御
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

仕様 温度コントローラー 温度範囲(℃) -20~+30 制御方式 制御方式:ON-OFF制御(サンプリングタイムは5分以上に設定) 感温部(mm) サーミスタ(PVC耐熱ビニール製)Φ6mm×32mm×2m 設定温度範囲 -20~+30℃ アズワン品番 1-3190-01
1個
58,900 税込64,790
当日出荷

小型・軽量のハンディクーラーで、手軽に持ち運びができます。
冷却能力(W) 170(150kcal/h 水温20℃ 50Hz) トラスコ品番 462-7806 材質 (冷却コイル)SUS316製フレキシブル型冷却管 幅(mm) 205 寸法(mm) 冷却コイル:Φ40×150、Φ12×500 質量(kg) 14 高さ(mm) 265 奥行(mm) 345 電源(V) 単相100 温度範囲(℃) -5~40 チューブ全長(m) 1 冷凍機 空冷式60W 使用可能液体 水・エチレングリコール系ブライン 冷媒 HFO1234yf
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V) 単相100(50/60Hz) 冷媒 R-600a 庫内温度(℃) -20
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。
材質 (ラジエタ)アルミニウム 最高使用圧力(MPa) 1.0 適合流体 一般作動油
1台
129,800 税込142,780
46日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

電流を流すと、ペルティエ効果により冷却や加熱を行うことができます。また両面に温度差を加えると、ゼーベック効果により電流を発生させることができます。
寸法(mm) 40×40×3.8 電圧(V) (最大端子)15.4 出力 約1.8V 最大電流(A) 6 リード線長さ(mm) 300 防水性 防滴加工済
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

scinics(サイニクス)クールプレート
多用途な冷却・加熱プレートです。 スターラーとビーカーの間に設置して使用できます。
温度制御方式 デジタルPID制御 温度調節精度 ±0.2℃ 温度設定範囲(℃) 0~105 仕様 冷熱源:ペルチェモジュール
1台
129,800 税込142,780
88日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電流により発熱・吸熱を制御することができる半導体素子です。 鉛フリーのSn/Sbハンダを使用した環境にやさしい素子です。
仕様 最大温度差72℃ 防水性 防滴加工済
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高品質・高信頼を約束、省エネ、オゾン破壊係数ゼロの新冷媒R-134aまたはR-407C採用
入口空気温度(℃) 5~50 入口空気圧力(MPa) [使用範囲]0.15~1.0、[定格]0.7 電源 単相AC100/100-110V50/60Hz。単相AC200/200-220V50/60Hz 使用流体 圧縮空気 定格周囲温度(℃) 32 定格入口空気温度(℃) 55 出口空気圧力露点(℃) 10(露点の性能保障については別途お問い合わせください) ドレンホースサイズ(mm) 内径Φ6×機外長さ約1800
1台
216,233 税込237,856
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スイーツやカットフルーツ、サラダ・冷菜などの保冷に最適なクールプレート。ホテルパン1/1×H20が使用できます。アクリル製角型フードカバーNo.41415-11<NHC09>が使用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 528×343×115 付属品 交換プラグ 材質 ステンレス及びアルミ 質量(kg) 8.5 電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 200 プレート寸法(mm) 485×285 温度調節範囲(℃) プレート面温度/5~8(※周囲温度25℃の場合):電子制御 冷却器 ペルチェ素子(75W×3) TKG品番 9-1639-0301 TKG品番(2017) 6-1535-0301
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷

冷凍食品からお肉、お魚まで素早く解凍 食材をのせるだけで電気もガスも不要
材質 アルミニウム、エージータフ加工 板厚(mm) 4 外寸法(縦×横×高さ)(mm) 300×185×15
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ペルチェ素子に温度差を与え、発電する実験に最適です。
材質 アルミ 寸法(mm) 40×40×25 質量(g) 27
1個
619 税込681
当日出荷

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。 フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。 便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。 上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。 庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。 セット内容 本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg) 7.5 容量(L) 約25 電源(V) AC100(50/60Hz)、DC12 消費電力(W) (AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43 コード長さ(m) (AC)約1.4、(DC)約1.9 冷却方式 ペルチェ式 温度調節範囲(℃) 5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約345×430×485 運転音(dB) 保冷:最大46.5、保温:最大48.0 庫内寸法(mm) 約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルフリーエアに対応したステンレス製熱交換器を採用しました。ドライヤーで発生したドレンを都度排出することによりエアロスを防止します。オゾン破壊係数ゼロの新冷媒R-134aまたはR-407Cを採用しています。薄型スリム&コンパクトなボディーで、ライン、装置と設置場所を選びません。ダストフィルター標準装備で日常点検がさらに簡単になりました。高品質・高信頼省エネ薄型スリムでコンパクトなボディ簡単メンテナンス
用途圧縮空気の水分を取り除き、水分により空気圧機器の不具合を防止。圧縮空気中の水分を除去し、乾燥空気を得るための機器 入口空気温度(℃) 5~80 周囲温度(℃) 2~45(電源電圧±5%の場合) 入口空気圧力(MPa) 0.15~1.0 出口空気圧力露点(℃) 10 使用流体 圧縮空気 最大使用圧力(MPa) 1
1台
159,000 税込174,900
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)