刃物研ぎ機のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
124件の「刃物研ぎ機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ 刃物研磨機」、「電動包丁砥石」、「回転式研磨機」などの商品も取り扱っております。
電動、水研磨式刃物研磨機です。正逆回転スイッチ、水飛散防止クッションカバー、簡易刃物ガイド付き.
用途ノミ、カンナ、彫刻刀、各種工場、作業場の小型刃物などの刃物研ぎに。 砥石寸法(Φmm)外径 180 砥石寸法(mm)厚さ 20 砥石寸法(Φmm)穴径 70 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 400/470 電源(V) 100 消費電流(A) 1.3 消費電力(W) 125 コード長さ(m) 1.85 付属品 砥石(外径180×厚さ20×内径70mm 粒度1000)、砥石取り外し金具、中砥石1000、刃物ガイド、ホース、水槽タンク 質量(kg) 5 周波数(Hz) 50/60
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

音波振動のチカラで研ぐ。 京セラから新しいタイプの研ぎ器が生まれました。 鋭く!すばやく!簡単に! ファインセラミック砥石採用。 コンパクトハンディタイプなので色々な用途に使えます。 少ない研ぎ回数で、鋭い切れ味が蘇る。
用途電動研ぎ器(金属刃物用) 包丁、はさみ、彫刻刃、ニッパー、ピーラー、カッター、鏡等に。 仕様 電池式 寸法(mm) 38×202×57 質量(g) 135 電源 アルカリ単3電池2本(別売) アズワン品番 65-1225-48
1台
3,618 税込3,980
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)研磨機
用途ハサミ、包丁等の刃物研磨に 砥石寸法(Φmm)外径 180 砥石寸法(mm)厚さ 20 砥石寸法(Φmm)穴径 70 回転数(min-1[r.p.m]) (50Hz)400、(60Hz)470 電源(V) 単相100 電流(A) 1.3 消費電力(W) 125 コード長さ(m) 1.8 幅(mm) 270 付属品 #1000中砥石、刃物ガイド、スパナ、水タンク、排水ホース 定格時間(分) 20 周波数(Hz) 50/60 質量(kg) 5
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。 ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。
用途チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに 回転数(min-1[r.p.m]) 1450/1720 コード長さ(m) 1.8 仕様 二重絶縁 周波数(Hz) 単相交流50/60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約172×178×125 質量(kg) 約1.85
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

仕様 注文コード 28575576 品番 STD-135F専用品 適合機種 新興STD‐135F 厚さ(mm) 18 内径(Φmm) 45 外径(Φmm) 135
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源:単相100V消費電力:170W仕様砥石:中砥#600質量:12kg特徴 水冷式と特殊砥石の組合せで焼戻りしません。取り扱い やすく、特に両刃庖丁にすぐれた研削力を発揮します。 庖丁専用機です。
質量(kg) 12 砥粒種類 中砥 消費電力(W) 170 電源 単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 340×240×380 粘度 #600 TKG品番 9-0356-0501 TKG品番(2017) 6-0320-1101
1個
269,800 税込296,780
3日以内出荷

小型軽量で持ち運びに便利。刃物に合わせて回転数調節可能です。砥ぎ水は本体内部の容器に溜める構造。
電圧(V) AC100 コード長さ(m) 1.8 砥石寸法(Φmm)外径 135 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 変速300~600 砥石寸法(mm)厚さ 18 付属品 中砥石(1000)、砥石押さえ、スパナ、排水受ケース(以上本体に装着済)、給水タンク 材質 外装 ABS、排水受ケース AS、吸水タンク AS、刃物ガイド 鉄、電源コード VCTF 質量(kg) 2.6 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 40 絶縁方式 2重絶縁 定格時間(分) 30 砥石内径(mm) 45
1台
9,998 税込10,998
当日出荷


京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)FG-205用砥石
用途研磨機用 外径(Φmm) 205 内径(Φmm) 80 厚さ(mm) 25 適合機種 FG-205
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプル仕様でコンパクト。いろいろな材質の包丁が素早く!鋭く!簡単に!研げます。
材質 本体:ABS樹脂、ポリアセタール 砥石:工業用ダイヤモンド(#600) 質量(g) 260 電源 アルカリ単3電池4本(別売り) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 155×98×73
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

持ち運びに便利な小型・軽量の湿式タイプグラインダーです。 包丁・はさみ・鎌などの家庭用品からあらゆる刃物の研ぎに。
用途包丁の研磨、鎌などのR状の刃物も上手に研げます。 定格電圧(V) 100 電流(A) 1.7/1.6 定格消費電力(W) 170/160 コード長さ(m) 1.8 使用時間(分) 30 粒度 WA1000 仕様 しぶきなどがかかりにくい保護カバー付、外方向回転、水量調整コック付 周波数(Hz) 50/60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 410×235×420 質量(kg) 約10
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

水もオイルもいらない その場で研げる万能研ぎ器 ナイフ&ハサミ等 V型刃ならなんでも研げる優れもの
用途ナイフ、ハサミ、波刃ナイフ、肉切包丁、電工ナイフ、草刈ガマ、カミソリ刃、V型刃ナイフ等 全長(mm) 105 質量(g) 45
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

EBM(江部松商事)電動式 刃物研磨機
両面対応ガイド付両回転で両刃の刃物も研げます。
仕様 砥石:Φ180中砥#600中砥#1000(角型)ゴム台付 質量(kg) 16 電源(V) 単相100 消費電力(W) 200 外寸(mm) 380×245×H320 回転数(回/分) 500(50Hz)、800(60Hz) EBM品番 6686500
1個
209,800 税込230,780
翌々日出荷

さらなるパワーと実用性を追求! ビトリファイド砥石採用。湿度による劣化に非常に強く、砥石を最後まで使い切ることができます。 ライト&アイシールド(左右各々):作業箇所が明るく見やすく、作業者の目を研削屑から保護します(作業時には必ず保護メガネをかけて下さい)。 クーラントトレイ:刃物等の焼け防止に、冷却用の水等が入れられます(水分を拭き取ってから作業して下さい)。
用途刃物の荒研ぎ、鋳物のバリ取りに最適。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 2850/3450 研削砥石寸法(mm)(外径) 150 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 16 研削砥石寸法(mm)(穴径) 12.7 電源(V) 単相100 電流(A) 2.8 定格出力(W) 250 コード長さ(m) 2 全長(mm) 375 付属品 研削砥石:150-WA60K(A-47818)、150-GC120H(A-47204)。スパナ:8-19/10-13(各1本) 質量(kg) 9.4
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

各種家庭用刃物・園芸用刃物の水研ぎ研磨機、水砥ぎ式のため刃物の焼き戻りがありません。低速ギアーモーター搭載で連続運転可能です。粒度GC120の荒砥石が標準でついており、刃物の刃こぼれの修正に最適です。砥石が両方向より使用できるため、刃物に合わせて砥石へ当てる方向が選べます。別売品で、中320・仕上600の砥石もあります。
用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物の荒・中研磨。 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 40 電流(A) 0.87/0.74 コード長さ(m) 2.3 砥石寸法(mm) 205×25×19 回転数(min-1[r.p.m]) 420/520 付属品 砥石取り外し用スパナ、水タンク、砥石GC120(荒研) 粒度 GC120 寸法(mm) 250×270×390 本体質量(kg) 約11 定格時間 連続
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

電源:単相100V消費電力:200W仕様砥石:荒砥特殊#150、仕上砥石#4000質量:20kg特長 強力な研削力で作業が速く、特に刃こぼれなど 簡単に研削できます。超仕上カンナ刃、電気カンナ 刃、手カンナ、ノミ、庖丁等に使用できます。
質量(kg) 20 砥粒種類 荒砥特殊、仕上 消費電力(W) 200 電源 単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×260×440 粘度 荒砥特殊/#150、仕上/#4000 TKG品番 9-0356-0401 TKG品番(2017) 6-0320-1001
1個
239,800 税込263,780
3日以内出荷

いろいろな刃物を砥石面に軽く当てるだけで、簡単・素早く・美しく切れ味がよみがええります。 ダイヤモンド粒子を電着コーティングしているので、鋼やステンレスはもちろん、硬すぎて砥石で研げなかったチタンの包丁も研げる画期的な刃物研ぎ機です。 タテ研ぎ・面研ぎが本体を倒すだけで簡単にできます。
電源 AC100V 50/60Hz 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 電圧/周波数100V/50Hz:2900(HI(高速))、2300(LOW(低速))、電圧/周波数100V/60Hz:3500(HI(高速))、2800(LOW(低速)) 寸法(mm) 150×160×140 質量(kg) 2(コード含む) モーター 単相交流(カーボンブラシ不要) 連続使用時間 15分(モーター温度130℃まで上昇すると自動停止します。その際は、十分冷却してから再始動してください) コード 2芯 2m 使用砥石 電着ダイヤモンド砥石:外径97×幅30×センター穴径20(mm)、ダイヤモンド粒度:#400 EP(Eilectroplate) 定格消費電力 電圧/周波数100V/50Hz:62W(HI(高速))、33W(LOW(低速))、電圧/周波数100V/60Hz:60W(HI(高速))、30W(LOW(低速)) 定格消費電流(A) 電圧/周波数100V/50Hz:0.79(HI(高速))、0.32(LOW(低速))、電圧/周波数100V/60Hz:0.63(HI(高速))、0.31(LOW(低速))
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

1枚
7,698 税込8,468
当日出荷

1個
8,300 税込9,130
翌日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)FG-18用砥石
用途研磨機用 外径(Φmm) 180 内径(Φmm) 70 厚さ(mm) 20 適合機種 FG-18
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)