- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 切断
- 切断砥石 金属用のおすすめ人気ランキング
切断砥石 金属用のおすすめ人気ランキング
2025/12/09更新740件の「切断砥石 金属用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サンダー 刃 切断」、「サンダー 刃 ステンレス」、「切断砥石 金の卵」などの商品も取り扱っております。
一体型フランジのためガッチリ固定できスリップしにくい!
ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!
砥材配合を見直すことで更に切れ味・耐久性がUPしました。
用途ステンレス、鉄工用、アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ
仕様
両面補強
粒度
60
厚さ(mm)
1.0/1.2
色
黒
砥材
AHX
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
14400
硬度
P
使用工具
ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
外径(Φmm)
106
結合剤
B/F
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
技術力とノウハウを結集。
作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。
キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。
その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。
※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
砥石1枚での切断数と安全性重視で低価格。
用途金属・ステンレスの切断
外径(Φmm)
105
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
15
粒度
36
砥粒
A
仕様
両面補強
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
14400
硬度
S
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
結合剤
BF2
主要切断材料
金属・ステンレス
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
1箱(10枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性)
コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。
切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。
安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。
砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。
特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。
抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用
タイプ
一般鋼・ステンレス鋼
シリーズ
飛騨の匠
硬度
P
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)
210
質量(g)
275
呼び
MC
適合切断材
線材
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質
SUS304
外径公差(mm)
±0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場!
超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ!
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。
これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用
仕様
両面補強
粒度
60
厚さ(mm)
1
色
黒
砥材
AZ
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
14500
硬度
P
使用工具
ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])
80
外径(Φmm)
105
結合剤
BF
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.7MB)
瞬速切断で、ステンレスに最適!
バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用
主要切断材料
ステンレス・金属
砥粒
AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)
シリーズ
金の卵
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
バリ、焼けがすくない。瞬速切断で、ステンレスの切断に最適。
用途軽量ステンレス鋼材(パイプ・丸棒)などの切断。
外径(Φmm)
107
厚さ(mm)
1.2
穴径(Φmm)
15
粒度
46R
材質
AWA
種別
両面補強
色
黒
結合剤
BF
適合材
ステンレス
最高使用周速度(m/s)
80
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
モノタロウオリジナル切断砥石がリニューアルして登場!
従来品と比べ、切れ味・耐久性・安全性が更に高まり
コストパフォーマンスに優れた切断砥石です。
1枚補強入り。
用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断
仕様
1枚補強
色
黒
砥材
A
穴径(Φmm)
25.4
硬度
S
結合剤
BF
主要切断材料
一般鋼
化学物質等安全データシート(SDS)
(1.5MB)
切れ味重視
用途一般鋼
仕様
1枚補強
粒度
46
厚さ(mm)
2.2
穴径(Φmm)
15
硬度
S
使用工具
ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)
4300
外径(Φmm)
100
砥粒
A
主要切断材料
一般鋼
1箱(10枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ハサミ感覚の片手操作で楽に切断できます。
用途針金や番線の切断に。
全長(mm)
200
材質
スチール(本体)、SK5(刃)
質量(g)
280
切断能力(mm)
ピアノ線1.5/鉄線2.0/銅線4.0
加工可能硬度
~HRC35
適合切断材
線材
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
極薄型でカットスピードが非常に速く、バリの発生や材料のヤケも非常に少なく切断できます。
2mm以下の薄物切断に威力を発揮します。
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。
これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用
外径(Φmm)
105
粒度
60
穴径(Φmm)
15
厚さ(mm)
0.8
砥材
AZ
仕様
両面補強
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
14500
硬度
P
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
結合剤
B/F
化学物質等安全データシート(SDS)
(1.5MB)
ジルコニア(AZ)切断砥石に125mmタイプが登場!
超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ!
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。
これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用
仕様
両面補強
粒度
46
厚さ(mm)
1.3
色
黒
砥材
AZ
穴径(Φmm)
22
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12200
硬度
P
使用工具
ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])
80
外径(Φmm)
125
結合剤
BF
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.7MB)
関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。
用途太い線材の切断に。
加工可能硬度
~HRC40
材質
鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃)
適合切断材
鉄筋
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。
強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)
一般鋼材
ALC
種別
両面補強
砥材
アルミナ
シリーズ
雷鳥
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上
#400鏡面研磨(横目)
モノタロウ史上最高の切れ味!
特殊な砥材(ニューセラミックス砥粒)を配合し、優れた切れ味・耐久性を実現!
より速く切る&より焼けを少なくする事をコンセプトに開発した
切ることにトコトン拘った薄型切断砥石です。
優れた切れ味・耐久性により製品コスト、時間コストを低減!
安心の国内メーカー製造。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用
仕様
両面補強
粒度
60
厚さ(mm)
1
色
黒
砥材
ニューセラミックス砥粒(NSX)
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
14500
硬度
P
使用工具
ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
外径(Φmm)
105
結合剤
BF
主要切断材料
一般鋼・ステンレス鋼
化学物質等安全データシート(SDS)
(1.5MB)
1.6mm厚のジルコニア(AZ)切断砥石です。
スムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ!
1.6mmなので切れ味・耐久性・安心感のバランスがいいです。
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し、優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用
仕様
両面補強
粒度
46
厚さ(mm)
1.6
砥材
AZ
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
14500
硬度
P
最高使用周速度(m/s[m/min])
80
外径(Φmm)
105
結合剤
B/F
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.7MB)
アウターケーブル・インナーケーブルの切断・自転車のスポークの切断に使用できます。
切断能力(mm)
(ワイヤーロープ)Φ4、(ステンレス)Φ2
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷