刈払機 スロットルレバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
151件の「刈払機 スロットルレバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクセルレバー」、「スロットルレバー 部品」、「マキタ 草刈機 スロットルレバー」などの商品も取り扱っております。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

スロットルASSYの交換時に必要になるドラムブレーキ用レバー&ホルダーです。各タイプ設定していますので、用途に応じてお選び下さい。また、キタコ社製レバー&ホルダー専用のクラッチケーブルと併せてご購入下さい。 全てストップランプスイッチ付です。
適合 汎用 左右区別 主な適合車種 汎用(Φ22.2)
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
1本ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)スロットルレバー
規格 アンカンタイオウコテイレバー 関連資料 展開図1(0.93MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.95MB) 図解No BCS260RS-1 本体部品_No.20、BCS300RS-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.18、BCS26CSN-1 本体部品 スロットルレバー_No.16、BCS250H-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.16
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スロットルレバー
規格 BIGオレンジ 関連資料 展開図1(0.82MB) 図解No CSR311S-PW ハンドル部品 スロットルレバー_No.15、JH311CSR ハンドル部品_No.15、CSR311M ハンドル部品 スロットルレバー_No.15、CSR310M-PW ハンドル部品 スロットルレバー_No.15、CSR351S(14) ハンドル部品 スロットルレバー_No.23、CSR311S ハンドル部品 スロットルレバー_No.15、CSR310S ハンドル部品 スロットルレバー_No.15、CSR311M-PW ハンドル部品 スロットルレバー_No.15
1個
459 税込505
7日以内出荷

規格 オシボタン/1250L 関連資料 展開図1(0.79MB) 展開図2(1.01MB) 図解No MBS251H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.19、JCS260DX-1 本体部品_No.18、BCS26CSN-1(Y13) 本体部品 トリガスロットルレバー(24)_No.16
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷


1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷

簡単な車載工具でワイヤーを応急的に治すことができます。突然のワイヤートラブル対応可能。車載工具と一緒携帯して下さい。特注ワイヤー製作依頼時の、各種データー出しにご利用下さい。ワイヤーは消耗品です。長期ご使用されていない状態や、メンテナンスを怠った状態、無理な操作を行った場合など、あらゆる局面での可能性が考えられます。絶対と言うことはありませんので、もしものときのアイテムとして携帯することをお勧め致します。
適合 汎用 セット内容 Φ1.5×1700mmワイヤー(SUSワイヤー6×5Tタイコ付)、6×7Tネジ止め式タイコ(M4イモネジ付属)、M4イモネジ用6角レンチ
1キット
1,898 税込2,088
当日出荷

メーカー ホンダ 種別 チョークケーブル 復刻版 パーツNo. 17950-GB2-711 主な適合車種 シャリーCF50
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

アクセルホルダー部にスイッチを兼ね備えたスロットルホルダー。セルスタータースイッチやパッシング機能等、使用用途に合わせて設定が可能です。又Φ22.2ハンドルパイプであるならば、スイッチホルダーとして使用可能です。
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

BIGM(丸山製作所)スロットルレバー
規格 E35010325.4ヨウ 関連資料 展開図1(0.93MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.19MB) 展開図14(1.19MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.3MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.38MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(1.07MB) 展開図29(1.05MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(0.8MB) 展開図35(0.8MB) 展開図36(0.93MB) 展開図37(0.89MB) 展開図38(0.76MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(1.14MB) 展開図41(0.8MB) 展開図42(0.8MB) 展開図43(0.8MB) 展開図44(0.8MB) 展開図45(0.89MB) 展開図46(0.76MB) 展開図47(1.07MB) 展開図48(0.8MB) 展開図49(0.97MB) 展開図50(1.14MB) 図解No MS510RC-2M RC装置(2)部品_No.42、MS410ESR-S フレーム部品_No.84、MS510ENR-S キャブレータ、エアークリーナ部品_No.56、MS330CNA-K-1 フレーム部品_No.15、MS413DNR-Y フレーム部品_No.47、MS511ENR-M フレーム部品_No.78、MS511RC-K RC装置部品_No.18、MS310EW-2M 本体部品_No.14、MS450DA-2Y-1 バッテリ関係部品_No.11、MS510DA-2Y-1 バッテリ関係部品_No.11、MS613DA-Y バッテリ関係部品_No.9、MS613DNR-Y フレーム部品_No.47、MS510ENR-2K 1994ネン フレーム部品_No.75、BCS32 本体部品 スロットルレバー_No.38、MS550DR4 フレーム部品_No.55、MS330CNA-K エンジン取付、ポンプテンション部品_No.6、MS651DR4-Y フレーム部品_No.53、MS650DNR-3Y フレーム部品_No.44など
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スロットルレバー
規格 E350100ソウトウ(16) 図解No DB265SP B 本体部品_No.33、KY23A 本体部品_No.19、MBC265CKM 本体部品_No.27、IS235 本体部品_No.25、AC32SA 本体部品 スロットルレバー_No.28、BC20C(チップソー) 本体(ハンドル)部品 スロットルレバー_No.6、OS23KU ヒロシマ 本体部品_No.26、MB350HU 本体 ハンドル部品_No.8、MBC235U 本体 ハンドル部品_No.12、JHC26U 本体部品_No.30、MB3230DU 本体部品_No.31、NK23S 本体 ギヤケース部品_No.19、MB2630DRU 本体部品_No.29、SV23A 本体部品_No.19、AC26S 本体部品 スロットルレバー_No.28、BC20B(チップソー) ハンドル部品 スロットルレバー_No.10、BC20M 本体(ハンドル)部品 スロットルレバー_No.10、AD-20A 本体部品 スロットルレバー_No.19、CBC260 本体部品 スロットルレバー_No.25、MB3030U 本体部品_No.32、MB2630DU 本体部品_No.33など
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1本
819 税込901
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)スロットルレバー(T19)
仕様 19ヨウ/ナイロンナツトツキ 関連資料 展開図1(0.94MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.15MB) 図解No MB247VUT 本体部品_No.33、MB227VUT 本体部品_No.31、GKB2600UT 本体部品_No.33、BC2000 2013 本体部品 スロットルレバー(T19)_No.26、BC2600 本体部品 スロットルレバー(T19)_No.24、MB2610EUT 本体部品_No.34、KC2000 本体部品_No.26、GKB2200UT 本体部品_No.30、KC260DX 本体部品_No.30、MB267VUT 本体部品_No.34、KC2600 本体部品_No.24、MB327UT 本体部品_No.42、GKB2400UT 本体部品_No.32
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

1本ほか
40 税込44
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

スロットルASSYの交換時に必要になるドラムブレーキ用レバー& ホルダーです。各タイプ設定していますので、用途に応じてお選び下さい。また、キタコ社製レバー&ホルダー専用のクラッチケーブルと併せてご購入下さい。
主な適合車種 汎用(Φ22.2) 左右区別 適合 汎用(Φ22.2)
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般車、完成車に使われるオーソドックスなブレーキワイヤーです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。 ライナー入り。
材質 スチール
1袋(10本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)