- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 卓上研磨機のおすすめ人気ランキング
卓上研磨機のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新134件の「卓上研磨機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転式研磨機」、「回転研磨」、「研磨機」などの商品も取り扱っております。
用途ハサミ、包丁等の刃物研磨に
砥石寸法(Φmm)外径
180
砥石寸法(mm)厚さ
20
砥石寸法(Φmm)穴径
70
回転数(min-1[r.p.m])
(50Hz)400、(60Hz)470
電源(V)
単相100
電流(A)
1.3
消費電力(W)
125
コード長さ(m)
1.8
幅(mm)
270
付属品
#1000中砥石、刃物ガイド、スパナ、水タンク、排水ホース
定格時間(分)
20
周波数(Hz)
50/60
質量(kg)
5
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
小型軽量で持ち運びに便利。刃物に合わせて回転数調節可能です。砥ぎ水は本体内部の容器に溜める構造。
電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
1.8
砥石寸法(Φmm)外径
135
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
変速300~600
砥石寸法(mm)厚さ
18
付属品
中砥石(1000)、砥石押さえ、スパナ、排水受ケース(以上本体に装着済)、給水タンク
材質
外装 ABS、排水受ケース AS、吸水タンク AS、刃物ガイド 鉄、電源コード VCTF
質量(kg)
2.6
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
40
絶縁方式
2重絶縁
定格時間(分)
30
砥石内径(mm)
45
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。
ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。
用途チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに
回転数(min-1[r.p.m])
1450/1720
コード長さ(m)
1.8
仕様
二重絶縁
周波数(Hz)
単相交流50/60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約172×178×125
質量(kg)
約1.85
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
EBM品番
4235800
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
電動、水研磨式刃物研磨機です。正逆回転スイッチ、水飛散防止クッションカバー、簡易刃物ガイド付き.
用途ノミ、カンナ、彫刻刀、各種工場、作業場の小型刃物などの刃物研ぎに。
砥石寸法(Φmm)外径
180
砥石寸法(mm)厚さ
20
砥石寸法(Φmm)穴径
70
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
400/470
電源(V)
100
消費電流(A)
1.3
消費電力(W)
125
コード長さ(m)
1.85
付属品
砥石(外径180×厚さ20×内径70mm 粒度1000)、砥石取り外し金具、中砥石1000、刃物ガイド、ホース、水槽タンク
質量(kg)
5
周波数(Hz)
50/60
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
さらなるパワーと実用性を追求!
ビトリファイド砥石採用。湿度による劣化に非常に強く、砥石を最後まで使い切ることができます。
ライト&アイシールド(左右各々):作業箇所が明るく見やすく、作業者の目を研削屑から保護します(作業時には必ず保護メガネをかけて下さい)。
クーラントトレイ:刃物等の焼け防止に、冷却用の水等が入れられます(水分を拭き取ってから作業して下さい)。
用途刃物の荒研ぎ、鋳物のバリ取りに最適。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
2850/3450
研削砥石寸法(mm)(外径)
150
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
16
研削砥石寸法(mm)(穴径)
12.7
電源(V)
単相100
電流(A)
2.8
定格出力(W)
250
コード長さ(m)
2
全長(mm)
375
付属品
研削砥石:150-WA60K(A-47818)、150-GC120H(A-47204)。スパナ:8-19/10-13(各1本)
質量(kg)
9.4
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
タイミングベルトの張りを容易に調整できる構造として張りすぎを防止。
ブレーカを設けて、モーター焼け防止。
用途木材、非鉄金属(マグネシウム等発火性金属は使用不可)の研磨・粗削り・バリ取り。
ディスク径(Φmm)
150(ディスクペーパー)
ベルト速度(m/min)
(50Hz)430、(60Hz)520
ベルト幅(mm)
100
ベルト長さ(mm)
915
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
(ディスク)2800/3400
電源(V)
単相100
電圧(V)
100
定格電流(A)(50/60Hz)
5.2/4.7
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
450×210×290
付属品
エンドレスベルト#80×1、ディスクペーパー(マジック式)#80×1、ワークテーブル、マイターケージ、ディスクカバー、ワークレスト、ダストノズル、六角棒レンチ、六角穴付ボルト(M8×30)×2、平座金M6×2
質量(kg)
17
トラスコ品番
781-0466
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
予圧と潤滑油で調整されたアンギュラーベアリングが支持する砥石軸は確実に制度を出し、長期間剛性を持続
砥石軸とモーターの直結により、低騒音
テーブルベースには山型溝をつけ強制潤滑により、テーブルが滑らかに移動
テーブル移動には、ラック&ピニオン駆動方式
摺動面潤滑油ポンプを標準装備。機械の隅々まで潤滑油を行き渡らせる事が出来ます
付属品
モーター、ピンスパナ、砥石、手動式オイルポンプ、砥石ホルダー、工具一式、マグネットチャック、工具箱、ダイヤモンドホイルドレッサー、取扱説明書
寸法(mm)
テーブル上面と砥石心軸の距離:280(最大)・89(最小)、砥石軸上下送り:ハンドル1回転 / 1.5、ハンドル1目盛り / 0.02、テーブル前後送り:ハンドル1回転 / 3.0、ハンドル1目盛り / 0.02
砥石寸法(mm)
180(直径)×13(幅)×31.75(穴径)
床寸法(mm)
440×430
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
2900/3500
モーター電圧(V)
単相100 3/4HP
最大移動ストローク(mm)
テーブル:320(左右)×170(前後)
溝(mm)
テーブルのT溝:12.7×17.5×398
テーブル寸法(長さ×幅)(mm)
300×150
1台
¥799,800
税込¥879,780
10日以内出荷
質量(kg)
16
外形寸法(mm)
400×350×H460
電源(V)
単相100
消費電力(W)
120
砥石径(Φmm)
200
回転数
450回/分(50Hz)、540回/分(60Hz)
使用砥石
荒砥石#80、仕上砥#800
EBM品番
4235500
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
用途研磨機用
外径(Φmm)
180
内径(Φmm)
70
厚さ(mm)
20
適合機種
FG-18
作業用ライト、目を保護するアイシールド付!。刈払刃やノコ刃の目立が可能な刃物研磨台付!。ノコ刃研磨用刃物台付。左右30度傾斜
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
2850/3450
研削砥石寸法(mm)(外径)
150
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
(右)16、(左)6.4
研削砥石寸法(mm)(穴径)
12.7
電源(V)
単相100
電流(A)
2.8
定格出力(W)
250
コード長さ(m)
2
全長(mm)
375
付属品
研削砥石150-A60M(A-47195)、150-WA60K(A-47818)、スパナ8-19(AL00000045)/ 10-13(AL00000044)(各1本)、ツールレスト
質量(kg)
9.5
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
卓上バフモーターです。
電源(V)
AC100
回転数(min-1[r.p.m])
50Hz/2950、60Hz/3550
定格時間(分)
30
各種家庭用刃物・園芸用刃物の水研ぎ研磨機、水砥ぎ式のため刃物の焼き戻りがありません。低速ギアーモーター搭載で連続運転可能です。粒度GC120の荒砥石が標準でついており、刃物の刃こぼれの修正に最適です。砥石が両方向より使用できるため、刃物に合わせて砥石へ当てる方向が選べます。別売品で、中320・仕上600の砥石もあります。
用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物の荒・中研磨。
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
40
電流(A)
0.87/0.74
コード長さ(m)
2.3
砥石寸法(mm)
205×25×19
回転数(min-1[r.p.m])
420/520
付属品
砥石取り外し用スパナ、水タンク、砥石GC120(荒研)
粒度
GC120
寸法(mm)
250×270×390
本体質量(kg)
約11
定格時間
連続
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
木工・非金属の研磨に!!
ベルトサンダーは水平・垂直にも使用可能!
ワークテーブルは45°可変でき、作業効率アップ!
曲面の研磨も楽々できる!
ディスクペーパーはワンタッチ式で着脱!
ディスク回転数(min-1[r.p.m])
2800/3400(50/60Hz)
ベルト速度(m/s)
7.2/8.7(50/60Hz)
ベルト幅(mm)
100
ベルト長さ(mm)
915
ベルト寸法(mm)
幅100×長さ915
ディスク径(Φmm)
150
定格電圧(V)
AC100
定格電流(A)
5.2/4.7(50/60Hz)
定格消費電力(W)
400
本体質量(kg)
約22
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×210×320
付属品
ワークテーブル、マイターゲージ、ツールレスト、六角ボルト・平ワッシャ各2個、六角棒レンチ、ダストノズル、ベルト100×915mm/#80、ディスクペーパー150mm/#80
定格時間(分)
30
周波数(Hz)
50/60
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
垂直・水平研磨ができます。
曲面の研磨も簡単にできます。
150mm径の大型ディスクでラクラク作業。
取り替え簡単マジック式ディスクペーパー。
集塵機能付(ディスク)
用途木工用および金属磨き(バリ取り・サビ取り・塗装はがし等)の軽作業
ベルト速度(m/min)
(50Hz)432。(60Hz)522
ベルト寸法(mm)
100×915
ベルト幅(mm)
100
ベルト長さ(mm)
915
ディスク径(Φmm)
150(マジックペーパー式)
ディスク回転数(min-1[r.p.m])
(50Hz)2800。(60Hz)3400
電源(V)
単相・交流100 50/60Hz
消費電流(A)(50/60Hz)
4.6/4.0
消費電力(W)
340
コード長さ(m)
約2.0
付属品
エンドレスベルト(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚。マジック式ディスクペーパー(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚。マイターゲージ、六角棒レンチ6mm
質量(kg)
約22
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に。固定してご使用できる為、作業がし易いです。円形刃物ガイド付です。保護用アイシールド付です。
用途作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に
電源(V)
単相100
消費電力(W)
150
電流(A)
1.6
コード長さ(m)
2
砥石寸法(Φmm)外径
(右)150、(左)150
砥石寸法(Φmm)穴径
(右)12.7、(左)12.7
砥石寸法(mm)厚さ
(右)19、(左)6.4
回転数(min-1[r.p.m])
2950/3500
付属品
円形刃物ガイド、保護用アイシールド付
使用砥石
(右)A60P、(左)A80P
アズワン品番
64-3673-95
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
コンパクトな卓上設置仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途細かな研磨作業を行う、もしくは精密製品の清掃時の作業台として。粉じんの再付着の防止。弱電、精密製品加工ユーザー様などに。
周波数(Hz)
50/60Hz兼用
電源電圧(V)
単相100
集塵容量(L)
4
ちり落とし方式
無し
出力(kW)
0.3
質量(kg)
44
出力(W)
300
モータータイプ
全閉外扇型
最大静圧(kPa)
1.08/1.57
フィルター
1個
消費電力(W)(50/60Hz)
300
騒音値(dB)
66/69
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
5.6/6.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×494×714
集塵方式
カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))
66/69
ろ過面積(m2)
(_メインフィルター)4.1
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
66/69
電流(A)(50/60Hz)
4.3/4.8
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
1.08/1.57
集じん量(L)
4
1台
¥229,000
税込¥251,900
35日以内出荷
持ち運びに便利な小型・軽量の湿式タイプグラインダーです。
包丁・はさみ・鎌などの家庭用品からあらゆる刃物の研ぎに。
用途包丁の研磨、鎌などのR状の刃物も上手に研げます。
定格電圧(V)
100
電流(A)
1.7/1.6
定格消費電力(W)
170/160
コード長さ(m)
1.8
使用時間(分)
30
粒度
WA1000
仕様
しぶきなどがかかりにくい保護カバー付、外方向回転、水量調整コック付
周波数(Hz)
50/60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
410×235×420
質量(kg)
約10
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
仕様
注文コード 28575576 品番 STD-135F専用品
適合機種
新興STD‐135F
厚さ(mm)
18
内径(Φmm)
45
外径(Φmm)
135
いろいろな刃物を砥石面に軽く当てるだけで、簡単・素早く・美しく切れ味がよみがええります。
ダイヤモンド粒子を電着コーティングしているので、鋼やステンレスはもちろん、硬すぎて砥石で研げなかったチタンの包丁も研げる画期的な刃物研ぎ機です。
タテ研ぎ・面研ぎが本体を倒すだけで簡単にできます。
電源
AC100V 50/60Hz
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
電圧/周波数100V/50Hz:2900(HI(高速))、2300(LOW(低速))、電圧/周波数100V/60Hz:3500(HI(高速))、2800(LOW(低速))
寸法(mm)
150×160×140
質量(kg)
2(コード含む)
モーター
単相交流(カーボンブラシ不要)
連続使用時間
15分(モーター温度130℃まで上昇すると自動停止します。その際は、十分冷却してから再始動してください)
コード
2芯 2m
使用砥石
電着ダイヤモンド砥石:外径97×幅30×センター穴径20(mm)、ダイヤモンド粒度:#400 EP(Eilectroplate)
定格消費電力
電圧/周波数100V/50Hz:62W(HI(高速))、33W(LOW(低速))、電圧/周波数100V/60Hz:60W(HI(高速))、30W(LOW(低速))
定格消費電流(A)
電圧/周波数100V/50Hz:0.79(HI(高速))、0.32(LOW(低速))、電圧/周波数100V/60Hz:0.63(HI(高速))、0.31(LOW(低速))
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷