- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 製菓・製パン用品
- 口金サイズのおすすめ人気ランキング
口金サイズのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新1,603件の「口金サイズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電球 口金 サイズ」、「口金」、「口金変換アダプター」などの商品も取り扱っております。
消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較)
約40000時間の長寿命。
インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g)
10
定格電圧(V)
100
口金
E12
外径×全長(mm)
21×48
定格消費電力(W)
0.5
全光束(Lm)
10
定格寿命(時間)
40000
電球形状
小丸電球
電球の種類
LED
材質
真鍮(クロームメッキ)
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命
(設計)30000時間
電圧(V)
100
電球形状
ナツメ球
電球の種類
LED
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
色
クリア
材質
真鍮(クロームメッキ)
正面方向に3つ、サイドには各方向に5つ、合計8つの高輝度チップLED(オレンジ色)を配置。G18電球とほぼ同寸のコンパクトサイズに仕上がっており、レンズへの接触の心配はありません。切れの良い点滅が近代的な雰囲気を演出します。
ガラス球形式
G18
定格電圧(V)
12
消費電力(W)
1.5
口金
BA15S
主な適合車種
SRX400 1990-1995年式:Rウィンカーに適合
1パック(2個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
材質:プラスチック製サイズ:キャッパー 大口金種類:花口金 #7~#10 丸口金 #10~#12 バラ口金 #2#3#4 ハッパ口金 #7 #8 両目口金 片目口金 #2 #3サイズ:キャッパー 小口金種類:花口金 #2 #3。上記のサイズがセットできます。
材質
ポリプロピレン樹脂
豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。
寸法(mm)
Φ11.5×27
色
白
定格電圧(V)
3
準拠
理科小学校3年
1個
¥237
税込¥261
当日出荷
ビーズ刺しゅうやパッチワーク小物用です。
仕様
縫い付けタイプ
寸法(高さH×幅W)(cm)
約4.6×7.8(外径)
口金26mmの電球を口金39mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。
陶磁器製ですので、耐熱性にも優れています。
完成品なので到着後すぐに使用できます。
パーム配合のため掃きやすく、細かなホコリもキレイに掃ける業務用フロアホーキです。
柄が180度自在に曲がって毛先は床面にフィットします。
用途学校、工場、店舗、オフィスや通路、階段などのお掃除に最適です。
各種タイル、フローリングなどの床清掃にご使用ください。
種類
自在ホウキ
全長(mm)
1340
トラスコ品番
297-2301
材質
頭:天然木、スチールにクロメートメッキ。毛:ポリエステル60%(再生樹脂)、黒パーム20%、馬毛20%。柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜
毛丈(mm)
約40
柄径(Φ)
22.2
ブラシ幅(mm)
450
商品タイプ
本体
1セット(3本)
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
お得な2個セット。パック入りなので予備として保管に最適。
口金
E12
電球の種類
白熱電球
電球形状
ナツメ球
定格消費電力(W)
5
定格ランプ電力(W)
5
定格電圧(V)
100
全長(mm)
48
定格寿命(時間)
約5060
バルブ径(Φmm)
20
ガラス仕上
ホワイト
1パック(2個)
¥161
税込¥177
当日出荷
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)
Φ19×38
定格電力(W)
0.75
色温度(K)
7500~8000
LED使用数(個)
5
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ひねる所が平らなので開けやすく指にもやさしいタイプです。
材質
18-8ステンレス
ホース交換に。取付可能サイズ/ナット部:M14(2面外幅14mm)、ネジ部外径:約10.5mm(ピッチ1.0mm)
材質
口金:ナイロン、ホース:合成ゴム
全長(mm)
580
質量(g)
67
適合タイヤバルブ
米式
1個
¥759
税込¥835
当日出荷