- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- 台車 キャスター 交換のおすすめ人気ランキング
台車 キャスター 交換のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新302件の「台車 キャスター 交換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「台車 車輪 交換」、「車輪径100mm」、「屋外用キャスター」などの商品も取り扱っております。
モノタロウ 台車 折りたたみ式 スチール製専用交換キャスターです。
用途モノタロウ 台車 折りたたみ式 スチール製の交換用キャスターとして
材質(車輪・金具)
ゴム・スチール
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)
ゴム
形状
自在車
折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
材質(車輪)
TPRゴム
ブレーキ有無
なし
キャスター
(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)
スチール
スタッキング可否
不可
連結可否
不可
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)
ゴム
仕様
プレート式、ダブルベアリング入
荷重種別
中荷重
タイプ
自在車
表面処理
(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパー
なし
材質(金具)
スチール
車輪タイプ
単輪
車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。ナイロン車より走行音が静かです。
用途カルティオ用キャスターです。
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
エラストマー樹脂
タイプ
プレート式
車輪幅(mm)
28
取付高(mm)
122
取付穴径(Φmm)
8.8
取付座(mm)
100×58
取付ピッチ(mm)
82×40
材質(金具)
スチール
騒音対策
あり
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。
HLFA-S120、HLFA-S150F用交換キャスターになります。
穴径P(Φmm)
8.8
取付座A×B(mm)
100×58
取付高H(mm)
122
許容荷重(daN)
50
取付ピッチX×Y(mm)
82×40
呼称径D(mm)
100
MKP樹脂台車交換部品
トラスコ品番
389-9306
形状
自在車
質量(kg)
0.67
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
29
許容荷重(N)
588
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)
鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
種別
産業用キャスター
形状
自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)
ゴム
仕様
プレート式
荷重種別
中荷重
タイプ
固定車
金具仕上
三価ユニクロ仕上げ
偏芯E(mm)
-
材質(金具)
スチール
車輪タイプ
単輪
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)
ゴム
形状
固定車
ストッパー
無し
偏芯E(mm)
-
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム(黒/グレー)
車輪幅(mm)
35
適合品番
LR-WJB、LR-WJ、LR-WK
最大荷重(N)
1960
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐摩耗性
材質(ホイール)
ナイロン樹脂(青色)
最大荷重(kg)
200
台車用交換キャスター
材質(車輪)
ウレタン
材質
車輪:ウレタン
ストッパー
なし
用途一般用
材質
ゴム
型式
OH35M型
材質(車輪)
ゴム
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
材質(車輪)
鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状
自在車
型式
420E自在車
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
車輪タイプ
単輪
台車 折りたたみ式 ミニ 樹脂製 ゴム車輪 ハンドル伸縮タイプ用の交換用キャスターとして。
用途交換用キャスター(注文コード:52156275)
適合
52156275
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
TPR
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状
自在車
型式
420S自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪