- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- 台車用キャスターのおすすめ人気ランキング
台車用キャスターのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新947件の「台車用キャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「台車 キャスター 交換」、「トラスコ キャスター」、「屋外用キャスター」などの商品も取り扱っております。
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)
ゴム
仕様
プレート式、ダブルベアリング入
荷重種別
中荷重
タイプ
自在車
表面処理
(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパー
なし
材質(金具)
スチール
車輪タイプ
単輪
モノタロウ 台車 折りたたみ式 スチール製専用交換キャスターです。
用途モノタロウ 台車 折りたたみ式 スチール製の交換用キャスターとして
材質(車輪・金具)
ゴム・スチール
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)
ゴム
形状
自在車
車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。ナイロン車より走行音が静かです。
用途カルティオ用キャスターです。
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
エラストマー樹脂
タイプ
プレート式
車輪幅(mm)
28
取付高(mm)
122
取付穴径(Φmm)
8.8
取付座(mm)
100×58
取付ピッチ(mm)
82×40
材質(金具)
スチール
騒音対策
あり
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状
自在車
型式
420E自在車
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
車輪タイプ
単輪
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYEタイプは軽量物運搬用です。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。
トラスコ品番
278-2634
形状
自在
質量(g)
599
車輪幅(mm)
25
材質(キャスター)
ハードゴム
許容荷重(daN)
50
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
材質(車輪)
鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYEタイプは軽量物運搬用です。
用途台車、ワゴン等の軽量物運搬用に最適です。
車輪幅(mm)
25
材質(キャスター)
ハードゴム
許容荷重(N)
597.8
許容荷重(daN)
60
車輪径D(Φmm)
75
折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
材質(車輪)
TPRゴム
ブレーキ有無
なし
キャスター
(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)
スチール
スタッキング可否
不可
連結可否
不可
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質
鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
MKP樹脂台車交換部品
トラスコ品番
389-9306
形状
自在車
質量(kg)
0.67
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
29
許容荷重(N)
588
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)
ゴム
仕様
プレート式
荷重種別
中荷重
タイプ
固定車
金具仕上
三価ユニクロ仕上げ
偏芯E(mm)
-
材質(金具)
スチール
車輪タイプ
単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状
固定車
型式
420ER固定車
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
-
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
モノタロウ 平台車 木製専用の交換キャスターです。
用途モノタロウ 平台車 木製専用交換キャスターとして
形状
自在
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)
鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
種別
産業用キャスター
形状
自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状
自在車
型式
420S自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)
ゴム
形状
固定車
ストッパー
無し
偏芯E(mm)
-
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。
HLFA-S120、HLFA-S150F用交換キャスターになります。
穴径P(Φmm)
8.8
取付座A×B(mm)
100×58
取付高H(mm)
122
許容荷重(daN)
50
取付ピッチX×Y(mm)
82×40
呼称径D(mm)
100
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
形状
自在
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター