吸水ビーズのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
95件の「吸水ビーズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水で膨らむビーズ」、「水を固める粉」、「水 凝固 剤」などの商品も取り扱っております。
不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。 水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。
内容量(g) 約200 吸収量 自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合) 粒径(μm) 150~710
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

水に浸すと約40~50倍に膨らむ不思議なビーズ。お手持ちの容器に水を入れて天使のビーズを入れてください。容量や気温にて違いがありますが約3~4時間で膨れます。土を使用しないのでいつまでも衛生的! 簡単に植え替えもできるので、土いじりに苦手な方に最適です。
用途観葉植物やハイドロカルチャー、インテリアグリーンなどに 材質 高分子吸水ポリマー 寸法(mm) 約2(水分を含んだ状態:約8) 適合作物 観葉植物
1袋(30g)ほか
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

水で膨らむビーズと香り水を使って、オリジナル芳香剤が作れます。 ビーズ5色と香り水5種類が付属しています。
セット内容 吸水ビーズ5袋、香り水5袋
1個
749 税込824
当日出荷

ポッシュリビングバブルジェリー
水を入れると徐々に膨らむバブルジェリー。透明感があり植物との相性が良いアイテムです。
付属品 テスター5g 材質 レジン 寸法(mm) 1
1セット(10g×6袋)
1,298 税込1,428
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

規格 食品添加物 FD 等級 食品添加物 FD 化学式 (C3H3NaO2)n 名称 ポリアクリル酸ナトリウム 濃度(%) 90以上 化学組成 なし アズワン品番 3-4763-11 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) CAS登録番号 9003-04-7
1本(500g)
4,798 税込5,182
当日出荷

主成分 カルシウム、ナトリウム、アルミニウム、ケイ素、鉄、マグネシウム、炭、その他化合物 タイプ 粉末 分類 無機有機ハイブリット凝集剤 pH値 中性 危険物の類別 非危険物
1袋(1kg)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り タイプ セミハードガラス系 硬度 5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度) 比重 真比重/カサ比重 1.6/2.5
1袋(4kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]ウォータービーズストラップ
水でふくらむ不思議なビーズ!!ストラップ容器・プラスチック容器付
1セット
400 税込440
10日以内出荷

可燃ごみとして処分できます。
用途簡易トイレの糞尿をすばやく固めて消臭し、ゼリー状に固まるので簡単に捨てられます。 トラスコ品番 761-5990 材質 ケイ酸塩鉱物・高分子吸収剤・消臭成分・除菌成分、スプーン/ポリスチレン 使用の目安 1回約20g(約20回分) TKG品番 9-2479-0201 TKG品番(2017) 6-2259-0701
1個(400g)
1,398 税込1,538
当日出荷

無香料タイプの大容量消臭剤です。
用途室内、トイレの消臭に 使用場所 トイレ、室内 商品タイプ 本体 香り 無香料 成分 植物抽出消臭剤、高分子吸収性消臭剤、非イオン界面活性剤 使用方法 (1)外装のシュリンクをはがしてください。(2)フタを外して銀色のシールをはがしてください。(3)フタを元通りセットして平らな場所で使用ください。本体側を持って扱うようにしてください。 寸法(mm) 135×145×95 質量(g) 約1000 危険物の類別 非危険物 使用期間(ヶ月/常温) 約1~2
1個(1000g)
439 税込483
当日出荷


大きなクリスタルビーズがニオイを取る!。便利な部屋・トイレどちらのニオイにも対応した消臭剤です。色々ないやな臭いに対し消臭作用のある植物系消臭成分などを、しっかり浸透させた消臭剤です。
用途室内・トイレなどの臭いが気になる所の消臭に 消臭剤有効期間 約2.5~4ヶ月 使用場所 室内、トイレ 危険物の類別 非危険物
1個(320g)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グロースパートナーズ瞬間吸水材 セルドロン
セルドロンは、細かなセルロース繊維で構成される微細粒子。 セルロースの持つ高い吸収性と、特殊な粒子構造により、土木・建設工事や浚渫工事、 土砂災害等で大量に発生する汚泥や土砂などの「高含水」「高流動性固液混合物」の 流動性を即に低下させます。 その結果、「瞬時に」「対象を選ばず」「簡単に」作業性を向上させ、工期短縮処分・ 処理コスト圧縮を実現します。
用途軟弱土・汚泥・戻りコン・スラッジ水の改良 成分 セルドロン 主な用途 軟弱土・汚泥・戻りコン・スラッジ水の改良 使用場所 屋外 危険物の類別 非危険物 特性 瞬間吸水
1袋(10kg)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

用途トイレ内の芳香、消臭に。 使用場所 トイレ 商品タイプ 本体 成分 香料、植物抽出消臭剤、高分子吸収性消臭剤、非イオン界面活性剤 使用方法 (1)外装のシュリンクをはがしてください。(2)フタを外して銀色のシールをはがしてください。(3)フタを元通りセットして平らな場所で使用ください。本体側を持って扱うようにしてください。 寸法(mm) 85×68×148 質量(g) 約350 使用期間(ヶ月/常温) 約1~2
1個(300g)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「吸水くん」は吸水を専門とするシートです。 大量から少量吸水まで2タイプを用意しています。
用途給排水管の破損時対応。 天井からの漏水に。 浴室などのオーバーフローに。 ドアや窓からの雨水侵入などに。 グランドの水たまりの除去に。
1ケース(50枚)ほか
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用方法 1.吸引バッグを吸引ボトルに装着。2.汚物を吸引。3.凝固剤を入れて廃棄 対象機種 セパ- II(0-9519-11)、ミニックS- II(8-7201-13)、ミニックW- II(8-7201-12)、パワーキャリー(0-6229-01)、ミニックDC- II(8-7201-11)、WS-1400(0-6966-01~04) 材質 吸収性ポリマー アズワン品番 8-8368-02
1箱(600g)
3,590 税込3,949
当日出荷

残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。 ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。 一般家庭でご使用の際は固化した塗料は一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用 成分 高吸水ポリマー、未焼成ダイアトマイト、アルキル(C=10~14)硫酸ナトリウム 主な用途 水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用 乳白色 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1袋(500g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泥水や汚水、産業廃水を無害化する、無機中性系の凝集剤です。 水夢は、処理対象の汚濁排水が有機系、無機系を問わず当該廃水に溶存している物質を同時に沈殿、分解し当該汚濁水を浄化し水質の優れた処理水に転化が可能です。 水夢処理では、生成されるフロックの安定性がきわめて高く、安易に崩壊することもありません。また、分解したり再溶出する心配が全くありません。 工事濁水や工場廃水・川・池・湖などを汚染している、有害な物質を凝集浄化する事のできる、無機系凝集剤です。 廃液の液性が、酸性・アルカリ性いづれも、中和剤なしに中性域へ導く事ができます(pH5~9)。また、従来の10倍以上もの処理スピードを実現。 凝集物の水分含有率50%程度(脱水後)で、様々なコストの削減にもつながります。 廃液中に含まれる、重金属類などの有害物質を不溶出化できる、新しいタイプの凝集剤です。環境、生物に対する安全性が確保できます。
成分 酸化ケイ素、酸化カルシウム、酸化アルミニウム、酸化鉄、その他微量元素 タイプ ノーマル グレード 標準品 比重 0.875以上 主な用途 金属、工場 外観 微粉末 使用量 1m3の廃水に対して(目安)/工事濁水等(比較的処理が容易な廃水):100~250g程度<100~250ppm>。工場廃水等(廃液内容が複雑な廃水):1000~5000g程度<1000~5000ppm> 主な機能 【重金属イオンの吸着、固定分解機能】イオン交換能(陽イオン、陰イオン)、アルカリ沈殿・共沈・置換、浮遊懸濁物の粒子間電位低下、酸化触媒反応、凝集反応の促進。【反応機構】主剤は天然鉱物の珪酸塩・粘度、イオン交換機能によって吸着・脱着・結合作用による 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 反応 中性
1本(1kg)
2,298 税込2,528
当日出荷

特許出願中 [水性・油性を選ばず塗料を処理できる] 水性・油性塗料を選ばず、混ぜるだけで簡単に処理できます。刷毛を洗った水、うすめ液も処理できます。 [人と環境に優しい] 水で固まるタイプなので、人と環境に優しい処理剤です。
用途[塗料などの破棄に] 下記の商品に使用可能 性質:水性 / 油性 / ラッカー 種類:塗料 / ニス / ステイン / うすめ液 等 【使用できないもの】表示以外の用途には使用しないで下さい。 【使用方法】30gで塗料400mlまで処理できます。 油性(ラッカー)塗料の場合 [1:大きめの容器に移す] ゼリー状に約5倍に膨らみますので、あらかじめ大きめの容器に移してください。 目安:400mlの塗料→2L程度の容器 [2:残塗料処理剤を加える] 処理したい塗料に処理剤1袋すべて加え、かき混ぜます。 [3:水を加え、かき混ぜる] 処理したい塗料の3倍の水を加え、さらに2~3分かき混ぜます。 ※ツヤだしニス・うすめ液も同様の手順です。 水性塗料の場合 [1:大きめの容器に移す] オカラ状に約2倍に膨らみますので、あらかじめ大きめの容器に移してください。 目安:400mlの塗料→1L程度の容器 [2:残塗料処理剤を加える] 処理したい塗料に処理剤1袋すべて加え、かき混ぜます。 処理能力 30gで400mL 成分 高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩 危険物の類別 非危険物
1袋(30g)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非常用にお手持ちのポリ袋を使用して簡単にトイレに。 凝固剤がおしっこを素早く固めることで、後処理を楽にします。 断水時にも役に立ちます。
1セット(10個)ほか
589 税込648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)