和信 うるしのおすすめ人気ランキング

2025/11/10更新
6件の「和信 うるし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木工 コンパウンド」、「との粉」、「漆風塗料」などの商品も取り扱っております。
油性漆塗料 カシュー カシューランキング1位
自然乾燥型の油性うるし塗料
用途屋内木部全般(テーブル・襖枠・木製品など)主な用途屋内木部全般使用場所屋内用塗り面積(m2)0.8主成分油性うるし希釈剤カシューうすめ液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.08L危険物の性状非水溶性塗回数2
1缶(80mL)
899税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

高級うるし サンコー商会ランキング2位
きれいに塗れて乾きの早いカブレない『うるし塗料』です。
用途釣具全般、家具、家庭用品等の製作、補修等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.00015L危険物の性状非水溶性
1本(10g)
499税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

コンパウンド 和信ペイントランキング3位
工芸うるしやニスで仕上げた、木工作品の研磨仕上げに最適です。 やわらかい布や脱脂綿に少量取って表面を磨くことで、 僅かなハケ目や乾燥中に落ちた埃などを取り除くことができます。
用途塗装面の研磨仕上げに。白 極細目主な用途アズワン品番64-8290-67危険物の類別非危険物特性研磨
1箱(60g)
829税込912
当日出荷

水性工芸うるし 匠 和信ペイントランキング4位
和信ペイント水性工芸うるし 匠
・日本の伝統工芸であるうるし風の塗装を、手軽に体験していただくために開発しました。・安全かつ簡単にうるし風の作品作りを楽しむことができます。・屋根のある屋外で使う作品にも使用できます。・水性工芸うるし匠 同士を混ぜて、好みの色を作ることもできます。・F☆☆☆☆
用途・屋内の木彫、木工作品<br />・屋内木部(什器、額縁、ふすま縁など)成分合成樹脂(アクリル)、顔料(つやあり透明を除く)、水、有機溶剤使用方法・塗る面のゴミ、油分、サビ、カビ、ワックス等を取り、サンドペーパー(240~320番)で木目に沿って研磨します。・使用前に容器のままよく振って中身を均一にします。・ハケで薄く均一に塗り広げます。厚塗りすると乾燥不良を起こす場合があるので、一度に厚さをつけないように注意してください。・直射日光を避けて自然乾燥させます。・2~3回塗り重ねて仕上げます。塗り重ねは塗料が充分に乾いた後、サンドペーパー(400~600番)で軽く研磨し、表面を平らにしてから行います。乾燥時間(分)約120(20℃)液性水性希釈剤使用後の手入方法危険物の類別非危険物塗回数3
1個(45mL)ほか
899税込989
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

特製うるし トーホーランキング5位
主原料は、熱帯植物中の漆科植物から採取した特殊うるしです。優美で弾力性に富んだ仕上がり、塗膜・密着力が強いのが特徴です。
用途ウキのボディーや竿などにご使用いただけます。耐久性も抜群です。仕上げにコンパウンドで磨くと、しっとりとした光沢がえられ、より優美に仕上がります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
1個(10g)ほか
339税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。 乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。 食品衛生法に適合しているので、お子様の木のおもちゃにもお勧めです。 (完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)
用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど)乾燥時間(分)約90(20℃)危険物の類別非危険物
1本(130mL)ほか
939税込1,033
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

自然乾燥型の油性うるし塗料(カシュー)専用うすめ液(刷毛塗り用)
用途カシュー塗料の希釈・用具の洗浄に。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
1,098税込1,208
当日出荷

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
1本(100cc)
1,198税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

彫刻のある作品を、古色をおびた優美な仕上げに。 ツヤのある仕上がりとはひと味違う、日本で古くから愛される「侘び寂び」を作品で表現できます。 彫り目部分のつやを抑え、アンティーク調に仕上げることができます。
用途工芸うるし等で塗った彫刻を施した作品を、アンティーク調に仕上げるときに。アズワン品番64-8290-66危険物の類別非危険物
1箱(200g)
1,198税込1,318
当日出荷

カシュー塗料は一般塗料にくらべると「ねばり」が強く、腰の弱い刷毛や毛の柔らか過ぎる刷毛、含みの多過ぎる刷毛は適さないので専用のカシュー刷毛のご使用をお薦めします。
用途うるし用形状種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途工芸用毛色黒色玉厚(mm)7
1本
999税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

高級うるしに最も適した専用のうすめ液で高級うるしの粘度調整、希釈、使用後の筆用品、用具等の洗浄に使用して下さい。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.025L危険物の性状非水溶性
1本(25mL)
439税込483
当日出荷

導管が目立つ素材の表面を、平滑にするために使います。
用途木部、木彫りの作品、木工作品などの目止め用。使用場所屋内用乾燥時間(分)約20~30(20℃)主な用途危険物の類別非危険物
1箱(200g)
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

油性塗料の粘度が高くて塗りにくい場合に、うすめ液を加えて粘度を調整します。 油性塗料の塗装に使ったハケを洗う場合に使用します。
用途油性塗料の希釈や、塗装用具の洗浄に。適合油性ニス、外部用ウレタンニス、ウッドオイル、木彫オイル、フロアーS、工芸うるし、オイルステイン、籐工芸ニス、ドアニス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
1箱(110mL×20本)ほか
8,798税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

水に溶けやすい微粉末で、木目に入りやすい。
用途木部・木工品の目止め。主な用途木部・木工品危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応施工面積(m2)6~9
1箱(600g)
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ファインセラミック研磨材を配合することにより、コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出しする鏡面仕上げ剤です。 特により高い光沢性を要求されるウレタン塗膜、フッ素クリアー塗膜で問題になる僅かな曇りも解決します。 塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢とワックス効果が得られます。 光沢の持続性が良好で汚れ落とし効果も優れています。
用途硬質塗膜の鏡面仕上げ、艶出し。 塗膜に付着した水アカ、汚れの除去。 車のリフレッシュ。成分水、ミネラルスピリット、艶出剤、酸化アルミニウム、添加剤、n-ノナン、酸化チタン(IV)危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)研磨剤の中心粒径(μm)1~5
1本(1L)
2,298税込2,528
当日出荷

用途溶剤系塗料の希釈と洗浄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
2,798税込3,078
当日出荷

昔からずっと愛されている天然素材で安心。 ざる・まな板・根野菜洗いに。フライパンのコゲ落としに便利。
種類ヤシの実たわし寸法(mm)105×80×45アズワン品番64-1234-29繰り返し・詰め替え対応
1個
129税込142
当日出荷

油性塗料、合成樹脂塗料、ペイント塗料のうすめ液です。汎用性の高いうすめ液なので、色んな油性塗料、合成樹脂塗料、ペイント塗料にご使用いただけます。 塗料の希釈だけでなく、塗装器具の洗浄や、脱脂作業にもお使いいただけます。
用途油性塗料のうすめ液、塗装用具の洗浄、塗装前の脱脂成分鉱油、石油ナフサ ※以下成分含む:トリメチルベンゼン、1,2,4-トリメチルベンゼン、1,3,5-トリメチルベンゼン、ノナン、キシレン、クメン、エチルベンゼン種類バージン品使用容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mL油性 or 水性油性化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
889税込978
当日出荷

カシュー自然乾燥 NO.91 黒は、カシュー黒系の中で昔からある標準的な性能を保有する塗料です。 漆器工芸や趣味・玩具(ホビー)、襖縁・人形ケースなど幅広い分野で使用されています。 カシュー自然乾燥の標準的な黒色塗料であり、多くの用途に使用されています。 乾燥が速く、塗膜の枯れ切れ(内部硬化性)が良好です。 肉持ち感があり高光沢な塗膜となります。 刷毛塗り・スプレー塗装だけでなく、フローコーター塗装の適性もあります。
用途漆器・工芸・上塗り仕様チヂミ性:【20℃、120μm(wet)】合格、使用シンナー(標準設定):カシューNO.1300吹付用シンナー【スプレー塗装】、カシューNO.1500刷毛用シンナー【刷毛塗装】配合スプレー塗装、刷毛塗り、フローコーター塗装、【主剤/シンナー】=100/20~60、粘度20~35秒(NK-2カップ、20~50℃)鉛筆硬度【100μm(wet)、20℃】3日後B~HB、1ヵ月後3H~4H塗装スプレー、刷毛塗り、フローコーター塗装において100~150g/m2で塗装してください。塗り重ねする時は必ず研磨工程を入れてください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類光沢【500μm(wet)】90以上500μm乾燥時間【ドライングレコーダー20℃、76μm(wet)】夏型:指触3.0、硬化8.5、中間型:指触2.0、硬化6.0、冬型:指触1.5、硬化4.5危険物の性状非水溶性
1缶(0.5kg)ほか
3,998税込4,398
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)