土のPHのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
123件の「土のPH」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「土壌 湿度 計」、「土壌 酸性 測定」、「酸度 測定器」などの商品も取り扱っております。
土の状態や土づくりの際の酸度チェックはもちろん、植物の健康管理の目安に簡単な方法で土壌酸度(pH)が測定できます。
用途一目でわかる酸度pH測定液・約45回分。 成分 アルコール類 容量(mL) 5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 42×42×100
1本(5mL)
639 税込703
当日出荷

直接土に挿して、おおよその土壌の酸性度(pH4~pH7程度)の測定ができます。 簡単な操作で湿度の測定ができます
測定範囲 4~7pH 質量(g) 135
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

カンタン!水をまいて土に刺すだけで、土壌のph値を測定!。数値が見やすいデジタル式。60秒でスピード測定!。野菜・果物の育成に適した環境づくりの目安に!。140種類以上の各作物に最適な土壌pHの目安表付き!
付属品 サンドペーパー、アルカリボタン電池3個(テスト電池) 、説明書 測定範囲 pH3.5~9.9(精度±pH0.5) 電源 アルカリボタン電池3個 pH 酸性:6.9以下、中性:7.0~7.9、アルカリ性:8.0以上
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

土壌phも土壌水分も切替スイッチで両方測れる!。水をまいて土に刺すだけで土壌のph値・土壌の水分量をカンタン測定!。センサー先端部磨き用サンドペーパー付。取説(140種類作物の土壌ph目安表)付。電池や電源は不要。
付属品 サンドペーパ-、説明書 測定範囲 水分0~10、pH3.0~10.0 pH 酸性:6.9以下、中性:7.0~7.9、アルカリ性:8.0以上
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

培養液のpHを安定させることにより、根からの養分吸収が良くなり、作物を健全にします。PH調整剤は肥料成分を主体としています。りん酸をベースとし、養液栽培の場面で培養液に添加できます。水質によりpHが上昇したり、くん炭、ロックウール等からアルカリが溶出する場合は特に「ダウン」が有効です。コック付きの10Lバックインボックス入りですので、取り扱いが便利です。
用途PH調整剤 登録保証 生第73280号
1袋(10L)
7,198 税込7,918
当日出荷

電池不要で操作は簡単。測定はわずか1分間土壌に差し込むだけです。 土壌への挿入部分が円錐形でセンサー電極部と土壌が密着しやすく、面積も広いので測定精度が高いです。 土壌に垂直に差し込むため、メーターが水平で指針の動きがスムーズです。
用途園芸・野菜栽培等での土壌の酸度(pH)管理の目安に。 トラスコ品番 405-5870 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 100 本体寸法(mm) 106×47×47 測定範囲(pH) 3~7 1目盛 pH0.2 精度(pH) ±0.5
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

起電式土壌酸度測定器。 土壌に直接挿入するだけで土中のpHが測定できる。 薬品、電池等消耗品は一切不要。
仕様 湿度測定が可能 付属品 携帯用ソフトケース 測定範囲 3.5~7pH 質量(g) 155
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

パッと測定約30秒
用途土壌酸度の計測に 質量(g) 約50(電池含まず) 電源 ボタン型リチウム電池LR44×3個(市販品) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約275×47×28 測定対象 土壌酸度 アズワン品番 64-4078-18
1台
2,898 税込3,188
翌々日出荷

わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。 小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。 LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。
用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など 付属品 コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚 測定範囲 pH0~14 質量(g) 約50(電池を除く) 使用温度範囲(℃) 5~40 外形寸法(mm) 164×29×20(突起部を除く) 電源 コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個 測定項目 pH 表示方式 カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示 使用湿度範囲 85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 電池寿命(時間) 連続使用約400(バックライトオフ設定時) 測定原理 ガラス電極法 試料容量(mL) 0.1以上 主材質 ABS樹脂
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

土壌管理が簡単に出来ます。
用途土壌酸度、土壌温度、土壌用塩分濃度、土壌水分、照度の簡易測定に。 寸法(mm) 293×60×37 測定範囲 土壌塩分濃度(2段階):DENGER、NOR、土壌水分(5段階):DRY+、DRY、NOR、WET、WET+、照度(9段階):LOW-、LOW、LOE+、NOR-、NOR、NOR+、HGH-、HGH、HGH+ 質量(g) 132 使用温度範囲(℃) 5~40 電源 単四アルカリ乾電池 3本 測定範囲(℃) 土壌:5~40(最小表示1℃、精度±1℃) 測定範囲(pH) 土壌酸度(12段階):3.5~9.0(最小表示 pH0.5、精度 ±pH0.5) 測定対象 土壌酸度、土壌温度、土壌塩分濃度、土壌水分、照度 オートパワーオフ 無操作状態で約5分後 使用環境湿度(%) 5~95(結露のないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト オフ:無操作状態で約1分
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

土のpHをブルーベリーに適した酸性に調整。葉色を良くするマグネシウム入りの専用肥料を配合。酸性にする効果を高めるイオウ成分を配合。水に馴染みやすいピートモスを配合。
用途ブルーベリーの植え付け植え替えに。 適合作物 ブルーベリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×350×50 アズワン品番 65-1829-46 主原料 ピートモス、赤玉土、鹿沼土、abコンポ
1袋(5L)
649 税込714
5日以内出荷

土のpHをブルーベリーに適した酸性に調整。 葉色を良くするマグネシウム入りの専用肥料を配合。 酸性にする効果を高めるイオウ成分を配合。 水に馴染みやすいピートモスを配合。
適合作物 ブルーベリー アズワン品番 65-1829-47 原材料 ピートモス、赤玉土、鹿沼土、abコンポ
1袋(12L)
1,298 税込1,428
当日出荷

花や野菜の生育管理に適した土壌酸度の測定に最適です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整をするために必要です。電池不要の簡単に測定できます。
用途土壌酸度の測定。 仕様 電池不要 材質 プラスチック 測定範囲 酸度:pH3~pH10まで
1個
999 税込1,099
当日出荷

植物を育てる土を改良する為の改良用土として。 保水性、通気性、保肥力に優れています。 無調整のため、pHは3.8~4.8となります。 酸性のため、酸性を好む植物にも最適です。
1袋(2L)ほか
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。 試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。 カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。 タイプ ロールタイプ 幅(mm) 8 長さ(m) 5 使用方法 試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。 使用推奨期限 (目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
676 税込744
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度 ±0.025 使用推奨期限 (目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本(500mL)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

堆肥をベースにしているため、保肥力に優れた土です。堆肥をベースのため植物の根の張りが安定します。パーライト、真砂土をブレンドする事で水はけがよくなります。元肥料(化成肥料)を入れる事で初期生育をサポートします。バクタモンをブレンドする事で生育効果が上がります。
用途植物の育成に 適合 野菜・草花・鉢花・観葉植物・花木・果樹など植物全般 質量(kg) 約7 配合 バーグ堆肥、ココピート、パーライト、真砂土、元肥(化成肥料) 寸法(縦×横×高さ)(mm) 500×300×80
1袋(14L)
499 税込549
当日出荷

専用ケースに入ったスティックタイプのpH試験紙です。 ケースにはカラースケールが付いており、簡単かつ迅速に測定が出来ます。 0.5秒試験液に試験紙を漬けて、カラースケールと比較することで、試験液のpH値がわかります。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。 pH測定有効範囲 1.0~14.0 幅(mm) 6 長さ(mm) 80 変色切片数 4 タイプ スティック 使用推奨期限 (目安)開封後3ヶ月、未開封の場合3年 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100枚)
749 税込824
当日出荷

元肥入りなので単用土の混合や準備をせずに使える園芸初心者の方にも使いやすい培養土です。
適合作物 花、野菜 適合 鉢花・草花・トマト・キュウリ・ピーマン・パセリ・シュンギク・ラディッシュ・ニラなど 内容量(L) 14 配合 バーク堆肥、ヤシガラファイバー、他
1袋(14L)ほか
609 税込670
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚ずつ切り離して使用するブック式です。 カラーチャートが付いています。
用途水溶液のpH測定に。 長さ(mm) 54 幅(mm) 9 材質/仕上 試験紙:紙 pH測定有効範囲 pH1~14 目盛間隔 pH1
1パック(80枚)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)