坊主のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
104件の「坊主」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「坊主鍋」、「金床」、「丸ダイス 丸駒ダイス」などの商品も取り扱っております。
パネル裏側に当てる、手持ち用の小さな金敷工具です。 様々な面の組合わせから成る当盤を修正パネル形状に応じてお選び下さい。 鋼板パネルの持っている弾性、復元力を最大限利用して修正して下さい。
危険物の類別 非危険物
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,690 税込1,859
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワークの下に差し入れ、ワークをたたいて打ち出し加工をします。
危険物の類別 非危険物
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
4,098 税込4,508
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・接地面が楕円形状のため安定感があります。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質 SUS410 ねじ山 W3/4×10
1個
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニューストロング販売頑チャック坊主
薄型設計のため加工範囲を大幅に拡がリます。 複数のチャックテーブルにセットでき、作業効率を大幅に向上できます。 底面2ヶ所にキー溝付です。 旋盤加工で手間のかかる作業に最適です。 生爪を利用して、異形物も1ヶ所締で4ヶ所チャッキングできます。 マシニング用薄型チャックになります。 操作が簡単です。
用途丸物・角物、両方掴むことが出来る 仕様 四つ爪スクロールチャック トラスコ品番 837-9503 セット内容 T型レンチ、スパナ 材質 鋳鋼(FC-300) 質量(kg) 35 全高(mm) 310×250×72(122) 締付け能力(mm) 【外面】Φ6~200、【内面】Φ72~200 キー溝幅(mm) 18
1台
559,800 税込615,780
翌々日出荷

自動車板金基本工具セットとして初心者からプロへ使用頻度や作業に応じてお選び下さい。
危険物の類別 非危険物
1セット
66,980 税込73,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)アジャストボール
・ボール部が通常品より約7mm大きい仕様です 。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質 SUS304 ボール径(Φmm) 47 ねじ山 W3/4×10 関連資料 寸法図(0.04MB)
1個
819 税込901
当日出荷

1個
819 税込901
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エラストマー樹脂製ハンドルは、握りやすい形状で 滑りにくく、疲れにくい抜群のフィット感を実現しました。ステンレス製ストッパーにより、安全性・操作性が向上し、本体をしっかりホールドします。
全長(mm) 173 付属品 替刃1枚付 材質(本体) 鉄(クロームメッキ)・エラストマー樹脂 材質(刃) 刃物用炭素鋼 TKG品番 9-0569-1501 TKG品番(2017) 6-0509-1901
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
用途つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。 角の丸みを利用した叩きも可能です。 種別 鋳鉄製 材質 FC250
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ソフトグリップで手にやさしいハンドルです。鬼皮と渋皮がきれいにいっしょにむけます。
材質(刃) 刃物用炭素鋼 材質(本体) エラストマー 幅(mm) 45 全長(mm) 175 材質 刃部/刃物用炭素鋼 ハンドル/エラストマー キャップ/ポリプロピレン その他の材質/鉄(クロムめっき) 質量(g) 140 耐熱温度(℃) エラストマー/80 ポリプロピレン/120 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm) 175×45×15
1個
3,198 税込3,518
当日出荷


丸洗いOK・便利なストッパー付
用途かぼちゃや里芋の皮むきにも。 材質(刃) ステンレス刃物鋼 材質(本体) ABS樹脂 全長(mm) 170 質量(g) 約60 TKG品番 9-0569-1601 TKG品番(2017) 6-0509-2001
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

諏訪田製作所鉄 新ぎんなん坊主
銀杏の大きさに合わせて爪を調整できるのは「ぎんなんぼうず」だけ。殻は割っても、実は割れない。樹脂製ハンドルで握りやすく、手も痛くならない。梅干しの種やピスタチオも割れる
材質 本体、ツメ:鉄(クロームメッキ)/ハンドル部:エラストマー樹脂/キャップ:塩化ビニール 全長(mm) 約142 質量(g) 130 TKG品番 9-0572-0701
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
299 税込329
翌々日出荷

アークランドサカモト栗くり坊主替刃セット
諏訪田製のくりくり坊主用替刃です。
用途くりくり坊主用の替刃 セット内容 切刃×2、ギザ刃×1、ビス×4
1セット(3枚)
829 税込912
当日出荷

広い打撃面です。 柄は軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。 頭部硬度はHRC40-50です。
全長(mm) 327 材質(柄部) ヒッコリー 材質(頭) 炭素鋼 危険物の類別 非危険物
1本
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オニヤンマ型のストラップです。携帯電話や鞄、帽子などに取付可能です。
用途携帯電話、鞄、帽子などのアクセントに 材質 PVC 本体寸法(cm) 12×11
1個
899 税込989
当日出荷