基板用はんだこてのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
132件の「基板用はんだこて」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「hakko 半田ごて」、「はんだこて セラミックヒータ タイプ」、「はんだごて 基盤」などの商品も取り扱っております。
高性能筒型セラミックヒーター採用。 シャープなこて先で精密な作業ができます。 こて先とグリップの間が短く精密な作業に最適です。
全長(mm) 186 質量(g) 43
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに 全長(mm) 233(こて先B型をつけた場合) 消費電力(W) 50 セット内容 本体、ロックキー 質量(g) 61(こて先B型をつけた場合) 電源(V) AC100(50/60Hz) ヒーター セラミックヒーター 設定温度範囲 200~500℃ 標準こて先 B型 (No.T18-B) リップル温度(℃) 無負荷時±1
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。 ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。 グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。 二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。 ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。 高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに 付属品 簡易こて台×1個 電源(V) AC100(50/60Hz)
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手元で温度調整可能なセラミックはんだこて。 こて先温度を正確にコントロール。 70Wハイパワーヒーターで鉛フリーはんだにも対応。 使用後すぐに収納出来る耐熱キャップ付き。
全長(mm) 210 消費電力(W) 70 付属品 こて先(PX-2RT-B) トラスコ品番 305-9693 質量(g) 90 温度(℃) 250~450
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

作業性重視の小型・軽量・高性能モデルです。コネクター式ヒーター採用、ヒーター交換が簡単です。こて先はハードクロムメッキ仕上げです。
全長(mm) 205 質量(g) 60 電源(V) AC100 標準こて先 PX-60RT-SB
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源投入後、クイックスイッチを押し続けると標準の約10倍の出力で立ち上がります。 はんだ付け作業後すぐに収納できる耐熱キャップ付き。 クイックスイッチONで強(ターミナル、ケーブル等)、標準でプリント基板等に使い分けできます。 熱回復性と電気特性のよいハイパワーヒーターを使用。
全長(mm) 210 消費電力(W) 90/15 仕様 強・標準の2段切換式 トラスコ品番 364-2305 質量(g) 65 電源(V) AC100 最高温度(℃) 560/390 標準こて先 TQ-77RT-B
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。
電源(V) AC100 電圧(V) 100 コード長さ(m) 1.5 ヒーター ニクロムヒーター
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

はんだこての利用に必要な用品を合わせたセット商品で、すぐに作業ができる内容となっています。 そのため初心者・入門者の方にもお薦めの商品です。
用途電子工作や模型工作などのDIYをされる方にオススメです。 電力(W) 40 セット内容 はんだこて × 1、大型こて台 × 1、はんだ吸い取り線 20cm× 1、はんだ 20cm× 1 寸法(縦×横)(mm) (台)100×70 縦(mm) (はんだごて)210 ケーブル長(cm) 約140
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで) ヒーターはセラミックヒーター。
用途リレーやコネクターのはんだ付け 全長(mm) 205 消費電力(W) 20/130 (スイッチオン時) トラスコ品番 351-4196 種別 ストレート 質量(g) 48 電源(V) AC100 (50/60Hz) 電源コード(m) 1.5(2芯ゴムコード平型プラグ付)
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

新開発した蓄熱量の大きなこて先を採用。 熱を多く必要とするはんだ付けに最適。 優れた熱伝導率。こて先の外観・デザイン、内部構造を見直すことで熱伝導率を高めたT19シリーズ。このこて先を採用することで、消費電力(W数)をあげることなく強力な熱復帰率を実現しました。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。 (目もり以外でも温度制御は正確に行われます。) 中央にあるネジを外して、ダイヤルを取り外せば設定温度がロック可能です。取り外し後は専用のロックキーを使って変更します。(専用のロックキーを使用しなければ容易に温度設定が変更できない構造になっています。)
用途シャーシ、大型コネクタ、トランスなど高熱容量はんだ付けに 消費電力(W) 47 セット内容 本体、ロックキー、取扱説明書 電源(V) AC100(50/60Hz) ヒーター セラミックヒーター リップル温度(℃) 無負荷時/±1 温度設定範囲(℃) 240~540
1本
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


セラミックヒーターのエントリーモデル。電子回路製作を始める方に最適 。15mmのスリムグリップで作業性アップ。
全長(mm) 224 消費電力(W) 15 適合 (こて先)T34-B、T34-C08、T34-C2、T34-C3、T34-C4、T34-D32、T34-I 電源 AC100V 50/60Hz ヒーター セラミックヒーター プラグ形状 平型プラグ 基本交換部品 (ヒーター)A5010
1本ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm) 210 消費電力(W) 30 付属品 こて先(T-48B) 質量(g) 50 電圧(V) 100 定格電圧 100V AC 50/60Hz 温度(℃) 480 ヒーター ニクロムヒーター
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業性がよく、発煙も少ない。
用途電気・電子機器の配線、接続に タイプ RMA 含有量(%) (フラックス)3 合金組成(Wt%) Sn(錫)60%、Pb(鉛)40% 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電気的絶縁性と熱伝導性に優れたセラミックヒーターを使用しています。 蓄熱効果の高いボリュームのあるコテ先を採用しています。 手元で温度調整可能です。 70Wハイパワーヒーター仕様です。
全長(mm) 215 消費電力(W) 70 付属品 コテ先(PX-40RT-5C) トラスコ品番 305-9723 質量(g) 92 電源(V) AC100 設定温度(℃) 300~480 こて部コード(m) 1.5
1本
4,998 税込5,498
当日出荷



コードレス(電池使用)で電源に困りません。スイッチを押している時だけ加熱する二重安全スイッチです。ライト付きなので、薄暗い箇所の作業に便利です。
用途工芸などのホビーや電子機器の組立に。 付属品 保護キャップ 質量(g) 60(保護キャップ・乾電池含まない) 最高温度(℃) 550 連続使用時間(分) 約30(国産アルカリ乾電池(推奨)使用時) 使用電池 アルカリ単3乾電池×4本 取扱説明書 (10.9MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。 最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。 ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。 豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。 新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。 微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。
適合 FX-971/ FX-972 全長(mm) 174(こて先 T50-D1を付けた場合) 質量(g) 15 (こて先 T50-D1を付けた場合) 消費電力(W) 70 内容 こて部 FX-9703/取扱説明書 コード長さ(m) 1.2 ヒーター コンポジットヒーター こて先アース間抵抗(Ω) <2 リーク電圧(mV) <2 温度設定範囲(℃) 50~450
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

銅線織り込みなので、はんだ吸収効果抜群です。フラックス含有です。
用途はんだ除去に ブリッジの除去に 全長(m) 1.5
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)