- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 塗装補助用具
- 塗料こしのおすすめ人気ランキング
塗料こしのおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新102件の「塗料こし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ろ過紙」、「ガソリンろ過」、「塗装 吉野紙」などの商品も取り扱っております。
塗料に混入したゴミ等をろ過します。
ストッキングより丈夫で破れにくく、
伸縮性に優れています。
サイズ
7cm×4.3m ×2本
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。
メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。
材質
(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン
寸法(Φ×高さH)(mm)
115×85
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
型式
大
寸法(Φ×高さH)(mm)
75×182
1個
¥359
税込¥395
欠品中
ペイントスキット一斗缶用の交換用ネットです。
用途塗料こし
ネット目
(Φ) #100前後
適合
ペインスキット一斗缶用
種別
スペアネット
材質
ポリエステル
寸法(mm)
170×260
耐熱温度(℃)
-30~100
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(50枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
セット内容
フレーム1個、スペアネット50枚
種別
一斗缶用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×245×45
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
PC-4/4Sなど400mL上カップの中に入れておくだけで、塗料のゴミをろ過します。
軽量で作業中でも気になりません。
適合機種
岩田PC-4・4S
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(4個)
¥759
税込¥835
当日出荷
石油缶(18L)にピッタリサイズ
材質
(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)
262×90
RoHS指令(10物質対応)
対応
メッシュの隙間が真四角なので塗料のろ過が早い。
ろ過部分のナイロンメッシュの支柱が2本あるので塗料を急いで入れた際にもカップ内にストレーナーが落ち込まない。
コシのある上質紙を使用しているので、2回目以降の使用時も使いやすい。
種別
ナイロン
材質
紙、ナイロン(メッシュ部分)
寸法(Φ×高さH)(mm)
115×85
●専用ネットを装着し下げ缶に置くだけで塗料を簡単にろ過します。
用途塗料濾過用ネットして。
ネット目
#100前後
セット内容
フレーム1個・スペアネット50枚
寸法(Φ×高さH)(mm)
195×43
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
多量の濾過に最適。濾過用ネットは使い捨てタイプ。特注ネットにも対応できます。
材質
(ホルダー)ナイロン、(ネット)ポリエステル
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
223×74
材質
枠/SUS430、網/SUS304
洗浄して繰り返し使用できます
材質
(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス
底寸法(mm)
50
だしカスもしっかりこせる二重構造。天然素材(未晒綿100%)使用。清潔・衛生的。
用途ダシ作り・スープ作り。豆乳・豆腐作り。
材質
綿
質量(g)
105
目の粗さ
中目
寸法(縦×横)(mm)
410×440
アズワン品番
64-4075-30
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1)価格が安い:効率的な生産方法により、プラスチック使い捨て可能な価格を実現しました
2)濾過時間早く塗料が残らない:塗料を吸い込ませない繊維を使用していますので、従来のフィルターと比較し2、3倍の早さで濾過できます。また、フィルター底部の構造により塗料が残らず素早く濾過できます。
3)再利用が可能:本体はプラスチック製ですので下手ることがなく、同色であればフィルター部分を溶剤に浸しておくことで数回の再利用が可能です。
材質
(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)
対応
石油缶(18L)にピッタリサイズ
材質
(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)
262×90
幅(mm)
262
高さ(mm)
90
底面サイズ(mm)
140
RoHS指令(10物質対応)
対応
清潔で丈夫な18-8ステンレス。
用途紅茶、緑茶などに。
材質
18-8ステンレス
適合機種
VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD
種別
布フィルタ
適合本体型式
VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
水溶液中の固形物を分離します。小さな粒子の除去に有効です。
「水性塗料処理剤」を用いて処理した塗料洗浄廃水のろ過に最適。
大きな粒子を「ロカマット」で分離した後にご利用いただくと、より効率よくろ過できます。
用途固形物の分離(微粒子用)
主成分
レーヨン
使用方法
「ロカコンテナ」やザルなど目のあいた容器に、カットした「ロカシート」を敷きます。分離したい水溶液を流し込み、固形物と水とを分離します。
幅(mm)
500
長さ(m)
10
ろ過精度(μm)
50~60
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
メッシュ精度が高く、塗料粒子の大きさに合わせてメッシュ選定ができ安定した濾過が可能。塗料材料の遺物濾過制度が上がり品質向上につながります。単繊維なので毛羽立ちもなく、高品質の必需品。