- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 塩化第二鉄水溶液のおすすめ人気ランキング
塩化第二鉄水溶液のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新96件の「塩化第二鉄水溶液」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩化第二鉄」、「塩化第二鉄液」、「銅 いぶし 液」などの商品も取り扱っております。
自作基板のエッチングが簡単にできます。
用途カット基板のエッチング処理に。
現像済み感光基板のエッチング処理に。
仕様
廃液処理剤付き
主成分
塩化第二鉄水溶液
危険物の類別
非危険物
名称
塩化第二鉄 無水
等級
化学用 CP
仕様
一般実験・合成用等を目的のメーカー規格適合品
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式
FeCl3
濃度(%)
≧98
化学組成
FeCl3
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
2-3647-29
危険物の類別
非危険物
特性
飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (全身毒性)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
162.20
CAS登録番号
7705-08-0
別称
塩化第二鉄(無水)
1本(500g)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
自作基板のエッチングが簡単にできます。100×150mmサイズの片面基板が約300枚処理できます。
種類
その他
主成分
塩化第二鉄
液性
酸性
外観
黒褐色液体
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
名称
Iron(II) chloride, tetrahydrate
等級
一級
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式
FeCl2 4H2O
濃度(%)
≧98.5
化学組成
FeCl2 4H2O
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0064-90
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
198.81
CAS登録番号
13478-10-9
分子式
FeCl2・4H2O
別称
塩化第一鉄四水和物
1本(500g)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ハンダの黒色仕上げに使います。
1個
¥391
税込¥430
当日出荷
銅を黒くいぶす時に使います。5倍にうすめてお使いください。
危険物の類別
非危険物
1本(50mL)
¥455
税込¥501
当日出荷
名称
Iron(III) chloride, hexahydrate
等級
一級
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式
FeCl3 6H2O
濃度(%)
≧97
化学組成
FeCl3 6H2O
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0064-91
保管環境
冷蔵
危険物の類別
非危険物
特性
飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (全身毒性)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
270.29
CAS登録番号
10025-77-1
分子式
FeCl3・6H2O
別称
塩化第二鉄六水和物
1本(500g)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
常温下の浸漬で、短時間で黒染(つや消し)仕上げができます。小規模な装置でできるため、少量部品をときどき黒染めするような時に便利です。
用途少量部品の黒染め。鉄・鋳鉄・鋼用。(ステンレス・アルミニウム・真ちゅうには使用できません)
色
緑
主な用途
鉄部
主成分
硫酸ニッケル、リン酸、水
トラスコ品番
489-6572
質量(kg)
4.4
使用温度範囲(℃)
10~30
危険物の類別
非危険物
1缶(4L)
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
名称
酸化鉄(III)赤色
等級
EP
化学式
Fe2O3
濃度(%)
≧96.0
化学組成
Fe2O3
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0064-94
危険物の類別
非危険物
特性
臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
159.69
CAS登録番号
1309-37-1
別称
酸化第二鉄, 赤色
1本(500g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
従来の塩水、塩酸等によるサビ発生法に代わる安全で経済的な促進剤です。
仕様
サビ発生促進剤
適合
鉄、鉄合金、銅、銅合金
pH値
7.5
液性
中性
使用希釈倍率
水:10倍希釈
薄膜できれいな黒色に仕上がります。
高濃度のグラファイトと密着性の良い樹脂を配合。
密着性が良く、金属同士がぶつかっても容易に剥がれません。
用途鉄、ステンレス、銅、アルミ等の金属及びジュラコン(R)、ABS樹脂の黒染め塗装
主な用途
鉄、銅、アルミ、ステンレス
色
黒
使用温度範囲
常温
耐熱温度(℃)
150(連続使用100)
硬化時間(分)
約20
塗布面積(m2)
1.5
指触乾燥時間(分)
2~3
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.168L
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
適合本体
B-743、B-343、C-141、LAQUAtwin-NO3-11/C/S
銅箔面に直接レタリング・テープなどを転写し、エッチングすると回路基板できます。
板厚(mm)
1.6
厚さ(μm)
(銅箔)35
鉄製品で発生している、赤さびの上に研磨等の処理をせず、直接塗装、さび止め処理が可能です。
塗装後に形成された黒い防錆皮膜の上は、水性・油性塗料の塗装が可能です。
さびが発生していない鉄素地面等に塗装することで長期に防錆効果を得ることが出来ます。
用途門扉・フェンス・鉄骨ベランダ・鉄骨階段・カーポート・シャッター・スチール製品・農機具・自転車、オートバイ、自動車のボディや下回り等あらゆる鉄製品のさび対策に
特性
さび止め
主な用途
鉄
危険物の類別
非危険物
標準塗り面積(2回塗り)(m2)
約0.8
油性 or 水性
水性
使用可能材質
鉄
1本(160mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
塗りやすく、塗膜への浸透が高い。刺激臭が少ない非塩素系。塩素系溶剤(ジクロロメタン)を含まないので環境にやさしく安心して使用できます。
用途自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵など
主な用途
鉄部
タイプ
非塩素系塗膜はがし剤
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
はがし剤
塗料タイプ
高沸点溶剤
ぬるま湯に溶かすだけですぐ使えます。開封しなければ劣化しないのでストック用にも便利です。
用途ポジ感光基板の現像に。
種類
その他
鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などの金属部品の黒染着色剤(つや消し)です。黒染処理されたパーツの補修に。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などのあらゆる金属の黒染めに。
色
黒色
主な用途
鉄部
主成分
樹脂、顔料
仕様
スプレー後の状態:固体状(樹脂)
トラスコ品番
121-1439
使用温度範囲
常温
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.09L
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
水や酸に強いアルコールベースの特殊レジストペンです。
耐酸性に優れていますので、カット基板に直接パターンを描いてエッチングできます。
遮光性に優れていますので、アートワーク用フィルムにもくなじみ回の作成・修正が手早くできます。
用途耐酸・遮光ペン
種類
その他
インク色
黒
クイックポジ感光基板がリニューアル。従来の「NZシーリーズ」と比べ性能は同等、露光時間が約半分に。短時間で仕上げる事が可能になりました。プリント基板と手軽に作成する事ができ、試作や小ロット作製に便利です。最小パターン幅/間隔は0.2mmです。
厚さ(μm)
(銅箔)35
波長(nm)
【露光】300~450(ghi線波長)
品質保持期間
36ヶ月
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.09MB)