塩害防止剤のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
109件の「塩害防止剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩害防止」、「魚用消臭スプレー」、「防錆コーティング」などの商品も取り扱っております。
シリコーンコーティング材は、コンクリート、モルタル、金属屋根などの面防水用に開発された一液型コーティング材です。 塗布することにより基材面に確実に接着して、耐久性、耐候性に優れたシリコーンゴムの塗膜を形成します。 溶液タイプですが、塗膜のゴムシートの強度はMコート56より強く、防錆効果も発揮します。
用途防錆、防蝕、防水、塩害防止など 主な用途 コンクリート タイプ 溶液 比重 1.25 伸び(%) 【切断時】230 有効成分 0.75 引張強度(MPa) 2.9 指触乾燥時間(分) 20 硬さ(デュロメータA) 60 密度 1.51 外観 【硬化前】ペースト状、【硬化後】シリコーンゴム 希釈剤 キシレン 粘度(Pa・s) 5 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 性状 溶液型(ゴム) 危険物の性状 非水溶性
1缶(1kg)ほか
9,998 税込10,998
12日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

あらゆる船舶の電子・電気部品、船体の金属パーツの防錆・防湿・潤滑に効果を発揮します。スプレーするだけで金属表面などに付着した水分や湿気を完全に除去します。さらに金属表面に薄くしかも強固な被膜を形成し、腐蝕やサビの発生を防ぎます。
用途あらゆる船舶の電子・電気装置、金属パーツの防錆・潤滑・防湿・保護。マリンレジャー用品の防錆・防湿。 使用温度範囲(℃) -20~70 主成分 鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(315mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密着性の高いエポキシ系樹脂をベースに、遮蔽力を強化!! 亜鉛粉末による電気防食(犠牲防食)効果!! ダブルパワーで車を長期にわたって錆から守ります。 各種自動車のシャーシー・ブレーキパイプ等各種配管類・板バネ等の足回り関連の防錆用塗装剤です。亜鉛粉末の電気防食機構による高い防錆力を持っており、凍結防止剤などによる塩害から車を守ります。 メッキの損傷部や溶接部分の防錆・補修にも適します。
用途各種自動車のシャーシー・ブレーキパイプ等各種配管類・板バネ等の足回り関連の防錆。 仕様 加熱残分:50%(試験方法3TS-217-01) タイプ 油性 比重 (原液)1.27。(試験方法3TS-213-01) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 180mL 外観(原液) 黒色。(試験方法3TS-201-01) 試験項目 耐水性試験/塗膜特性 72時間以上合格(試験方法3TS-620-01)、。耐塩水性試験/塗膜特性 72時間以上合格(試験方法3TS-620-01)、。塩水噴霧試験/塗膜特性 72時間以上合格(試験方法3TS-605-01) 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 940g 危険物の性状 非水溶性
1缶(1kg)
4,098 税込4,508
当日出荷

トラックのアルミ・ステンレス・スチールパーツのクリーニングに!。化学反応をおこしてサビの原因である鉄粉・塩分を強力洗浄します。
用途自動車・トラック用アルミ・ステンレス・スチールの鉄粉除去及び洗浄用 液性 中性 成分 チオグリコール酸アンモニウム・界面活性剤・キレート酸・水 容量(mL) 500 関連資料 パンフレット(5.3MB)
1個(500mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

1本(200mL)
779 税込857
翌日出荷

シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
1缶(1kg)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ボートメンテナンス用品では米国では最もメジャーなスターブライト社のアメリカ製のノンスキッドデッキ用クリーナー。滑り止めのためにボコボコしたデッキを洗うために特化した洗剤です。ほとんどのデッキは滑り加工がされているのでイチオシのデッキクリーナーです。もちろんボコボコしていない面でも驚くほど汚れが落ちます。【使用方法】。まずデッキを水で濡らして、デッキにノンスキッドデッキクリーナーをまきます。そして硬めのデッキブラシでごしごしこすってください。よく泡立って、デッキの白さがよみがえるのがわかります。汚れがひどいところには洗剤を追加して集中的に磨いてみてください。すごく泡立ちこの泡が頑固な汚れを分解して落としてくれます。耐UVポリマーコート剤が入っているのでファイバーグラスも保護されて一石二鳥です。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外観 茶褐色不透明 容量(L) 18 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の性状 非水溶性
1缶(18L)
16,980 税込18,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性、耐薬品性、電気絶縁性があります。
用途各種工業材料 材質 塩ビ グレー
1個
1,890 税込2,079
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。 種類 産業機械用ケーブル
1巻
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

塗るだけで防水補修!。高耐候のEPDM材なので塗るだけで屋外でも5年の耐久性!。塗料型なので、複雑な形状に最適。様々な素材に使用可能。幅5mm程度のクラックまで対応。硬化時間が短い(湿気硬化型)。下地処理不要。
用途屋根溝部のシーリング、トップライト廻りのシーリング、屋根下地接合部亀裂部の補修、バルコニー床部のシーリング、基礎のシーリング 使用の目安 施工:厚1.5mmで0.5m2 母材 レンガ、コンクリート、プラスターボード、ガラス、木材、合板、EPDM、鉄、アルミ、ステンレス、銅、ブロンズ、亜鉛 硬化時間(時間) 約6 使用場所 屋外 主な用途 屋根 特性 防水、耐久性 危険物の類別 非危険物
1缶(750mL)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 252mL 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

1本(0.48L)
1,898 税込2,088
当日出荷

オレンジ成分配合の生分解性洗剤です。特に油分、グリース、魚の血液などの頑固な汚れに対応します。ファイバーから金属まで使え、清水だけではなく海水にも使えます。ワックスやガラスコートの成分を落としません。柑橘系の香りでとてもさわやかにボートクリーニングができます。
容量(mL) 946
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

米国のボートメンテナンス用品界では最もメジャーなスターブライト社のアメリカ製のボートソープです。スターブライトのなかでは最も洗浄能力の高いボートソープです。スポンジに適量を付け泡だててお使いください。驚くほど汚れが落ちます。船体のファイバーグラスからオーニング、ビニール、フィッシュボックスまであらゆるところにお使いになれます。生成分解作用の為環境にも優しいボートソープです。
容量(mL) 960
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

FRP用に開発された、高品位シリコンワックスに素材に影響を与えない超微粒子コンパウンドを添加、画期的なポリッシュです。 ゲルコールの色の劣化、海中生物の付着等による汚れ、ハルに付着した雨垂れ、水あか等をきれいに落し、その上にワックス効果を発揮します。
1本(500mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

一般的な防錆塗料と比較して抜群の防錆力を発揮します。多少のサビであれば、そのまま施工でき、サビの進行を抑制することができます。乾燥後、軟質塗膜を形成するため、飛び石などによるワレがおきません。また小さなキズであれば自己修復性があり、サビの進行を抑制します。ノズルが付属しています。
タイプ 標準 液性 油性 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 240mL 危険物の性状 非水溶性
1本(480mL)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコーンコーティング材は、コンクリート、モルタル、金属屋根などの面防水用に開発された一液型コーティング材です。塗布することにより基材面に確実に接着して、シリコーンゴムの塗膜を形成し、雨水の浸水を防ぎます。このため、基材の防錆、防触にも効果を発揮します。
用途外壁、屋上の塗膜防水、貼紙防止コート、塩害防止コート、耐候性、防水性付与。 仕様 溶媒:水 主成分 エマルジョン 比重 (硬化前)1.04 主な用途 外壁、屋上 不揮発分 40% 指触乾燥時間(分) 120 硬さ(デュロメータA) 42 密度 (硬化後)1.09 外観 (硬化前)乳濁液、(硬化後)クリア 粘度(Pa・s) 7 使用場所 屋外 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 性状 硬化後:シリコーンゴム RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 希釈が容易で作業性が良い
1缶ほか
9,798 税込10,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力な浸透力と清浄力とで金属表面に付着した頑固な錆・汚れ・カーボン・油などを浮き上がらせます。 金属に対して強い親和性を持ち、表面全体にむらなく被膜を形成し、水や酸素による金属腐食をシャットアウトします。
用途航空機、船舶、自動車、工作機械等の日常保守管理。鋳物製品等の保全。 使用温度範囲(℃) -20~70 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(430mL)ほか
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)