墨流しのおすすめ人気ランキング

2025/12/14更新
112件の「墨流し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マーブリング」、「ダマスカス」、「牛刀」などの商品も取り扱っております。
アーテック[学校教材・教育玩具]マーブリング個人セット
彩液は水溶性顔料の新素材で、にじみ絵やマーブル染(カラー墨流し)が手軽にできるえのぐです。紙、布などあらゆる物に染められ、千代紙などの美しい色模様が簡単につくれます。彩液は混色も自由ですから、色数も増やして下さい。
セット内容 彩液 5色組(4mL)×1、フロート紙×1
1セット
673 税込740
当日出荷

彩液は水溶性顔料の新素材で、にじみ絵やマーブル染(カラー墨流し)が手軽にできる絵の具です。紙、布などあらゆる物に染められ、千代紙などの美しい色模様が簡単につくれます。彩液は混色も自由ですから、色数も増やすことができます。
セット内容 赤・青・黄・緑・橙
1セット
700 税込770
3日以内出荷

和紙染め絵具を使って染めることにより、美しい幾何学模が簡単につくれます。
科目 図工
1個
255 税込281
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]染め和紙
和紙染め絵具を使って染めることにより、美しい幾何学模が簡単につくれます。和紙染め絵具は和紙に対して、非常に吸い込みがよく、にじみません。板じめしぼり、マーブリング、しぼり染めなど様々な技法が楽しめます。特に、板じめしぼりをされる時は、別売の染め和紙をおすすめします。
寸法(mm) 280×470 科目 図工
1セット(50枚)
1,091 税込1,200
当日出荷

彩液は水溶性顔料の新素材で、にじみ絵やマーブル染(カラー墨流し)が手軽にできる絵の具です。紙、布などあらゆる物に染められ、千代紙などの美しい色模様が簡単につくれます。彩液は混色も自由ですから、色数も増やすことができます。
1セット
1,000 税込1,100
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ポリプロピレン 耐熱温度(℃) -20~+120 仕様 抗菌加工 RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ バット
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]うちわセット
自分で染めた千代紙を使った工作。実用的なうちわや民芸調のうちわなどいろいろ作って下さい。 30点以上お買い上げの場合、DVD(和紙を染めて)をサービス。
セット内容 和紙染め絵の具3色組(赤、青、黄)ベニヤ付×1、和紙×2、うちわA骨のみ×1 寸法(mm) (完成)388×255
1個
591 税込650
3日以内出荷

肌荒れや湿疹など(人体への影響)がなく有害指定化学物質を含まない、人と環境にやさしいECO染料です。 綿・レーヨン(キュプラ)・絹・毛・ナイロン・ポリウレタン・ビニロンが水(30℃以上)でも染まる染料です。 1瓶で約250gの白生地(Tシャツ約2枚またはブラウス約2枚)は染められます。 用意するもの・・・容器(ステンレス製・またはホーローのもの)・ボウル・泡立て器・ゴム手袋・塩
1個ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

葉のでんぷんを手軽に検出できるセットです。 TS2-4Kはたたき染めセットTS-2(木づち付)の4セット組です。 〔実験手順〕お湯に浸けた葉をろ紙に挟み、ビニール板とゴム板の間に挟みます。ビニール板の上から木づちでたたいた後、ろ紙によう素液をかけると、でんぷんが付いた部分が変色します。
付属品 専用ろ紙 200×150mm×10枚 寸法(mm) (ビニール板)200×150、(ゴム板)200×150 (ビニール板)透明、(ゴム板)黒 板厚(mm) (ビニール板)4、(ゴム板)5
1セットほか
3,298 税込3,628
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
2,598 税込2,858
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

波紋のような見事なダマスカス模様は異なるステンレスを32層重ねた技術の結晶です。関孫六の最上位シリーズです。
刃長(cm) 16.5 材質 (口金・尻金)ステンレススチール 全長(mm) 293 質量(g) 290 刃幅(mm) 46 板厚(mm) 2 材質(刃) ステンレスクラッド複合材(切り身/ハイカーボンステンレス刃物鋼、側金/ステンレススチール) 材質(ハンドル) 積層強化木 柄幅(mm) 23 アズワン品番 65-1221-52
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

EBM(江部松商事)E-proPLUS 牛刀 30cm
ブレード部:耐久性に優れたモリブデンバナジューム鋼 職人による手砥ぎ刃付
刃渡り(mm) 300 材質 ブレード:モリブデンバナジューム鋼・ハンドル:18-8ステンレススチール 全長(mm) 440 質量(g) 260 背厚(mm) 3
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

刃体表面は、日本刀を彷彿とさせる美しいダマスカス模様が広がり、ハンドルには手に程よくフィットする逆三角形のシェイプ。使いやすさ、デザイン性にもこだわった製品です。
材質 刃体:ステンレス複合材(刃材:特殊ステンレス刃物鋼、合せ材:ステンレススチール) 口金・尻金:ステンレススチール 柄:積層強化木 全長(mm) 310 質量(g) 283 柄幅(mm) 23 材質(柄部) 積層強化木 材質(刃) 特殊ステンレス刃物鋼 刃幅(mm) 44 板厚(mm) 2 アズワン品番 65-1221-56 刃渡り(mm) 180
1個
9,598 税込10,558
32日以内出荷

革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ! 染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。 そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。 また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。 カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。 まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(70mL)ほか
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]紙すきセット 染め絵の具3色付
牛乳パックで紙を作ろう!
セット内容 容器×1、紙すき枠×1、網×2、透明板×1、染め絵の具3色 材質 (容器・紙すき枠)PP、(網)PE、(透明板)PET 寸法(mm) (容器)182×130×23
1個
746 税込821
当日出荷

芯材は高硬度ステンレス鋼を使用。多層クラッド鋼 で折れず曲がらず。刃先の耐腐食性・耐久性が向上。切れ味・永切れ性の向上。
刃長(mm) 165 仕様 刃角度:15°~18°設定 材質 ブレード/芯材:C1.0CMV 多層クラッド複合材(コバルト・モリブデン・バナジウム含有)、側材:18-0ステンレス鋼、口金・エンドキャップ:18-0ステンレス鋼、ハンドル:積層強化木 形状 両刃 全長(mm) 297 板厚(mm) ブレード:2.5 硬度HRC 60+-2(熱処理後芯材硬度)
1本
8,798 税込9,678
翌々日出荷


アーテック[学校教材・教育玩具]布えのぐ 20ml
さまざまな布にしっかり定着しきれいに発色。 布専用の水性絵具です。アイロンでの熱処理は不要です。 綿や麻、ポリエステル、デニムなどさまざまな布地に描けます。 布面積は布の種類によってちがいますが、20mLチューブ1本で、A4サイズ1枚を塗ることができます。 乾燥後は洗濯が可能です。
科目 美術
1個
2,600 税込2,860
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

染織家 箕輪直子さんによる作品制作・監修の作品本です。身の回りの品からマフラーまで、ミニ織りならではの作品を8点掲載しています。簡単だけど奥深い1冊です。
アズワン品番 62-4091-58
1個
339 税込373
12日以内出荷

編み機を使って編んだブレードをアレンジしてできるレース「ヘアピンレース」が楽しめます。
付属品 レース針(No.0)、「基本の編み方」付き
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷