- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)
- 外径 175mmのおすすめ人気ランキング
外径 175mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,286件の「外径 175mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油圧プレス アタッチメント」、「外径63mm」、「外径 200mm」などの商品も取り扱っております。
エスコ品番
EA986SD-150
材質
鋳鋼
軸径(Φmm)
20
寸法(mm)
150×46
許容荷重(kg)
1000
種類
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-25~120
フランジ外径(Φmm)
175
1個
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。
通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。
リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器
多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等
形状
ストレート
仕様
標準形
種別
標準形
最高使用温度(℃)
80
内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。
通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部
ダブルリップ(主リップ・副リップ)
材質
はめあい部(外周)/ゴム製
手で切断可能です。
柔軟でなじみ良く強度がありますので重量物の梱包に適します。
布基材に天然ゴム系粘着剤を塗布した粘着テープで手切れ性に優れます。
タテ糸・ヨコ糸の間隔が密集し、丈夫です。
用途一般梱包用。
段ボール箱封緘用・重量物の梱包用。
仕様
1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ):45/35
1平方インチ当り糸数(縦/横)
45/35
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
4.4
引張強度(N/10mm)
78.4
テープタイプ
手で切れる
文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。
天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包
タイプ
軽梱包用
引張強度(N/10mm)
39.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.2MB)
テープタイプ
軽梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
コストパフォーマンスを追求した商品です。軽梱包用に最適な薄手タイプです。巻芯は再生紙を利用。文字も書けます(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)
用途軽~重梱包
紙管外径(mm)
約81
紙管内径(mm)
約75
伸度(%)
10
主な用途
梱包用
保持力(mm)
0.5
粘着力(N/10mm)
8.36
巻戻し力(N/10mm)
0.75
引張強度(N/10mm)
51.5
テープタイプ
文字が書ける
コストパフォーマンス、まとめ買いに最適な布テープです。
文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。
天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包
色
茶
テープ幅(mm)
50
基材
スフ布、PEラミネート
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.2
粘着剤
天然ゴム
粘着力(N/10mm)
4.8
引張強度(N/10mm)
36.8
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
テープタイプ
重ね貼り可、文字が書ける
内輪は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後研削仕上げを施しています。
コストダウンのご要望にお答えする新しい布テープです。
しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープで、用途に合わせて、広巾サイズを規格品として用意しました。軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。
1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。
2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。
3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。
4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。
6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。
7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包
強い粘着力を必要とする重梱包
機械、家電類の配送
宅配用
引越し用
伸度(%)
9.0
引張強度(kg/10mm)
4.49
基材厚さ(mm)
0.14
粘着力(g/10mm)
388
タック(ボールNo.)
32
展開力(g/10mm)
214
保持力(mm)
0.1
粘着力(N/10mm)
3.8
引張強度(N/25mm)
110
引張強度(N/10mm)
44.0
展開力(N/10mm)
2.1
粘着力(N/25mm)
9.5
展開力(N/25mm)
5.25
テープタイプ
手で切れる
優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。
特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。
エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
粘着力が強く、強度があるため重量物の梱包に適します。
用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。
重梱包
安心の日本製クラフトテープ。
用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。
表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。
用途ダンボールの封緘。軽梱包用。
伸度(%)
9.99
タック(ボールNo.)
16
巻戻し力(N/10mm)
0.60
引張強度(N/10mm)
60.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
テープタイプ
重ね張り不可
SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 140 mm、外径 175 mm です。ベアリングはスチール製です
仕様
●内径:140mm●外径:175mm●レース幅:18mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-7004
アズワン品番
65-7932-79
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
形状
ストレート
シール
両側シール
材質(外筒)
SUJ2相当
3~8条のボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。
小径の形番は合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。
リニアブッシュの両側に特殊合成ゴムシールが組み込まれたタイプで、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器
多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等
形状
ストレート
仕様
標準形
種別
外筒両端シール形
材質(シール)
ゴム
材質(ボール)
SUJ2(高炭素クロム鋼)
最高使用温度(℃)
80
材質(外筒)
SUJ2(高炭素クロム鋼)
材質(リテーナー)
樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
頑丈に作られています
材質
スチール(亜鉛メッキ)
ホース外径(Φmm)
155~175
ホース内径(inch)
5"
1個
¥5,550
税込¥6,105
翌日出荷