大きな穴あけのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
147件の「大きな穴あけ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自在錐 300mm」、「丸 穴あけ」、「小径サークルカッター」などの商品も取り扱っております。
小さな穴から大きな穴までこれ1本で穴あけ可能
用途硬質木材・硬質合板などに 適合 電気ドリル10mm以上、ボール盤 適合材 硬質木材・硬質合板などに
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか 刃数 不等(4/6) ドリル径(Φmm) 6 有効切断能力(mm) 3.2 使用工具 電気ドリル、ボール盤
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

NEW三角シャンクは電気ドリルの3爪シャンクにしっかりフィット!。1:トライアングルシャンク!!(NEW三角シャンク)。2:大きなトルクを受けても滑らず正確な穴あけが可能!
用途木材、コンパネ、合板の穴あけに。 材質 (ドリル)合金工具鋼 寸法(mm) 25、32、38、45、50、58、64 深さ(mm) 50 アズワン品番 64-3241-85
1個
899 税込989
当日出荷

ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。バーを取り替えると最大300mmに。センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。 センタードリルを付属の薄板用に交換すれば石膏ボードに使用可能
用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適 穴径(Φmm) 30~120 セット内容 薄板用センタードリル/ 六角レンチ 材質 ハイス シャンク径(Φmm) 三本溝10 刃先径(Φmm) 8 適合電動機 電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分) 1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時) 適合厚さ(mm) 片側:25/両側:50
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂 材質 刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

コンパクトサイズで狭い場所でも安定作業。 切削バランス、切削スピードに優れた2枚刃タイプ自由錐。 工具不要、蝶ネジで簡単に穴径を調節可能。 バランスの良い2枚刃で安全に作業できます。 見やすいカラー目盛り。
適合 電気ドリル10mm以上、ボール盤 穴あけ深さ(mm) ~30
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木材・石膏ボードなどへの穴あけ作業に最適です。オリジナル刃先形状で穴あけ時の抵抗が少なく切れ味が抜群です。大きな樹脂グリップ採用で、穴あけ時の衝撃を吸収し、噛み込みを抑制します。万が一ロックした場合でもスパナなどで解除可能な形状です。
用途木材・石こうボード・プラスチック・ゴムなどへの穴あけ作業。 軸径(Φmm) 10 適合材 木材・石こうボードなど 対応機種 充電ドリルドライバー・電気ドリル・ボール盤 穴あけ可能板厚(mm) 30以下 最大穴あけ径(Φmm) 40~130
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ヤスリ目立刃で切れ味抜群です。刃部は高周波焼き入れで耐久性抜群です。
用途ベニヤ・コンパネ・木板への穴あけ作業に。 穴あけサイズ(Φmm) 25/32/38/45/50/55/60/65 軸径(Φmm) 6.35 質量(g) 220 軸の形状 六角軸 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×70×40 適合電動機 充電インパクトドライバー(六角軸6.35mm)、回転専用ドリル(推奨10mmチャック以上)、振動ドリル、椎茸ドリル、高速回転ドリル 穴あけ可能板厚(mm) 20
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

工具不要!ワンタッチでサイズ合わせ簡単。これまでサイズ調節には六角レンチを使って、左右のホルダーを移動させていましたがワンタッチ自在錐はハンドルを緩めてフレームを動かすのみ。強いボディに見やすい目盛り、適度な重さでバランスよく回転。28mm厚の構造用合板にも一発で穴あけが可能。センタードリルを付属の薄板用に交換すれば石膏ボードにも使用可能
穴径(Φmm) 60~200 セット内容 石膏ボード用センタードリル/ 六角レンチ 材質 本体:普通鋼 替刃:ハイス鋼 センタードリル:普通鋼 シャンク径(Φmm) 三本溝10 刃先径(Φmm) 8 適合電動機 電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分) 1500以下 適合厚さ(mm) 片側:30/両側:60
1本
7,898 税込8,688
当日出荷

直径30mmから120mmまでの穴あけが可能 ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。 センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適 穴径(Φmm) 30~120 セット内容 六角レンチ 材質 ハイス シャンク径(Φmm) 六角軸6.35 刃先径(Φmm) 8 適合電動機 インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分) 3000以下 適合厚さ(mm) 片側:12/両側:24
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

木材・石膏ボード・プラスチック・ゴムなどへの穴あけ作業に最適です。オリジナル刃先形状で穴あけ時の抵抗が少なく切れ味が抜群です。大きな樹脂グリップ採用で、穴あけ時の衝撃を吸収し、噛み込みを抑制します。万が一ロックした場合でもスパナなどで解除可能な形状です。
用途木材・プラスチック・ゴムなどへの穴あけ作業。 軸径(Φmm) 6.35(六角) 適合材 木材、石膏ボード、プラスチック、ゴムなどに。 対応機種 充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー、電気ドリル・ボール盤 穴あけ可能板厚(mm) 5以下 最大穴あけ径(Φmm) 40~130
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。
用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。 材質 M42(ハイス鋼SKH59相当) 適合電動機 電気ドリル、ボール盤 適合被削材種 軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック 付属品 - ドリル径(Φmm) 6.35 有効切断能力(mm) 3.2
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

インパクトドライバーでホールソー加工ができます 一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。 低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。 タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。 どのメーカーのドリルにも対応しています。
用途アルミ材プラスチック、塩化ビニール、サイディングボード、FRP、木材(特に薄板用) 適合電動工具 インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル 適合板厚(mm) 1.6 軸の形状 六角軸 有効長(mm) 12.5 六角軸シャンク径 6.35 ピッチ 8 シャンク 六角軸6.35mm
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけに最適です。 お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK! 寸法調整が簡単にできる、両刀同時調整式です。 丈夫な透明カバーと防塵クッション付きですから。切粉の飛び散りを防げます。 板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。 防塵クッションは取替え可能。 カバーの取り外しができます。(掃除が簡単にできます。)
用途石膏ボード・合板用 シャンク径(Φmm) 10 センタードリル径(Φmm) 6
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コバルト入りマトリックスハイス製で、鉄、ステンレス、サイディング材、木材などの切断に最適です。すくい角6°、4/6山、内側アサリ値大、切りくず排出穴付です。荷重負荷に強いフラットキャップです。
用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。 有効長(mm) 38 刃厚(mm) 1.3 材質(刃) コバルト入マトリックコバルト入マトリックスハイススハイス
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。 シャンク径(Φmm) 6.35 材質 ハイス(HSS4341) 刃数 2 表面処理 TiNコーティング 最大穴あけ深さ(mm) 薄鉄板:2、アルミ板・プラスチック・木材:3~4 適合被削材種 薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一本で各種薄板に直径25~125mmの穴あけができます。
用途木板・ベニヤ板・アルミ材・新建材・プラスチック板・真鍮板・薄鉄板に。 穴あけサイズ(Φmm) 25~125 シャンク径(Φmm) シャンクA/10mm、シャンクB/13mm 全長(mm) 108 適合材 木板・ベニヤ板・アルミ材・新建材・プラスチック板・真鍮板・薄鉄板に。 材質 (くり抜きバイトAタイプ・センタードリル)高速鋼(ハイス) 厚さ(mm) 21 質量(g) 172 全幅(mm) 84 シャンク形状 シャンクA/三角、シャンクB/丸 センタードリル径(Φmm) 5.5 穴あけ可能板厚(mm) アクリル6.3、アルミ1.2、薄鉄板1.5
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

仕様 (対応刃)BC-400P 付属品 BC-501P刃2枚付 トラスコ品番 406-2248 質量(g) 210 刃厚(mm) 1.0 サイズ(mm) 157×210×63 適合替刃 BC-501P、BC-400P 対応径(Φmm) 30~160
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

目詰まりしにくい特殊成型です。ヤスリ目立刃で切れ味抜群です。刃部は高周波焼入れで耐久性抜群です。2×4材も一回で穴あけ可能です。
用途ベニヤ・コンパネ・木板への穴あけ作業に。 軸径(Φmm) 8 穴あけ可能板厚(mm) 40
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングタイプ200mm用 超硬チップ付
用途硬質新建材/サイディングボード/プラスチック/FRP/木材 穴径(Φmm) 30~200 セット内容 六角レンチ 材質 本体:普通鋼 替刃:超硬チップ付 センタードリル:超硬チップ付 シャンク径(Φmm) 三本溝10 刃先径(Φmm) 8 適合電動機 電気ドリル 適正回転数(回転/分) 1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時) 適合厚さ(mm) 片側:25/両側:50
1個
6,798 税込7,478
当日出荷