大型電動リールのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
115件の「大型電動リール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動リール」、「電動リール用バッテリー」、「魚探バッテリー」などの商品も取り扱っております。
漁火電動リールは山田実業とミヤエポックが漁業者向けに共同開発を行った電動リールになります。
用途1本釣漁業・レジャーフィッシング
1個
329,800 税込362,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧倒的パワーはそのままにリチウムイオンバッテリー11.6Ahより容量が向上した、電動リールの性能を最大限に発揮できるリチウムイオンバッテリーです。使用時間は12Ah鉛バッテリーの約2倍です。ワニ口を3個同時に接続でき、裏面にはラバー素材の滑り止めが付いています。ぶら下げて使用できるように便利なベルトもついています。IP65の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、使用後は水道の蛇口から水を直接かけて洗えます。逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。
セット内容 バッテリー本体、チャージャー、ベルト、取扱説明書、保証書 バッテリー容量(Ah) 13.2 バッテリー電圧(V) 14.4 寸法(mm) (バッテリー)209×112×70.5、(チャージャー)127×67×38 質量(kg) (バッテリー)1.5、(チャージャー)0.4 防水性 IP65 温度範囲(℃) 充電時:10~45 使用温度範囲(℃) -10~60 機能 (バッテリー)過電流保護/ショート保護/オン・オフスイッチ付、(チャージャー)逆接・ショート保護 出力電圧(V) (チャージャー)16.8 出力電流(A) (チャージャー)2 入力電圧(V) (チャージャー)AC100~240(50/60Hz) コード長さ(m) 1.8 仕様 PSE:取得済み
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

網を痛めず、スムーズに巻き上げが出来ます。二段切替で自在回転。正逆スイッチ付き。
用途網の巻き上げに 材質 本体ADC 回転数(min-1[r.p.m]) 20-30rpm/40-60rpm
1台
249,800 税込274,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大容量・圧倒的パワーの深海釣りに最適なリチウムイオンバッテリーです。使用時間は『鉛バッテリー22Ah』以上!!圧倒的な大容量が釣行を支えます!。ワニ口を2つまで同時使用が可能です。ラバー素材のスベリ止め付きなので安心です。PSE取得、オン・オフスイッチ付、過電流保護/ショート保護機能付。
使用温度範囲(℃) -10~60 温度範囲(℃) 充電時:10~45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 225×125×115
1台
83,980 税込92,378
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

魚の神経抜き作業の前に魚体の脳天をくり抜く為の作業道具です。
長さ(mm) 130 径(Φmm) 27 規格 M コード 30000
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

乾電池式の水中ライトになります。 ライト全体が光るので集魚効果抜群です。
用途水中ライト・集魚ライト 本体長さ(mm) 133 最大径(Φmm) 38
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

卓越したパワー&スピードとインテリジェンス。 その実力に死角なし。 鋭くパワフルに巻き上げ、瞬時に止まる。 ビーストマスターにのみ搭載されるブラシレスモーターGIGA-MAX MOTORはハイパワーかつハイスピード、高温に強く長寿命であると同時に、優れたレスポンスが特徴。 意のままに巻き、意のままに止めることができるモーター特性は電動ジギングや船釣りにおいて大きなアドバンテージになります。 その駆動力をリニアに伝え、高耐久で使い続けることを可能にする強化ギアシステムにより、ビーストマスター2000は糸巻き量PE4号400mでカバーすることができる電動ジギングや落し込み、沖イカや中深場など、多彩な釣りにおいて卓越したパフォーマンスを発揮。 そしてGIGA-MAX MOTORの特性を活かしたNEW EJモード(アドバンスモードなど)によりブリ、ヒラマサ、ビンチョウなどの電動ジギングにおいてアングラーをサポートする。 さらに探見丸スクリーンにより水深や海底形状、タナなど、攻略の手掛かりになる情報をリアルタイム表示。 パワー、スピード、インテリジェンス、全てにおいて傑出したコンパクトビーストが船釣りをさらに楽しくする。
仕様 ベアリング数BB/ローラー:12/1 ストローク(mm) 38 タイプ (夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-2, 3, 4, 5, 6 径(Φmm) スプール:44 ハンドル長さ(mm) 60 自重(g) 690 巻上速度(m/min) 最大:215、実用(1kg負荷):185、実用(3kg負荷):168、実用(3kg負荷):142 ギア比 5.1 糸巻き量(号-m) フロロ:5-320、 6-250、PE:3-500、 4-400、 5-300 最大巻上長(cm/ハンドル1回転) 70 ドラグ力(Kg) 最大:15 巻上持久力(kg) 実用:9.5
1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大容量・圧倒的パワーの深海釣りに最適なリチウムイオンバッテリーです。専用のチャージャーが付属しているセット品です。使用時間は『鉛バッテリー22Ah』以上!!圧倒的な大容量が釣行を支えます!。ワニ口を2つまで同時使用が可能です。ラバー素材のスベリ止め付きなので安心です。PSE取得、オン・オフスイッチ付、過電流保護/ショート保護機能付。
使用温度範囲(℃) -10~60 温度範囲(℃) 充電時:10~45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) バッテリー:225×125×115
1セット
84,980 税込93,478
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池交換式の水中ライトです。 単3電池2本使用します。 カラーはレインボー(ディスコ)に点灯します。
用途漁具・水中ライト・集魚灯 質量(g) 130(電池込) 電池寿命(時間) 400 サイズ(mm) 120×43 LED寿命(時間) 30000 耐圧水深(m) 700
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ローテーショナルモールドスーパーコールドチェスト
ローテーショナルモールド社製トップウォーターオリジナル スーパーコールドチェスト。漁業関係者を対象にマグロ、カツオなどの鮮度管理を考えて製作した大型のアイスチェストで,外径サイズを分厚くすることのよって保冷力が段違いで高くなっています。製法はローテーショナルモールドの一体成型。頑丈で密閉性も高く、内部のウレタンフォームも厚くしているため保冷力に優れた造りとなっています。内部は魚の大きさにより間仕切りができるよう間仕切り板が2枚付いており、蓋の開閉はハードな使用状況を考えてステンレススプリング製のラッチを使用。取っ手はダブルブレイドポリエステルロープ付きラバークリップ。大型ドレン付。底面には滑り止めウレタンボトムクリップが4か所に取り付けられています。
1個
85,980 税込94,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・コンパクトなリチウムイオンバッテリーの6.6Ah容量タイプです。バッテリー本体のみの製品です。使用時間は鉛バッテリー12Ah以上で重さは1/5以下と軽量です。近年の電動リールに最適な14.4V電圧が電動リールの性能を最大限に発揮します。IP55の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。
質量(g) 750 電圧(V) 14.4 使用温度範囲 -10℃~60℃ 温度範囲(℃) 充電時:-10~45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) ホルダー:113×128×51 機能 過電流保護/ショート保護 使用の目安 水深50mで約300回の巻き上げ実績あり。(ダイワ レオブリッツ300J使用) バッテリー容量(Ah) 6.6 取得規格 PSE取得済み 防水保護等級 IP55
1個
23,980 税込26,378
欠品中

釣針やロック、仕立て金具の錆を防ぐ為のオリジナルの防蝕管になります。
用途錆止め・防蝕管・防蝕道具
1袋(50個)
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SHIMANO(シマノ)BT マスター
進化する電動リールの性能をフルに発揮する高出力&大容量バッテリー。電動リールのハイパワー化・高性能化に合わせ専用バッテリーも進化。BTマスター11AHは従来バッテリーよりも大容量化・高出力化することにより電動リールの巻き上げ性能を向上させ、高負荷時の巻き上げでは約2倍の放電性能を達成※1。最新型ハイスペック電動リールの性能を余すことなく引き出します。またダブルジョイントにより電動リールと探見丸CV-FISHを同時接続可能。強く、長く、一日の釣りを快適にサポートします。※1:メーカー指定の性能試験(大電流時の放電時間)における電力丸10Ahとの比較。
高さ(mm) 120 縦(mm) 90 横(mm) 180
1個
69,980 税込76,978
8日以内出荷

大型魚狙いで有効な存在感抜群の大型ベイト。 山田実業オリジナルカラーです。
用途疑似餌・ベイト 号数 10.0 濃青 寸法(cm) 30
1個
649 税込714
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHIMANO(シマノ)17 プレイズ 800
最初に感じてほしいのは、強さ、速さ、そして多機能。 ”パワーベーシック”を目指した本気のコストパフォーマンスモデル。 電動リールの”パワーベーシック”を目指してシマノが本気で挑んだコストパフォーマンスモデル。 ロープロファイル化されたコンパクトボディと、片手での操作性を格段にアップさせるサムレストクラッチ&クイックリターンクラッチの導入といった前作のコンセプトを継承しながら、シマノ巻上力49kgに達するMUTEKI MOTORを搭載することで、パワーとスピードは”パワーベーシック”にふさわしいスペックを確保。 また、新しくカーボンクロスワッシャの採用で滑らかで強力なドラグ力も装備させました。 さらに、棚または底の水深をメモリーできる棚メモ。 メモ水深の表示方法を切り替えできる、上から・底からモードなどの機能も新たに追加されました。 最新機能としてボタンを押している間、電動巻上げをストップできるチョイ止を搭載しました。
仕様 ベアリング数BB/ローラー:8/1 ストローク(mm) 28.8 タイプ (夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-3, 4, 5 径(Φmm) スプール:44 ケーブル長(m) 電動:2.5 ハンドル長さ(mm) 60 自重(g) 615 巻上速度(m/min) 最大:190、実用(2kg負荷):137、実用(1kg負荷):145、実用(3kg負荷):128 ギア比 5.1 糸巻き量(号-m) フロロ:4-300、 5-230、 6-180、PE:3-300、 4-250 最大巻上長(cm/ハンドル1回転) 70 ドラグ力(Kg) 最大:10 巻上持久力(kg) 実用:6
1個
45,980 税込50,578
8日以内出荷

DAIWA(ダイワ)16 ジョイナス
新型ボディにより、前作に比べて回転フィーリングが大幅に向上。ギヤには耐久性で定評のあるデジギヤIIを搭載。糸絡みトラブルを激減させて快適な飛距離をもたらすABS II、ツイストバスターIIなど機能も充実。ナイロンラインがスプールに巻いてあるため買ってすぐに釣り場で使える万能スピニングリール。淡水・海水どちらのフィールドでも使用可能。またこのクラスでは新提案となる4500、5000の大型サイズもラインナップ。
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

漁火ハイパワービニールは暗闇で発光し集魚効果を上昇させるチューブ(夜光浮きゴム)です。従来の緑と青をラインナップ。2色のラインナップにより全魚種に対応可能です。
用途漁業 釣元 集魚 穴径(mm) 2.5 材質 ビニール 外径(mm) 4.5
1巻(100m)
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
9,198 税込10,118
当日出荷

圧倒的パワーはそのままにリチウムイオンバッテリー11.6Ahより容量が向上した、電動リールの性能を最大限に発揮できるリチウムイオンバッテリーです。使用時間は12Ah鉛バッテリーの約2倍です。ワニ口を3個同時に接続でき、裏面にはラバー素材の滑り止めが付いています。ぶら下げて使用できるように便利なベルトもついています。IP65の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、使用後は水道の蛇口から水を直接かけて洗えます。逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。
セット内容 バッテリー本体、ベルト、取扱説明書、保証書 バッテリー容量(Ah) 13.2 バッテリー電圧(V) 14.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 209×112×70.5 質量(kg) 1.5 防水性 IP65 温度範囲(℃) 充電時:10~45 使用温度範囲(℃) -10~60 機能 過電流保護/ショート保護/オン・オフスイッチ付 仕様 PSE:取得済み
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷