- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- 大容量アース線のおすすめ人気ランキング
大容量アース線のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新107件の「大容量アース線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静電マット」、「アースコード」、「グランド アース線」などの商品も取り扱っております。
主に漏電防止用のアースコードや小型電気器具内のリード線として使用します。
用途主にレンジ・クーラーなどのアースリード線として使用します。
全長(m)
10
色
グリーン
質量(g)
206
電流(A)
12
電圧(V)
300
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
230×80×20
導体サイズ(mm2)
1.25(0.18mm×50本)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
カシメタイプのアース線。
アースシール付属で、アース接続箇所が一目でわかります。
寸法(線径Φmm×全長m)
1.25×2
トラスコ品番
407-4076
質量(g)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
種類
電力ケーブル
芯数(C)
1
全長(m)
20
色
緑
エスコ品番
EA940AS-17
1個
¥4,610
税込¥5,071
当日出荷
種類
電力ケーブル
芯数(C)
1
全長(m)
10
色
緑
エスコ品番
EA940AS-12
1個
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(単芯ビニールコード)。
用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
1
導体外径(Φmm)
1.8
色
緑
外寸(mm)
3.4
仕様
JIS C3306規格品
絶縁体厚さ(mm)
0.8
素線径(mm)
0.26
素線数
37
定格
125V-15A
導体
より線
導体断面積(mm2)
2.0
耐熱性にすぐれています。
単線導体を使用していますのでエッジングが容易です。
用途ジャンパー線、電気機器・電子機器・計測器等の内部配線
導体構成(本/mm)
1/0.5
導体径(mm)
Φ0.5
仕上外径(Φmm)
約1.3
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)
30
電圧
DC12V/24V
被覆
PVC
許容温度(℃)
70
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
引っかけてもはずれる電気ポットコード
ホットプレート電気又はグリルなべ(本体)とコードの接続はマグネットプラグ使用のため簡単です
用途:ホットプレート・グリル鍋など
コード長さ(m)
3
色
ブラック
質量(g)
234
ピッチ(mm)
(極間)27
電流(A)
15
定格
125V 7A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
220×90×35
1個
¥1,233
税込¥1,356
当日出荷
機器や電源タップのアース配線に最適なアースケーブル。
機器や電源タップとのアース接続用に最適です。
端子片側のみ取り付け加工済みです。
厚さ(mm)
(被覆厚)0.8
仕上外径(mm)
3.1
導体外径(Φmm)
1.5
ケーブル種類
VSF 1.25mm2(50芯)
種類
電力ケーブル
芯数(C)
1
JIS規格
JIS C 3307
許容温度(℃)
(導体最高)60
材質(導体)
軟銅線
材質(絶縁体)
ビニル
仕様
鉛フリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
主にレンジ・クーラーなどのアースリード線として使用します。
用途レンジ・クーラーなどのアースリード線として。
色
グリーン
質量(g)
139
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
27
電源コード(m)
5
導体
1.6mm
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
導電性カラーマット用。
粘着剤付き
寸法(線径Φmm×全長m)
3×2
トラスコ品番
117-3367
質量(g)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(2組)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。規格:JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))
用途屋内配線、電気機器用配線など
試験電圧
1500V
絶縁体厚さ(mm)
0.8
アース端子と接続用圧着端子、アースシールのセット。
簡単にお好きな長さのアース線を作る事が出来ます。
トラスコ品番
407-4084
セット内容
アース端子5個・圧着端子5個・アースシール10枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)
8(圧着端子)
許容電流(A)
121
仕上
錫メッキ
太さ(sq)
20
種類
産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)
軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)
軟銅より線
規格
JIS C 3102