- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 大根 千切りのおすすめ人気ランキング
大根 千切りのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新136件の「大根 千切り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大根 スライサー 千切り」、「しりしりピーラー」、「ミニ千切り」などの商品も取り扱っております。
切干大根をつくるときの切干器(野菜カッター)です。
簡単!突いて天日に干すだけで、ご家庭で切干大根が簡単に調理できます。
材質
朴材
質量(g)
312
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
450×110×13
材質(刃)
ステンレス鋼
TKG品番
9-0668-1602
TKG品番(2017)
6-0591-1702
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
大根やごぼう、にんじんの千切りに。大根やきゅうりで刺身のつまに。調理部はステンレス製で丈夫で衛生的。
用途料理の下ごしらえに。
材質
(金属部)ステンレス鋼
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
70
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
255×90×13
刃幅(mm)
70
刃先形状
片刃
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
薄い刃が快適。にんじんしりしりに最適です。
シャープなエッジでおろしやすい。
材質
本体:ABS樹脂 千切り部:ステンレス鋼
厚さ(mm)
(エッジ)0.3
質量(g)
73
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
90×8×270
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
標準セット:平刃・クシ刃(小刃・中刃・荒刃)付〈使用方法〉皮をむいた大根を10cm位に切り、センターに差し込んだ後ハンドルを回すだけ。
材質
本体:ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
272×117×165
TKG品番
9-0676-0901
TKG品番(2017)
6-0598-0901
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
独自開発の送り装置の採用でどなたでも簡単にツマ切りが出来ます。
限られたスペースでも使いやすく、優れた機能をコンパクトにまとめました。
クシ刃を外せば、リボン切り(ラセン状のかつらむき)も切れるので、さらに盛り付けを美しく仕上げます。
付属品
平刃・クシ刃(1・2.5・4mm)付
材質
ABS POM
質量(kg)
0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×115×160
取付可能寸法(mm)
(最大径)130、(最大長さ)120
TKG品番
9-0676-0601
TKG品番(2017)
6-0598-0601
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
つま一番HS-010以外の4機種共通の交換替刃です。
手動タイプは大根1000本を目安に交換してください。
適合本体
つま一番HS-010以外の4機種
材質
ステンレス鋼
「つまきり君」に電動タイプが登場しました。手間を省いて・すばやく・カンタンに…!電源 :単相100V 50/60Hz定格消費電力:80W定格時間 :30分処理能力 :1時間40~50本標準セット :クシ刃1.0mm・2.5mm別売 :クシ刃4.0mmがあります。洗浄、刃物交換がラクなカセット式刃物台。 2種類(1.0mm幅・2.5mm幅)のカセット式刃物台を標準装備。 粗さの変更、刃物の洗浄お手入れが大変ラクになりました。モーター着脱式で丸洗いができます。刺身のツマに限らず、サラダ作り、切千大根、なます、ポテトバ スケットなど、アイデア次第でいろいろと利用できます。
材質
SUS ABS PC
質量(kg)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×180×205
TKG品番
9-0676-0201
TKG品番(2017)
6-0598-0201
1個
¥74,980
税込¥82,478
6日以内出荷
大根の千切り、人参、ごぼうのきんぴらに。
材質
本体天然木 刃部ステン
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
273×83×17
TKG品番
9-0668-1301
TKG品番(2017)
6-0591-1201
1個
¥779
税込¥857
3日以内出荷
刃は丈夫で衛生的なステンレス製。
両面で千切りとツマ切りの使い分けができます。
材質
ステンレス鋼、ポリプロピレン
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
89×257×12
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
ふんわり薄い、やさしい極細千切り。やわらかサラダに最適です。
シャープなエッジでおろしやすい。
材質
本体:ABS樹脂 千切り部:ステンレス鋼
厚さ(mm)
(エッジ)0.3
質量(g)
73
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
90×270×25
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
【使用方法】野菜を投入口に入る大きさに切っておきます。 スイッチをONに野菜を入れ押し棒で押すと、野菜のスライスができます。 別売の刃物円盤の交換で薄切り、厚切り、千切り、 オロシができます。
用途付け合わせ用キャベツ、オニオンスライス、酢の物用キュウリ、ポテトチップス用ジャガイモ等の 薄切りに。
レモン・トマト・人参、れんこん等のスライスに。
サラダ用人参・大根のなます。キュウリの千切りに。
大根・人参等のおろしに。
付属品
スライス円盤(0.8mm厚2枚刃)
質量(kg)
8
消費電力(W)
58/73
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×340×520
電源(単相/V)
100V 50/60Hz
処理能力
280カット/分
定格時間
30分
TKG品番
9-0661-0201
TKG品番(2017)
6-0585-0201
1個
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
大根やにんじん・ごぼうの千切りに。
ホルダーは収納すると刃のカバーになります。
材質
本体:ABS樹脂、ホルダー:ポリプロピレン、金属部:18-8ステンレス
質量(kg)
102
外形寸法(mm)
282×102×36
1個
¥799
税込¥879
6日以内出荷
標準セット:平刃・クシ刃(細目・中目・荒目)付〈使用方法〉かつらむき器の縦型、皮をむいた大根を8cm位に切り、お使いください。
材質
本体:ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×140×220
TKG品番
9-0676-1001
TKG品番(2017)
6-0598-1001
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
90
定格時間(分)
30
質量(kg)
5.8
処理能力
大根1本/分
繊維に沿った、艶のある仕上がり。刃物:Φ100回転丸刃/くし刃。
TKG品番
9-0661-0801
付属品
回転盤(スライス用・千切り用)、丸刃研磨器
材質
ステンレス
厚さ(mm)
スライス:1・2・3(ワッシャー調節)
質量(kg)
20
ピッチ(mm)
くし刃:3
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
180/220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×640×465
安全装置
センサー感知による回路
処理能力
約60~120kg/時
投入口サイズ(mm)
80×80
1個
¥599,800
税込¥659,780
4日以内出荷
大根、にんじん、きゅうり等の千切り作業をスピーディーに。銀イオンで暮らしを守る、抗菌バクテキラー配合。
材質
調理プレート/ABS樹脂、安全ホルダー/AS樹脂、刃物/ステンレス鋼
寸法(mm)
調理プレート:約98×375×25/安全ホルダー:約100×70×30
質量(g)
約185
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
用途ごぼう、にんじん、大根等の千切り専用です。
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
材質(本体)
ABS樹脂
全長(mm)
175
質量(kg)
0.032
TKG品番
9-0569-1001
TKG品番(2017)
6-0510-0501
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
持ちやすい独自のハンドル形状
刃先から指を守るホルダー付
ボウルの縁に固定できる溝付き
用途大根などの野菜の細千切りに
材質
本体・ホルダー:ポリプロピレン/刃:ステンレス鋼
付属品
PCホルダー
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
プログレードは、プロの切れ味や機能にこだわったシリーズ。ひと手間加えて、より使いやすさを追求しています。
例えば千切り器の場合は、刃が2方向についているので、押し引きの往復動作で素早く千切りできます。
用途大根サラダやキャロットラペなど。万能に使いやすい太さ。
材質
本体/ABS樹脂(耐熱温度80度)、刃:ステンレス鋼
質量(g)
86
サイズ(mm)
282×90×26
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷