- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- シール/バネ部品
- 定荷重ばねのおすすめ人気ランキング
定荷重ばねのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新175件の「定荷重ばね」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「定荷重」、「巻きバネ」、「回転バネ」などの商品も取り扱っております。
常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
ばねの種類
定荷重ばね
材質
SUS301-CSP
『定荷重・定トルクばね』は、常に一定の力で引いたり戻したりすることができます。
『線ばね、板ばね、ぜんまい』などと大きく異なり、ストローク量に関係なく、常に出力・トルクが一定です。
ばねの種類
定荷重ばね
材質
(ばね部)SUS301CSP、(ドラム)ポリプロピレン
常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
ばねの種類
定荷重ばね
ストローク(mm)
1000
常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
ばねの種類
定荷重ばね
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用可能回数
6000回
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向
位置調整
質量(g)
1340
本体寸法(mm)高さ
340
荷重設定範囲(kg)
2
耐久性
18000回ストローク(常温)
材質/処理
(支柱)SUS430/ヘアライン。(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430。(スライダー)ADC。(ガイド・ローラー)POM/黒色。(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS。(シャフト)SUS303
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
定荷重バネは引き出しても押しても、またそのストロークが長くても、常に一定の力で往復するバネです。
バネの内側はドラムに巻き付けてあり、バネの外側を引っ張ると軸上でドラムが回転してバネが引き出されます。
小型で経済的です。回転式調整キャップの使用によりスプリングの調整が容易です。
用途電動ドライバー・エアドライバーなどの軽量工具の吊り下げに最適です。
全長(mm)
240
ストローク(m)
1.6
ロープ径(Φmm)
2.5
軸を回転させることにより、ぜんまいにエネルギーが蓄えられます。蓄えられたエネルギーが解放されることにより動力となります。
用途軸にさまざまな部品を取り付け、装置の駆動源に。
材質
アルミ引き抜き材
2018年トラスコ掲載ページ
2 0089
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等
ばねの種類
圧縮コイルばね
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
質量(g)
483
寸法(幅W×高さH)(mm)
99.5×147
容量(kg)
1.5~3
ワイヤー径(Φmm)
2.5
ストローク(m)
1.4
アズワン品番
64-7988-41
1個
¥3,540
税込¥3,894
当日出荷
安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。疲労を減少し、作業能率を向上。空間を利用でき、職場の広使用可能。工具の位置を安定させ、正確な作業。工具の汚損を防止。電気や空気による動力は不要で安全作業。構造は簡単で、取扱は容易です。
用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。
芯だし作業。
作業ロボットのケーブルの懸垂。
各種機器のバランス装置。
仕様
落下防止装置。ドラムロック機構
種別
標準型
ストローク(m)
1.3
ロープ径(Φmm)
3
工具を宙吊りに抑制することで、紛失や作業スペースの散らかりを防止します。
背面のダイヤルでスプリングの張力の調整が行えます。
工具の持ち替え、保持の疲労を軽減し、作業効率を向上できます。
用途工具等の懸垂に
質量(g)
460
本体寸法(mm)
146×100
ストローク(m)
1.4
ロープ径(Φmm)
2.5
容量範囲(kg)
0.6~1.5
取扱説明書
(0.6MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
成分
[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68
サービス分類
オーダー・加工
安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。
疲労を減少し、作業能率を向上。
空間を利用でき、職場の広使用可能。
工具の位置を安定させ、正確な作業。
工具の汚損を防止。
電気や空気による動力は不要で安全作業。
構造は簡単で、取扱は容易です。
用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。
芯出し作業。
作業ロボットのケーブルの懸垂。
各種機器のバランス装置。
種別
標準型
kEIBA 交換用バネ
RoHS指令(10物質対応)
対応
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。
【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
材質
SUS301
種別
ロール
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレスバネと樹脂キャッチャーの働きで引戸(襖)の閉まるスピードを減速。
跳ね返り防止。敷居と引戸の隙間5.5~8mmに対応。
セット内容
バネ(9×64)、樹脂キャッチャー(18×25×3mm)、調節プレート(18×25×2mm)、ねじ(M3×16平頭、ナベ頭)
材質
SUS304、POM
仕上
ホワイト
1個
¥549
税込¥604
当日出荷