- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 密閉タンク用シリコンパッキンのおすすめ人気ランキング
密閉タンク用シリコンパッキンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新117件の「密閉タンク用シリコンパッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチックパッキン」、「シリコン パッキン リング」、「シリコンパッキン 白」などの商品も取り扱っております。
食品衛生法適合品のシリコンパッキンです。パッキンの色による識別ができます。
材質
シリコンゴム
仕様
食品衛生法適合品
材質
シリコンゴム
パッキンなどの用途にお使いいただけます。
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
主に食品に多く使われ、広い温度範囲で使用できます。
使用温度範囲(℃)
-30~140
適合
AC6100
トラスコ品番
816-5458
質量(g)
5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質
シリコンゴム
種類
丸ワッシャー
CTL型密閉容器専用のパッキンです。蓋内側に取付するタイプです。
材質
シリコン
表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。
低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。
長時間シール性が持続します。
用途防水・気密・防音・断熱に。
材質
(基材)低反発EPDMゴムスポンジ
粘着力(N/25mm)
10
特性
防水、気密
長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
用途圧力釜のパッキング(丸紐)。Oリングの素材(丸紐)
材質
シリコン
硬度
50度
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質
NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別
G形固定用
硬度
70(±5)°
耐熱温度(℃)
100
材料記号
(JIS)1種A。(NOK)A305
低高度タイプで耐熱性・弾力性に優れています。
長さ(m)
1
硬度
HRA20
材質
シリコンゴム
色
白
使用温度(℃)
200
耐冷温度(℃)
-80
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
適合
本体PC-1S、PC-2 にも共通で使用可能です。
1パック(2枚)
¥359
税込¥395
当日出荷
材質
シリコン
ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
材質
RN906
種別
ピストン・ロッドシール両用
タイプ
油圧用