富士電機 電力調整器のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
98件の「富士電機 電力調整器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「交流電力調整器」、「富士電機 インバータ」、「拡大読書器」などの商品も取り扱っております。
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)



国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm) 35
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V) AC200 シリーズ 新SCシリーズ
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)


横行搬送機械に最適な性能 少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能 コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保
仕様 ●仕向先・取説:日本・日本語 保護構造 IP20 閉鎖形、UL open type 構造 標準形(IP20) 周波数許容変動 5~-5% 出力過負荷電流定格 定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s 出力定格周波数(Hz) 50/60 直流制動 制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100% 適合安全規格 UL508C、IEC61800-5-1:2007 分野 コンパクト形 開発系列 2シリーズ
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高信頼性の直流用コイルを採用しています。
種類 電磁接触器 定格使用電圧(V) AC200 取付ねじ 2-M4 適合レール幅(mm) 35 付属品 2ヒートエレメントサーマルリレー付 保護構造 ケースカバーなし 動作方式 非可逆式 リセット方式 手動 ケースの有無 ケースカバーなし 操作方式 直流操作形
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類 標準サーマルリレー 定格通電電流(A) 5 補助接点 1a1b ヒートエレメント数 2 最小適合負荷 DC5V、3mA タイプ 電磁開閉器用 定格周波数(Hz) 50/60 動作特性 標準形 リセット方式 手動 端子カバー なし
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

表示色 65536色(ソフトにて32K色/256色/128色/モノクロに対応) 材質 PC樹脂 保護構造 パネル前面:IP65相当(パッキン使用時)、リヤケース:IP20相当 消費電力(W) (最大定格)13以下 適合規格 【CEマーキング】EN61000-6-2、EN61000-6-4、【UL・cUL】UL61010-1、UL61010-2-201、【KC】対応 定格電圧(V) DC24 構造 パネル埋め込み取り付け 精度 【カレンダー】通電時:月差 ±210 秒(周囲温度25℃)無通電時:月差 ±90 秒(周囲温度25℃、電池バックアップ時) ケース色 表示分解能 320×240 表示部 TFTカラー/5.7型(QVGA) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 182.5×45.8×138.8 冷却方式 自然空冷 バッテリー ボタン電池内蔵 絶縁抵抗(MΩ) DC外部端子とFG間:10以上(DC500V) 使用温湿度範囲 0~50℃/85%RH以下(結露不可) 保存温湿度範囲 -10~60℃/85%RH以下(結露不可) 電池寿命 5年(周囲温度25℃) 耐ノイズ ノイズ電圧 1000Vp-p、パルス幅 1μs、立ち上がり時間: 1ns (ノイズシミュレータによる計測値) 汚染度(使用環境) 汚染度2 電圧許容範囲(V) DC24±10% 耐振動 JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、振動周波数: 5~9Hz、片振幅: 3.5mm、振動周波数: 9~150Hz、定加速度: 9.8m/s2(1G)、X,Y,Z: 3方向(各10回) 使用環境条件 腐食性ガスがなく、塵埃がひどくないこと、および導電性の塵埃がないこと LED寿命(時間) 50000 許容瞬時停電時間(ms) 1以内 接地 D種接地(第3種接地) FG/SG分離 パネルカット寸法(mm) 174.0(-0/+0.5)×131.0(-0/+0.5)※V806/V606e 同等 タッチスイッチ仕様 アナログ抵抗膜 ファンクションスイッチ構成数 6個 バックアップ期間 約5年(周囲温度25℃) 耐静電気放電 IEC61000-4-2に準拠、接触6kV、気中8kV バックライト LED 耐衝撃 JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、ピーク加速度: 147m/s2(15 G)、X,Y,Z : 3方向 各3回(計18回)
1個
76,980 税込84,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要な機能とサイズを、必要なシーンへ。 ニーズに即したラインアップが、ムダのない 情報網を構築する。 ピンチイン・ピンチアウトで画面を拡大・縮小。 スクロール操作に対応。
表示色 1677万色 仕様 過電圧カテゴリ:カテゴリⅡ 構造 形状:一体形、取付方法:パネル埋込取付 ケース色 ライトグレー 冷却方式 自然空冷 インターフェース 【D-Sub9ピン(CN1)】RS-232C、RS-485(2線式)、RS-422(4線式)、調歩同期式 データ長:7、8ビット パリティ:偶数、奇数、なし ストップビット:1、2ビット、伝送速度:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200、187500bps、【モジュラー8ピン(MJ1/MJ2)】RS-232C、RS-485(2線式)、調歩同期式 データ長:7、8ビット パリティ:偶数、奇数、なし ストップビット:1、2ビット、伝送速度:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200bps、【SDカード】1スロット 標準装備、【Ethernet】1CH、伝送速度:100Mbps、10Mbps、【USB】Type A、Type mini-B(Ver.2.0)、【音声出力】1CH 標準装備 メモリー 【画面(FROM)】64Mバイト、【バックアップ(SRAM)】800Kバイト 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(DC500V) 保存温湿度範囲 -10~60℃/85%RH以下(結露不可) 汚染度(使用環境) 汚染度2 耐振動 JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、振動周波数:5~9Hz、片振幅:3.5mm、振動周波数:9~150Hz 定加速度 9.8m/s 2(1G)、X,Y,Z:3方向(各10回) 使用環境条件 腐食性ガスなく、塵埃がひどくないこと、および導電性の塵埃がないこと 使用高度 標高2000以下 タッチスイッチ仕様 アナログ抵抗膜 ファンクションスイッチ構成数 8個 バックアップ期間 約5年(周囲温度25℃) バックライト LED 耐衝撃 JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、ピーク加速度:147m/s 2(15G)、X,Y,Z:3方向 各3回(計18回)
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

常時インバータデュアルコンバージョン方式を採用: 常時インバータ給電方式と常時商用給電方式の両方の長所を兼ね備えた新方式を採用しました。それにより、安定した電圧を出力し、高効率(93%)を達成しました。 グローバル電圧対応: 100、105、110、115、120Vの世界各地の電圧に対応しています(ディップスイッチで設定可能)。 入出力電圧100V、200V対応可能: 5、7.5、10kVAは入出力電圧100Vまたは200Vに対応できます。 充実したバッテリチェック機能: システムダウンに至る心配のない、安全なバッテリチェック方式を採用し、毎起動時および一定時間ごとに自動的にバッテリの劣化をチェックします。 バッテリユニットには電気絶縁トレイを採用し、万一のバッテリ液漏れ時の安全対策も万全です。 世界最小クラスのコンパクトボディ: 縦置き・横置き自由自在で、専用の19インチラック用アタッチメントを用いて、19インチラックにも収納できます。 バッテリのイージーメンテナンス: バッテリ交換はUPSの出力を停止せずにシステムを稼働した状態で交換可能です。 UPSの前面から簡単に脱着することができます。
用途大規模なシステムや設備から、サーバーやパソコンなどのコンピュータ機器およびネットワーク機器まで、様々な規模における重要なシステムを、停電や電源トラブルから守る電源システムです。 冷却方式 強制空冷 出力周波数(Hz) 50/60±0.1%(バックアップ時) 出力波形 正弦波 バッテリー 小形制御弁式鉛蓄電池 相数 入力:単相・出力:単相 力率 0.97以上 切換時間 無瞬断 バッテリ交換方法 前面部より交換(ホットスワップ可能) カードスロット あり(標準インタフェースカード搭載)
1台
399,800 税込439,780
4日以内出荷から110日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


必要な機能とサイズを、必要なシーンへ。 ニーズに即したラインアップが、ムダのない 情報網を構築する。 ピンチイン・ピンチアウトで画面を拡大・縮小。 スクロール操作に対応。
仕様 過電圧カテゴリ:カテゴリⅡ 材質 PC樹脂 保護構造 パネル前面:IP66相当、Type4X/13(防水パッキン使用時)、リアケース:IP20相当 構造 形状:一体形、取付方法:パネル埋込取付 精度 【カレンダー】月差 ±90秒(周囲温度25℃、電池バックアップ時) ケース色 ライトグレー 表示分解能 640×480 冷却方式 自然空冷 メモリー 【画面(FROM)】64Mバイト、【バックアップ(SRAM)】800Kバイト 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(DC500V) 使用温湿度範囲 0~50℃/85%RH以下(結露不可) 保存温湿度範囲 -10~60℃/85%RH以下(結露不可) 汚染度(使用環境) 汚染度2 耐振動 JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、振動周波数:5~9Hz、片振幅:3.5mm、振動周波数:9~150Hz、定加速度 9.8m/s2(1G)、X,Y,Z 3方向(各10回) 使用環境条件 腐蝕性ガスなく、塵埃がひどくないこと(導電性塵埃なきこと) 使用高度 標高2000以下 接地 D種接地(第3種接地)FG、SGは分離 タッチスイッチ仕様 アナログ抵抗膜 バックアップ期間 約5年(周囲温度25℃) 耐静電気放電 IEC61000-4-2に準拠、接触6kV、気中8kV バックライト LED 耐衝撃 JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、ピーク加速度 147m/s2(15G)、X,Y,Z:3方向 各3回(計18回)
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



必要な機能とサイズを、必要なシーンへ。 ニーズに即したラインアップが、ムダのない 情報網を構築する。 ピンチイン・ピンチアウトで画面を拡大・縮小。 スクロール操作に対応。
表示色 1677万色 仕様 過電圧カテゴリ:カテゴリⅡ 材質 PC樹脂 保護構造 パネル前面:IP66相当、Type4X/13(防水パッキン使用時)、リアケース:IP20相当 適合規格 【CEマーキング】EN61000-6-2、EN61000-6-4、EN50581、【UL・cUL】UL508、【KC】対応、【電波法】日本:TELEC/アメリカ:FCC/カナダ:IC RSS/欧州:R&TTE/韓国:KC 定格電圧(V) DC24 構造 形状:一体形、取付方法:パネル埋込取付 精度 【カレンダー】月差 ±90秒(無通電、周囲温度25℃、電池バックアップ時) ケース色 ライトグレー 冷却方式 自然空冷 メモリー 【画面(FROM)】64Mバイト、【バックアップ(SRAM)】800Kバイト 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(DC500V) 使用温湿度範囲 0~50℃/85%RH以下(結露不可) 保存温湿度範囲 -10~60℃/85%RH以下(結露不可) 耐ノイズ ノイズ電圧1000Vp-p、パルス幅1μs、立上り時間1ns 汚染度(使用環境) 汚染度2 電圧許容範囲 ±10% 使用環境条件 腐食性ガスなく、塵埃がひどくないこと、および導電性の塵埃がないこと 許容瞬時停電時間(ms) 1以内 使用高度 標高2000以下 接地 D種接地(第3種接地)、FG/SG分離 タッチスイッチ仕様 静電容量 バックアップ期間 約5年(周囲温度25℃) バックライト LED
1台
359,800 税込395,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類 標準サーマルリレー 定格使用電流(A) 補助回路定格。AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)。DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V) 定格通電電流(A) 5 補助接点 1a1b ヒートエレメント数 2 最小適合負荷 DC5V、3mA 構造 単独設置用 定格周波数(Hz) 50-60 動作特性 標準形 リセット方式 手動 最小使用電圧(V) DC5 最小使用電流(mA) 3 端子カバー なし
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)