封印外しのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
89件の「封印外し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナンバー封印外し」、「t字鍵」、「封印」などの商品も取り扱っております。
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車ボディー用引出しプーラー
使用方法 引き出したい箇所をヒーティングガン等で約150℃程度に温めます。ケミカルプーラーの先端を温めた箇所に軽く押しつけると先端が溶けてきます。溶着部分を冷風、水等で急冷し常温に戻します。1~2分放置すると溶着部分の強度が出てきますから、プーラー等で引き出します。使用後は溶着部分をカッターナイフで切り取り、残った部分は熱風又は熱湯で軟化しますからヘラ等で除去して下さい。最後に残った微少な部分はシンナーで拭き取れば完全に除去できます。 危険物の類別 非危険物
1箱(2個)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁
19,700 税込21,670
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
2,170 税込2,387
翌日出荷

パテも塗料も使わずボディのへこみの補修が出来るキットです。天候や作業場所に左右されず、初心者にも作業が可能です。
材質 プラスチック、アルミ 質量(g) 520 吸着面寸法(Φmm) 45 最大吸着能力(kg) 約9kg/mm2(気温23℃)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

車体の表面にダメージを与える事が少ないバキュームタイプのスライドハンマーです。真空ポンプをポンピングする事でバキュームカップが吸着し車体とピッタリくっつきます。また付属のフックを使用する事で溶接ワッシャーも引くことが可能です。
用途板金作業時に。 セット内容 本体×1、バキュームカップ(Φ75mm・Φ100mm×Φ125mm)各1個、溶接ワッシャー用フック×1個 全長(mm) 750 質量(kg) 1.2(本体のみ) 危険物の類別 非危険物 取扱説明書
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

1個ほか
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

BSプーラー・ミニ「ストレート型」…パネルに直接スタッドできる連続引き出しプーラー(※スタッド機接続) スライド式爪フック「プラー用」…爪がスライドするので深い損傷も正しく引き出せる。 波型ワイヤーや各種ワッシャに6角レンチ等の丸棒を通して引っ掛けて使用します。 スライド式爪フック「ハンド用」…ハンドフックを使用しての仕上げ、パネルが薄い場合はハンドフックのみでも充分作業出来ます。 波型ワイヤー「太線型」…長い損傷の復元に便利。溶植が簡単です。 波型ワイヤー「溶植チップ」…波型ワイヤーをパネルに溶植する為のチップです。 新・ねじりワッシャ(銅メッキ)…複雑に損傷したプレスラインの引き出しに最適。 新・平ワッシャ(銅メッキ)…プレスライン部以外のすべての損傷の引き出しに最適。 電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。 サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。以上の計7点セットに大型スチール箱が付いています。
用途パネル復元用工具のお買い得セットです。 セット内容 BSプーラー・ミニ(ストレート型)、スライド式爪フック(プラー用)、スライド式爪フック(ハンド用)、波型ワイヤー(太線型)、波型ワイヤー(溶植チップ)、新・ねじりワッシャ(銅メッキ)、新・平ワッシャ(銅メッキ)、大型スチール箱付き 危険物の類別 非危険物
1セット
42,980 税込47,278
5日以内出荷


1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端は回転します。
厚さ(mm) 1.2まで(鉄板) 全長(mm) 265 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
13,900 税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

対応ハンドル本体はPH-20、PH-22S、PH-52、PH-52-SUS、PH-53、PH-53A、PH-53-SUS、PH-54、PH-55Nです。
材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分 建築 質量(g) 54 仕上 クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
279 税込307
当日出荷

自動車板金基本工具セットとして初心者からプロへ使用頻度や作業に応じてお選び下さい。
危険物の類別 非危険物
1セット
66,980 税込73,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

へこんだ車体に溶接したワッシャーを引き出すのに便利です。 ウエイト重量は850g
全長(mm) 460 質量(kg) 1.5 ハンドル寸法(mm) 114 危険物の類別 非危険物 先端径(Φmm) 7 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.5MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。
用途屋外配電盤・分電盤・制御盤等 仕様 左右兼用型90度回転。防水仕様 質量(g) 100 材質/処理 (本体・軸)SCS13/-。(キャップ)SUS304/ヘヤライン。(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-。(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-。(パッキン)CR/黒色。(Oリング)NBR/黒色。(キーハンドル)ZDC/Cr。(キーリング)S/Ni RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
639 税込703
当日出荷

封印用の鉛です。鉛製なので強固な封印が可能です。一度封印すると切断するまで解除できない仕様になっており、防犯に役立ちます。
用途ガス、水道、電気メーター、工場設備などの管理に。不正開封の防止に。輸送コンテナの封印用に。 材質 グレー
1袋(850個)
6,298 税込6,928
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 止め金付 使用キャビネット メーターキャビネット(SK形)。引込計器盤キャビネット(HK形)。集合計器盤キャビネット(WHS形) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
3,388 税込3,727
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)