導電のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
7,231件の「導電」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム手袋 静電」、「導電マット」、「導電性パテ」などの商品も取り扱っております。
導電塗料タッチアップペン ポリカームランキング1位
PBT等のエンプラやガラス、PETに密着するタッチアップ導電塗料です。耐熱は約130℃です。
用途自動車部品の軽量化とノイズ対策の両立、車載電子機器のノイズ対策、プリント基板の補修(キーボードなど)灰茶色特性耐熱、導電耐熱温度(℃)130主な用途ガラス表面抵抗2.0×10-1/□(50μm厚)指触乾燥時間(分)約10(25℃)硬化時間(時間)約12危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
1本(15mL)ほか
1,898税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

帯電防止グリース サンハヤトランキング2位
化学的に安定した合成油をベースにカーボンブラックを添加し、導電性を付与した高性能な帯電防止グリースです。 プラスチック部品を使用する電気機器や自動車などの潤滑及び帯電防止に効果を発揮します。 カーボンブラックを特殊配合することにより、103Ω台の体積抵抗率を示し、優れた帯電防止効果を有します。 不純物の少ない合成油をベースとしており、鉱油ベースのものより優れた酸化安定性を有しています。 シリコーングリースで懸念されるような低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません。 流動点-50℃以下を有する合成油を使用している為、低温下での潤滑性に優れています。 基油に合成油を使用しているため、ほとんどの素材を侵しません(ただし、一部のプラスチックやゴム等は素材の性質や経時変化により、破損や変質のおそれがありますのでご注意下さい)。
成分合成油、カーボンブラック、添加剤使用方法(1)使用箇所の汚れをグリースクリーナー等で洗浄し、十分に乾燥させて下さい。 。(2)フタをはずし、ヘラなどで攪拌して下さい。 。(3)ヘラやグリースガンなどを使い、塗布・充填して下さい。比重0.88引火点(℃)215滴点(℃)260以上外観黒色グリース状混和ちょう度254有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別非危険物
1個(20g)ほか
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

樹脂ベアリング (六角ねじ穴タイプ) TOKランキング3位
六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。導電性樹脂と導電グリースを使用することで、静電気の帯電を防止します。
用途静電気を嫌う搬送ガイド 等幅(mm)7材質/仕上インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、アウターレース:導電性POM、リテーナ:導電性PA使用温度範囲(℃)0~40ねじ長さ(mm)8ねじ寸法ローラー:M6ツバ厚(mm)0.5六角穴B(mm)呼び4
1個
729税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ステンレスワゴン TRUSCOランキング4位
材質キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電性ゴム
1個
15,980税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

導電プラダン アズワンランキング5位
1箱(10枚)ほか
6,880税込7,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

静電気が滞留せずチリやホコリの付着をおさえます。静電火花が飛ばない仕様です。
用途帯電をきらう空気圧機器の配管用トラスコ品番383-2033材質半導電性ポリウレタン長さ(m)50全長(m)50最高使用圧力(MPa)0.6最小曲げ半径(mm)10破壊圧力(MPa)(23℃時)2.4使用流体空気外径(mm)4内径(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,898税込5,388
当日出荷

サンコー(三甲)パレットD4-1111-2N(導電)
導電タイプのパレットです。
材質導電性PP型式4方差し片面使用型質量(kg)17.6ブラック外寸(mm)1102×1102×150動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
34,980税込38,478
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロック 導電性
結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ 導電性インシュロックタイ
材質ポリプロピレン(導電性)仕様ハロゲンフリー、屋内使用使用温度範囲(℃)-40~+85
1袋(100本)
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

表面および粘着剤に帯電防止加工を施しています。発じんを防止するため、芯管にプラスチックを使用したクリーンルーム用のラインテープです。優れた導電性PVCフィルムで帯電を防止します。
用途屋内用。クリーンルーム内の区域表示、案内路表示、危険表示等に。通常のラインテープとして。静電気を嫌う電子部品・精密機械の作業場に。導電性の台車、椅子、作業台に。材質基材:ポリ塩化ビニール、表面:PET、芯:ポリエチレン厚さ(mm)0.14長さ(m)33テープ種類クリーンルーム用ラインテープ粘着剤アクリル系主な用途クリーンルーム内の区域表示、案内路表示、危険表示等に使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応特性帯電防止
1巻
3,998税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)導電エアーパッキン袋
非帯電性/導電性にすぐれたエアーパッキンで静電気障害を防ぎます。 プリント基板、IC、LSIなどの電子部品、精密機器、医療機器の包装に静電気やホコリを嫌う物の包装に適しています。
1箱ほか
6,732税込7,405
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

12.7mm幅で127mm(5")と305mm(12")長さがあります。 高品質のプラスチック製です。 0.001"~0.005"-ポリエステル 0.075"~0.030"-ビニール リベット付された13本のブレードが付いています。 ブレードは別々の色になっています。 頑強なビニールケース入り。 耐腐食、非導電、ノンスパーク、非損傷の材質です。
1セット(13本)
6,598税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アースなどにご使用下さい。後入れナットですので組立後でも取付可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System30フレーム共通、J3NH材質スチールシルバー質量(g)4表面処理三価ユニクロメッキ
1個
76税込84
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ポリカーム導電性パテ
必要な形に成形したり、穴を埋めることができます。粘土状で、硬化しません。
危険物の類別非危険物
1本
3,690税込4,059
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)日常防水型導電率計 DiSTシリーズ
電源を入れるとバッテリー残量を%で表示します。導電率/TDSの換算率が調節可能ですので、精度の高い測定ができます。
仕様導電率/TDS換算率:0.45~1.00の間で調節可能付属品導電率・TDS標準液×各3袋質量(g)100電源LR44ボタン電池×4個/500時間測定範囲(℃)0.0~60.0温度補償温度係数0.0~2.4の間で調節可能ケーシング防水・100%浮揚性サイズ(mm)163×40×26
1個
25,980税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター
材質(車輪)導電ゴム質量(g)400RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)
1個
1,398税込1,538
12日以内出荷

サンワサプライ疲労軽減導電マット
クッション性マットが体圧を分散し、足腰の疲労を軽減するマットです。 導電性能は1×10の8乗±1Ωで、導電規格RCJS-5-1に適合しています。 耐水、耐油、耐菌性に優れています。 薄めのマットでも十分なクッション性があり、長時間の立ち仕事でも疲れにくくなっています。 昇降デスク使用時の立ち仕事にオススメです。耐摩耗性の高いゴムを使用しています。 表面のエンボス加工によりすべり止め効果がアップしています。 マットの端は斜めにカットされているので、つまずきにくく台車などもスムーズに通行できます。
材質ゴム化ジェルフォーム仕様導電性能:1×10の8乗±1Ω質量(kg)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×12.7機能防炎、抗菌性能試験基準合格品耐熱温度(℃)60アズワン品番64-0903-70関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1個
11,980税込13,178
当日出荷

導電性のあるニトリルゴムを使用しており、静電気対策に適しています。油、薬品に強く、耐摩耗性に優れたニトリルゴム製の手袋です。指先の滑り止め加工が作業性を高めます。タッチパネル対応です。片手使用もできる左右兼用タイプです。パウダーフリータイプです。
用途塗装。電子部品取扱い。樹脂類取扱い。静電気対策。機械メンテナンス材質ニトリルゴム厚さ(mm)【掌部】0.16 、【袖部】0.11 、【指先】0.18ブラック入数(枚)50電圧(V)摩擦帯:【綿】38、 【毛】10未満機能静電気防止、耐油、耐薬品、耐摩耗性全長(cm)30体積抵抗率(Ωcm)1×108以下表面抵抗率(Ω)1×106 以下RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工指先
1箱(50枚)
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

すぐれた対薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。 高い絶縁性能と、幅広い使用温度範囲(-100℃~260℃)を持っています。 低い摩擦係数と、非粘着(離型)性能を持っています。
用途スラストワッシャー・モータ、トランスのコイル絶縁・FRP、CFRP成型用離型・エラストマー複合品・ACF(異方導電フィルム)の圧着離型・燃料電池用触媒担持炭素層の転写離型
1巻
9,698税込10,668
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

フィット性に優れ、手袋のずれや袖口からの体毛落下を防止します。
材質ポリエステル・PU(ポリウレタン)・導電糸全長(mm)80サイズフリーアズワン品番2-2257-01
1個
13,860税込15,246
当日出荷