導電性グリス カーボングリスのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
99件の「導電性グリス カーボングリス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「導電性 グリス」、「カーボングリス」、「バッテリー 端子 グリス」などの商品も取り扱っております。
導電性グリス。 伝導性微粉末の組み合せで通電性に優れたグリス。
用途コネクター、ギボシ、接点等の電通安定化 成分 精製鉱油・黒鉛添加剤・微粒カーボン(40mm以下) 温度範囲(℃) -40~200 液色 危険物の類別 非危険物
1本(5g)
359 税込395
当日出荷

スライド接点を酸化・硫化から守る熱分解に強い接点グリース。 耐薬品性・耐酸性ガス性に優れた長持続性の接点グリースです。 耐寒性に優れ-40℃以下でも流動性を保ちます。 接点の摩耗を防ぎ、耐久性を保ちます。 電子部品をおかさず、電気的特性に影響を与えません。
用途スライド接点やコネクタ等の接点保護と潤滑 トラスコ品番 816-3058 種別 チューブ入り 容量(mL) 10 タイプ シリコーン系 主成分 ポリジメチルシロキサン 外観 乳白色グリース状 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類
1本(10mL)
389 税込428
当日出荷

カプラーの端子に接点グリスを充填する事で、通電性を高め、安定した電流をバルブに供給する事が出来、結果、「バルブ早期断線予防」、「端子部のサビ防止」に繋がります。
1個(4g)
529 税込582
当日出荷

化学的に安定した合成油をベースにカーボンブラックを添加し、導電性を付与した高性能な帯電防止グリースです。 プラスチック部品を使用する電気機器や自動車などの潤滑及び帯電防止に効果を発揮します。 カーボンブラックを特殊配合することにより、103Ω台の体積抵抗率を示し、優れた帯電防止効果を有します。 不純物の少ない合成油をベースとしており、鉱油ベースのものより優れた酸化安定性を有しています。 シリコーングリースで懸念されるような低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません。 流動点-50℃以下を有する合成油を使用している為、低温下での潤滑性に優れています。 基油に合成油を使用しているため、ほとんどの素材を侵しません(ただし、一部のプラスチックやゴム等は素材の性質や経時変化により、破損や変質のおそれがありますのでご注意下さい)。
成分 合成油、カーボンブラック、添加剤 使用方法 (1)使用箇所の汚れをグリースクリーナー等で洗浄し、十分に乾燥させて下さい。 。(2)フタをはずし、ヘラなどで攪拌して下さい。 。(3)ヘラやグリースガンなどを使い、塗布・充填して下さい。 比重 0.88 引火点(℃) 215 滴点(℃) 260以上 外観 黒色グリース状 混和ちょう度 254 有機溶剤中毒予防規則 非該当 危険物の類別 非危険物
1個(20g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルフッソ・導電性HP-800グリース
特殊用途グリースです。
用途特殊環境用フッ素グリース トラスコ品番 124-0122 質量(g) 540 容器 使用目的 フッ素グリース 主成分 パーフロロポリエーテル+フッ素樹脂(PTFE)+その他 危険物の類別 非危険物
1箱(500g×10缶)
1,198,000 税込1,317,800
3日以内出荷

バイクの電気系トラブルの原因となる接触不良や漏電を防止するグリスです。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(9g)
1,198 税込1,318
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去、接点を復活させます。 接点表面に薄い被膜を形成し、通電状態を変えません。 強い衝撃が加わっても、被膜は復元するので、接点の腐蝕を防止します。 中間加工品やパーツの一時的防錆にも使用できます。
用途スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、コピー、ファックス、通信電話機器などの接点。 使用温度範囲(℃) -20~70 主成分 鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(220mL)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気接点に使用することで導電性を高め、電気トラブルを防止します。 接点復活剤の一時的な効果とは違い、接点をグリースで埋め、点から面接触に変えて電流のロスを抑えて効率をよくします。 また潤滑・防錆効果により接点不良を未然に防ぎます。
用途自動車用コネクター防錆潤滑剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 73mL 危険物の性状 非水溶性
1本(150mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

電気の通りを改善!ムダなく使うエコツール バッテリーの持ち改善:ケータイ、デジカメ、電動アシスト 音質・画質改善:AV機器、ゲーム機器、ヘッドフォン エラーレート改善:LAN端子、USB端子、各種メモリー 送信出力改善:リモコン、ワイヤレスマウス、無線アンテナ 受信感度改善:テレビ・自動車・ワンセグアンテナ端子 接触不良改善:ヘッドフォン・マイクのガリ、各種充電台 一般製品から産業機器まで幅広くご使用いただけます。 電気の通りを改善!ムダなく使うエコツール 電気をムダなく流し、本来の性能を引き出します。 ナノカーボンは端子やコネクタの接触部分の抵抗値を下げることを目的に開発された製品です。 各種製品の導通部分を改善することで、様々な効果を得ることができます。 身の回りの家電製品から、産業機器の電子デバイスまでご使用いただけます。
付属品 フェルトスティック、スリム綿棒×2本、高性能ワイパー、説明書 容量 0.2cc RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

接触不良の接点を回復させ、腐食を防止する接点復活スプレー。特殊置換性オイルがカーボンや汚れ、異物を除去し、電気接点の接触不良を解消します。接点部の摩擦を軽減し、腐食から保護します。迷走電流の発生を防ぎます。
用途自動車やオートバイのコネクター、ハーネス、ヒューズ、各種センサー、バッテリーターミナルなど電気系統の接点の機能回復。精密機器、テレビ・オーディオ・パソコンの端子、コネクター、プラグソケットなどの電気接点の機能回復。 主な用途 接点復活 質量(g) 310 使用温度範囲(℃) -20~70 適合機器 電子機器 主成分 鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導電性グリース。 優れた特殊合成油を基油に、二硫化モリブデン・カーボンブラック等を添加したベンナイト系グリース。
用途遮断機などの電気摺動接触部に適しています。 仕様 体積低効率:(JIS C 2101 24.(準拠))1.5Ω×106m 使用温度範囲(℃) -30~150 ちょう度 No.1 滴点(℃) (JIS K 2220 8.)260以上 外観 黒色粘ちょう状 混和ちょう度 (JIS K 2220 7.)325 増ちょう剤 ベントナイト 基油 ポリグリコール 動粘度(mm2/s) 基油(40℃):48.7(JIS K 2220 23.) 危険物の類別 非危険物 特性 導電性
1缶(2.5kg×1缶)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

良好な対ゴム性:シリコーンゴムの他、天然ゴム・EPDMなど耐油性に劣るゴムにもほとんど影響を及ぼしません。良好な潤滑性:二硫化モリブデン配合により高い耐荷重性・耐摩耗性を示します。
用途導電特性を要求される電気接点摺動部に。対ゴム特性に優れた合成油の使用により、ゴム部品への適用も可能です。 トラスコ品番 381-3576 黒色 使用温度範囲(℃) -30~150 主成分 合成油、ベントン、二硫化モリブデン、カーボンブラック 危険物の類別 非危険物
1缶(1kg)
7,998 税込8,798
当日出荷

アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。-51℃~871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります
1袋(4g)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

化学的に安定した合成油ベースの電気接点用防錆潤滑剤です。 接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去し、電気機器などの接点を酸化・硫化から守ります。 接点の摩耗による接触抵抗の増大を防ぎ、接触抵抗を安定化させ、接点の寿命を延ばします。 非シリコーンタイプで、低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません。 鉱油、溶剤を使用していないので、ほとんどの素材を侵しません。
用途電気接点の通電機能回復、摩耗低減に。 主成分 ポリアルファオレフィン 外観 淡黄色透明液体 危険等級 有機溶剤中毒予防規則 非該当 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 15mL 危険物の性状 非水溶性
1個(15mL)
629 税込692
当日出荷

電気・電子機器などの電気接点材料などに使われる貴金属用に開発された中性タイプの接点復活除錆剤です。 酸やPRTR法に該当するような物質を含有せず、また中性なので人体への刺激性がなく、作業性、安全性に優れています。 使用時に刺激性ガスや有毒ガスの発生もありません。 中性なので、金属に対する腐食性が極めて小さく、地肌を侵しません。 また、研磨剤なども使用していないので、基材表面を傷つけることがありません。
用途接点復活剤、洗浄剤では除去しきれない酸化膜や硫化膜への対処として。 接点復活剤、接点グリース塗布の前処理として。 成分 有機リン化合物、有機硫黄化合物、界面活性剤、水 比重 1.01 pH 7~9 危険物の類別 非危険物
1本(50mL)
899 税込989
当日出荷

ダイゾーECDグリース
通常の接点用のグリースでは困難な、微弱な電流でも通電を可能にする導電性を有しています。 高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。 使用温度範囲が広く、トルク変化が少ない製品です。 使用箇所からのニジミ、流出が少なく、潤滑性にも優れています。
用途微弱な電流の接点用の潤滑剤に、帯電した静電気を逃がすアース目的に トラスコ品番 145-1379 容量(kg) 1 使用目的 アース、帯電した静電気を逃がす、潤滑剤 危険物の類別 非危険物
1缶(1kg)
4,998 税込5,498
10日以内出荷

1個
299 税込329
当日出荷

各種機械のカプラーハウジング用潤滑・防湿剤です。PTFE配合(ノンシリコーン)。高湿環境でのカプラーへの湿気の進入を防止する事により、腐食による接点不良を低減します。カプラーに潤滑効果を与える事により、接点の接地面積が増え、通電状態を改善し、導電性を回復します。カプラー脱着時の負荷を軽減し、端子の破損を防ぎます。
用途自動車・船舶の電装部分、機械の電機端子のカプラー部など電機を使う機械の殆どに使用可能。自動車、オートバイのモーターチェーン、ギヤ等の各種回転部、摺動部に。 タイプ 白色グリース状 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 90mL 危険物の性状 非水溶性
1本(180mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

室温程度の温度で乾燥するタイプで、塗布後に加熱できないプラスチック等の素材には特に有効です。 ハケ・筆塗りでもスプレー塗装でも手軽に塗布でき、短時間で乾燥硬化して大きな効果を発揮。 品種も記載のもの以外に数多くあり、溶剤の残留が少ない、経時変化も小さいなど、ドータイトならではの特色を有しています。
主成分 アクリル樹脂・Ag 保管温度(℃) 室温 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.02L 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(20g)
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)