小型スイッチのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
5,371件の「小型スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型トグルスイッチ」、「超 小型 スイッチ」、「プッシュスイッチ 薄型」などの商品も取り扱っております。

穴開けの必要ない簡単貼り付けタイプのスイッチです。20種類の中から好きなデザインが選べるシール付き。ラバーコーティングボタン採用
用途電装品のON-OFFに。 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 36×21×13 種類 プッシュスイッチ スイッチ ON-OFF コード長さ(mm) 300 コード 0.2sq相当 使用可能電力 DC12V 200mA以下※DC24V車使用不可
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はぎれの良い操作感覚 非照光式スライドスイッチ 端子部はインサート成形により、フラックスの浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上させています。 可動接片は、二面摺動接触方式のため、セルフクリーニング効果と、デュアルコンタクトにより常に安定した品質と高い接触信頼性が得られます。
ストローク(mm) 2 切換方式 ショーティング 耐電圧 AC500V 1分間以上 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 端子長さ(mm) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
90 税込99
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。大きな端子穴(1.7×2.5mm):配線作業が容易なように配慮しAWG#16撚線に適合します。高い接触信頼性:可動接片受部が可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性を向上しています。内部機構について:内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 極数 1 端子形状 はんだ 耐熱性 はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 接触抵抗(mΩ) 20以下(DC5V 1Aにて) 種類 非照光式 使用温度範囲(℃) -10~70 規格 UL、C-UL 取付寸法(mm) 12.9×19.2 照光種別 非照光形 絶縁抵抗(MΩ) 500以上(DC500V) 誘導負荷(A) 6(AC250V) 機械的開閉耐久性 30000回以上 電気的開閉耐久性 10000回以上(抵抗負荷)。6000回(誘導負荷) レバー倒れ角度(°) 30±4 ボタン倒れ角度(°) 30±4 操作部色 色(本体) 最大取付パネル厚(mm) 0.75~2 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1.5k以上(端子・端子間)、AC3k以上(端子・アース間) 抵抗負荷(A) 6(AC250V)
1個
108 税込119
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接点部は、金メッキ、クリップコンタクト機構により、高信頼性を確保。 端子部は、樹脂封入によりフラックスの浸入を防止。 丸洗い洗浄が可能。(IP64相当) 従来の形A9Tと比較し、レバーも含めた全長で、17mm→11mmと約35%の低背を実現。機器の小形化に寄与。
質量(g) 0.3 使用温度範囲(℃) -20~+80、 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 耐電圧 端子間、端子アース間 AC500V 1min 絶縁抵抗(MΩ) 500以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ) 80以下(初期値) 操作力(N) 4.9以下 使用周囲湿度 45~85%RH(+5~35℃にて) 振動 誤動作/10~55Hz 複振幅1.5mm 耐久性 機械的/50000回以上、電気的/50000回以上 衝撃(誤動作)(m/s2) 500
1個
539 税込593
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
1個ほか
119 税込131
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


使用温度範囲(℃) -20~+80、 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 500以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
1個
699 税込769
20日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ。
付属品 丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527) 種類 非照光式 極数 1 規格 UL、C-UL、CSA 端子形状 はんだ 動作方式 モメンタリ 動作特性 モメンタリ 別売付属品 カラーキャップ(AT-422) 絶縁抵抗(MΩ) 200以上(DC500V) 取付穴径(Φmm) 12.5 接点仕様 特殊銀合金 電気的開閉耐久性 10000回以上 回路 単極単投 最大取付パネル厚(mm) 4 耐電圧(V/min) AC1k以上 抵抗負荷(A) 3(AC125V)、2(AC250V)
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショートストローク、軽操作力、軽タッチで、はぎれの良い操作感をもっています。 基板上の高さが、5.08mmと薄形のため機器の薄形化に貢献します。また、端子部がインチピッチ間隔(2.54mm×n)のため、高密度実装が可能です。 端子部は、インチピッチ間隔で、曲げ加工がほど施されているため、プリント基板へ取付けた時の浮き上がりがなく、仮固定ができ、はんだ付け作業が容易です。 スイッチ接点部が密閉されているため、フラックス等の浸入がなく、条件による丸洗い洗浄が可能です。また防水性・防塵性に優れ、高接触信頼性を保ちます。
使用温度範囲(℃) -25~85 端子形状 PC端子 操作力(N) 3±0.8 回路 単極単投 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
218 税込240
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 機能動作 ON - OFF 使用温度範囲(℃) -10~70 規格 RoHS、UL、C-UL 絶縁抵抗(MΩ) 500以上(DC500V) 電流容量(A) 6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷) ボタン倒れ角度(°) 30±4 操作部色 色(本体) 電流容量 6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽快な操作感のディンプルボタン採用。単胴系でロングストローク軽快な操作感。UL規格、C-UL認定品。フラックスの侵入をシャットアウト。ボタンのいたずら防止。はんだ・タブ兼用端子。
種類 非照光式 規格 UL、C-UL 接点構成 切替接点(C接点) ボタン形状 端子形状 はんだ 耐電圧 AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間) 動作方式 モメンタリ 耐熱性 はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 絶縁抵抗(MΩ) 200以上(DC500V) 取付穴径(Φmm) 16 接触抵抗(mΩ) 50以下(DC2~4V 100mAにて) 操作 操作量:約3mm 接点材質 機械的開閉耐久性 500000回以上 電気的開閉耐久性 50000回以上 機能動作 ON-<ON> 色(本体) 適合パネル厚さ(mm) 2 ~ 6.5 パネル取付方式 ねじ取付 最大取付パネル厚(mm) 2~6.5 電流容量 (AC/DC共通)3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDC RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧 AC2.0kV(1分間以上)
1個
419 税込461
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スイッチを押している間だけ電装品をONにする自動戻りプッシュスイッチです。
用途電装品のON(PUSH時)に 種類 プッシュスイッチ スイッチ PUSH-ON(自動戻り式) コード長さ(mm) 150 コード コード:AVS0.5sq相当
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイクォリティー&ロープライス 全モールド化により、静電耐圧12kV以上(ツマミ先端にて)を確保します。 モールド部には、UL94V-0の認定品を使用し、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 絶縁距離2.5mm以上を確保していますので、機器として電気用品安全法(省令1項)に対応。 操作部は、はぎれの良い明確なフィーリングです。 プリント基板の省スペース化を実現。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
用途通信機器、FA機器、防災機器、音響機器、各種制御機器、家電等 機能動作 ON-ON ストローク(mm) 2.2 形状 ツマミ/基本ツマミ 使用温度範囲(℃) -30~85 端子形状 PC端子 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC2~4V 100mAにて) 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V) 電流容量 3A AC125V RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 非照光式、プッシュスイッチ 定格 3A.250V.AC 端子形状 はんだ端子 取付穴(mm) (参考)Φ12.2 絶縁抵抗(MΩ) 5以上/DC500V 取付穴径(Φmm) 12.2 接触抵抗(mΩ) 20以下(MAX) 絶縁耐圧 AC 1500V 1分間 回路 SPST(2P) 電流容量 3A250V.AC RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1500
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)