左官 ならしのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
112件の「左官 ならし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリートトンボ」、「コンクリート土間ならし」、「地ならし」などの商品も取り扱っております。
立ったままの状態で土間のナラシ後の最終仕上げや機械作業後の波消し等が楽にできます。サイズが890mmなので、ナラシ部分に鉄筋などが出ていても当たりにくく、小回りが利きやすい!。防水、レベリング下のコンクリート金鏝作業、張り物下のコンクリート仕上げ作業、トップコート仕上げ作業などに!。固定式のたち鏝くん横型です。(角度を変える事は出来ません)。柄はネジ式ですが取り外しも可能です。簡易的ですが、コテ部を守るカバーは付属しております。
長さ(mm) (コテ)890 柄長さ(mm) 1300~2200
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


家庭での左官作業に必要な道具が1つになりました。日曜大工で使いやすいコテと軍手のセットです。
用途家庭菜園のレンガ・ブロック積み、日曜大工等。 セット内容 中塗り鏝(180mm)x1・ブロック鏝(中)x1・柳刃鏝(105mm)x1・平目地鏝(9mm)x1・軍手x1双
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

柄部を太くしているので作業性が良く強度もある 頭部とフラットバーを最初から取り付けていることにより組立が簡単
用途水田の土ならし、土やグラウンドのならし作業に使用 全長(mm) 1800 先幅(mm) 800 質量(kg) 1.4 質量(g) 1400 材質(柄部) アルミ合金 材質(頭) アルミ合金 頭部高さ(mm) 110
1本
4,898 税込5,388
6日以内出荷

軽量且つ頑強なアルミ合金製です。 ならし、アマ出し兼用タイプです。 柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に最適です。 トラスコ品番 851-0797 材質 アルミ 寸法(mm) 90×1300×1600 質量(kg) 2 作業幅(mm) 1300
1個
12,980 税込14,278
当日出荷


折りたたみ可能、コンパクト設計でゴム付です。
用途土間あら均し作業、タンピング作業に。 質量(kg) 6 材質/仕上 スチール、ゴム 奥行(mm) 150 高さ(mm) 790
1台
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

土間などの荒ナラシ、ノロ浮かし等の使用に最適です。 石などを沈めるよう軽く土間をたたき、本体を引きながら使用します。
使用高さ(mm) 790
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立ったままの状態で土間のナラシ後の最終仕上げや機械作業後の波消し等が楽にできます。 ネジ式で替板の交換は楽にできます。 柄は伸縮折りたたみ式でコンパクト収納ができます(脱着式ではありません)。
幅(mm) 1000 質量(kg) 2.3 奥行(mm) 90 柄長さ(mm) 1000~1600 収納寸法・長さ(mm) 1500
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源 リチウム電池(DC18V) セット内容 急速充電器、予備バッテリー
1台
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

網目で早く土間をならし、同時にゴムで仕上げます網目のならし部に特殊ゴムを装着しハンドルは折りたたみ式になっています
用途コンクリート・その他の土間ならしに 材質 ナラシ部:ゴム、メッシュ、パイプ部:鉄
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッケル201 高耐食純ニッケル (UNS N02201)は、苛性ソーダ・塩素ガス等に優れた耐食性を示す。特に隔膜電解法による苛性ソーダ製造装置用材料として重用されている。
厚さ(mm) 2,3,4,5,6 外径(Φmm) 5~500 切断公差 板厚 3mm~6mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5) サービス分類 オーダー・加工
1枚
3,771 税込4,148
3日以内出荷

コンクリート床表面のならしなどに最適です。木ゴテでならすと、砂利が潜ってモルタル分が浮き、仕上がりが大変良くなります。
用途コンクリート床のならし作業。 材質 コテ板:米ヒバ材 高さ(mm) 75
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

不陸を取り平滑にする作業の他、仕上げ材のパターン付け等にも使用する鏝です。
用途左官作業。 材質 木製 長さ(mm) 330
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

軽量且つ頑強なアルミ合金製です。発売以来20有余年に渡る業界の定番且つ必需品です。伸縮柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に。
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAKAGI(高儀)鉄 ピザパン
釜ストーブなどで使えるピザ専用フライパン。
用途ピザ作りに。 寸法(cm) 28
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

中塗りから荒仕上げまで、使用範囲の広い鏝です。 壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業 材質 (コテ板)鉄、(柄)木
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
879 税込967
当日出荷

アルミスリッパーよりさらに軽く履きやすく歩きやすいので傷跡を残しません。アマを吸いません。
用途モルタル・コンクリート土間の最終仕上げ用履物 仕様 硬質プラスチック+単発泡材 トラスコ品番 851-0741 質量(kg) 0.7(1足) 寸法(幅Wmm×長さLm) 175×310
1足
3,798 税込4,178
当日出荷