- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- ブレーキ/足廻り関連工具
- 広げる工具のおすすめ人気ランキング
広げる工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新130件の「広げる工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「逆 バイス」、「隙間 開く 工具」、「広げるペンチ」などの商品も取り扱っております。
本体のハンドルの他に12.7mm(1/2)のソケットハンドルや21mmのレンチを使用して作業もできるので大変便利です。
用途ブレーキパッドの交換時にブレーキキャリパーのピストンを傷つけずに押し広げる(戻す)作業に使用します。
材質(本体)
炭素鋼
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
プレート寸法(mm)
50×60×6
二面幅(mm)
21
作業範囲
14~85mm
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
締める、広げる。1台で2役
材質
ナイロン樹脂
油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
適合車種
汎用
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
燃料ホースやバキュームホースを簡単に取り外す事が可能なプライヤーです。ホースとパイプの境目に先端を当てて、ハンドルを握るだけでホースを外せます。
全長(mm)
約200
使用範囲(mm)
4~12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
1個
¥86,980
税込¥95,678
当日出荷
家具の上に置いてハンドルを廻すだけなので、面倒な工具も必要ありません。
ジャッキ型で強度抜群。家具と天井の接地面にはスポンジが付いていますので、傷が付く心配もありません。
用途家具転倒防止
種別
つっかえ棒
高さ(cm)
(家具から天井まで)10~20
仕様
(耐圧)800kg
材質
アルミ・ABS樹脂・ウレタン・ゴム
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。アーム部を差し替え、別売アタッチメントのGRDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。鉄鋼、板金用です。
種類
Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)
120
材質(本体)
炭素工具鋼
寸法A(mm)
28
寸法B(mm)
11
仕様
アタッチメント(別売)GRD
材質がクロムモリブデン鋼(ブラックオキサイド処理)のため、硬度(HRC)40以上で、炭素鋼製などよりも丈夫で長持ちします。
ガイドがある事でプレートが平行に移動するので横ブレがなく、ハンドルの回転で楽に作業が行えます。
用途ディスクブレーキピストンの押し戻し作業
材質
クロムモリブデン鋼(ブラックオキサイド処理)
硬度
HRC40
質量(g)
810
プレート寸法(mm)
約50×60
プレート開口値
10~85mm
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
この商品を使えば片押し・対向ピストンキャリパーのメンテナンスの際に、ディスクブレーキキャリパーからピストンの取り外しが簡単に行えます 。
全長(mm)
220
適合内径(Φmm)
(ピストン)16.5~37
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
調整できる安全ストッパー付です。ピストンにピストンリングを取外しや取付けの際にピストンリングを広げるための工具です。これがあれば作業が楽になります。また調整できる安全ストッパー付で便利です。
用途ピストンリングを取外しや取付けに
適合
(リング厚み)1.2~6.3mm
全長(mm)
約175
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。板金作業時、シートメタルの保持に最適です。
用途板金、溶接作業に。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
45
全長(mm)
200
トラスコ品番
486-4344
質量(g)
520
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
バランスウエイトの打ち込み、取り外し、はがしなどに使用できる工具です。
ハンマー上部の突起はウエイトリムーバーとして貼付ウエイトを剥がす際にお使いいただけます。
全長(mm)
240
質量(g)
370
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
材質
本体:工具鋼(鉄) メッキ部:ニッケルクロムメッキ
ウエッジの平行した動きがフランジの損傷を防ぎます。
階段形状のスプレッダアームの各ステップで全負荷を受けて、フランジの隙間を拡げます。
用途大型配管フランジ用ガスケット交換作業の専用工具です
材質
キャスティング鋼
最小必要隙間(mm)
6
穴の開いていないロックリング(C型リング)を脱着する専用工具です。
ミッションやトランスファーで使用されている引っ掛かりのないロックリング(C型リング)で使えます。
先端が滑り止め加工されているので安全に作業が可能です。握ると開く軸用です。
用途ロックリング(C型リング)の脱着に
全長(mm)
222
最大開口(mm)
24
先端長(mm)
6.8
使用範囲(mm)
3~28(開口部先端外幅)
先端幅(mm)
6.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
刃が薄いので狭いピッチのフィンにもご使用できます。
用途アルミフィン修正にお使い下さい。
全長(mm)
160
先端形状
フラットノーズ
先端幅(mm)
20
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
小型・軽量なミニジャッキです。小型・軽量で収納に便利です。
用途室内の精密作業・敷居等の修復作業等。
高さ(mm)
115~145
質量(g)
470
ねじ径
16
揚程(mm)
30
揚量(t)
0.2
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
レバーを握るだけの操作でブレーキピストンが簡単に戻せます。ハンドルが回転し、様々な姿勢で作業できます。キャリパーからの取り外しも片手操作で簡単にできます。平行移動でピストンに傷を付けずまっすぐ押し戻す事ができます。ハンドルタイプと比べ、グリップを握るだけの作業なのでツールセットからピストン戻し完了までわずか12秒(ピストン突出量:20~0mm[作業時間には個人差があります。])メーカー従来品より、作業時間が60%短縮。
用途ディスクブレーキのパッド交換時、オーバーホール時に、ブレーキキャリパーのピストン(シングルピストンタイプ)を押し戻す専用工具。
適合
軽自動車から中型自動車(2tクラス)までのシングルピストンブレーキ。(駐車ブレーキ一体型ブレーキキャリパーには使用できません。)
トラスコ品番
823-0798
質量(g)
750
寸法L(mm)
145~195
寸法H(mm)
214
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
パイプからホースを抜き取る専用工具です。燃料ホースやバキュームホースなどの接続部分で、パイプとホースの間(境目)に先端を差込こみ(シルバーをホース側・ブラックをパイプ側)、本体を握るだけでパイプからホースを外すことが可能です。
用途パイプからホースを抜き取るさいに
幅(mm)
27(先端)・70(グリップ)
全長(mm)
200
使用範囲(mm)
4~12.7(パイプ)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷