床隙間 埋めのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
118件の「床隙間 埋め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フローリング 隙間」、「隙間 埋め ゴム」、「隙間ふさぎ」などの商品も取り扱っております。
高森コーキ木工用パテ 6cm
切って、練って、埋めるだけ! 木部の補修・成型に。 塗る・打つ・切るの後加工も可能。 気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。 カラーパウダーで着色。
用途家具・建具・ドア・階段・柱・額縁など 成分 エポキシ樹脂、マグネシウムシリケート 耐熱温度(℃) 120 危険物の類別 非危険物
1個(20g)
689 税込758
当日出荷

ワレ・スキ間に詰めて上から転圧、ジョウロで軽く散水!。面倒な水練り不要!。粉体のまま、すきまに埋めて上から転圧をかけジョウロで散水すると硬化します。
用途モルタル床面、コンクリート床面のワレ、スキ間の穴埋め、雑草対策に最適です。 グレー 仕様 砂入りセメント 成分 セメント、砂、界面活性剤、粉末樹脂等 材質 セメント、砂、粉末樹脂等 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 280×170×70 硬化時間(時間) 夏:24、冬:48 危険物の類別 非危険物 施工面積 約25×5×5cm 適応下地 モルタル、コンクリート面
1袋(1.5kg)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密着力が高く、耐久性に優れた木部補修材です。 耐候性に優れ、雨水の侵入から住まいを守ります。 水を混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。 補修した後、水性塗料、油性塗料が塗れます。 戸板・ウッドデッキなどの屋外木部、ログファニチャーなど木製品の隙間・ひび割れ(幅1cm、深さ1cm以下)の補修材です。
用途軒天、戸袋、ログファニチャー、ウッドデッキ こげ茶 特性 耐候性 仕様 必要な道具/コーキングガン、ゴム手袋、保護メガネ、ワイヤーブラシ、スクレーパー、ヘラ、マスキングテープ、カッターナイフなど 成分 アクリルエマルション樹脂、無機充填材、顔料、水 施工長さ 約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れ補修時) 乾燥時間(時間) 夏期/約3、冬期/約4 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(320mL)
869 税込956
当日出荷

木質フロアーのすき間充てん、及びフローリング材のキズなどの補修に適したアクリル樹脂系充てん材です。 チューブタイプなので、チューブからから直接シールするほか、ヘラでの塗りつけも可能です。 水系アクリル系で塗装ができ、なめらかです。 保管に便利なキャップ付きです。 防カビタイプです。 目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え時は、ノズル・キャップセット(XA-196)をご使用ください。
用途木質フロアーの継ぎ目・すき間の充てん、巾木と木質フロアー・床とすき間の充てん、木質フロアーのキズ補修 容量(g) 500 主成分 アクリル樹脂エマルジョン系 標準使用量 目地巾5mm×深さ5mm→約12m/本 指触乾燥時間(分) 180 硬化時間(時間) 24(10mm×5mm/23℃) 粘度(Pa・s) 100 ホルムアルデヒド等級 JSIA F☆☆☆☆
1本(500g)ほか
499 税込549
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。 肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。 硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。 塗装、壁紙貼りの下地調整。 コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。 寸法(mm) 90×Φ72 危険物の類別 非危険物
1個(200g)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フローリングの「接着不良」や「浮き」「反り」によって床下に隙間ができた際に生じる床鳴りを 防止します。 隙間部分に発泡ポリウレタン型の液を流し込むことで、液が膨張しながら硬化し、隙間を埋めて床鳴りを止めてくれます。 硬化後は強弾力に優れ、木の収縮に対応可能な商品です。
セット内容 注入液50cc×2本、洗浄液10cc、硬化促進剤10cc、注入器、針、布、手袋 主成分 注入液:ポリウレタン樹脂 硬化時間(時間) 8(硬化促進剤使用時:2~3) 危険物の類別 非危険物
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊形状で、洗面化粧台と壁との隙間にぴったりフィットして埃や物の落下を防ぎます。 材質はエラストマーですのでハサミやカッター等で切断でき、長さ調節も可能です。
材質 TPO 長さ(mm) 500
1個
999 税込1,099
当日出荷

木部補修用パテです。釘穴・節穴・あてキズ、柱の割れなどの充填補修や各種木材の下地調整に使用できます。硬化後は、サンディング・切削加工・塗装ができます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 37×165×30 危険物の類別 非危険物
1本(70g)ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引火性や刺激臭がない。 乾燥後の凹みが少ない。 周囲にはみ出しても、硬化前なら水で落とせる。 乾燥後は釘・木ネジの使用や切削加工ができる。 乾燥後は、水性・油性塗料の上塗りができる。
用途フローリング床・幅木・階段のひび割れ、キズに 木製家具や建具の割れ目・あてキズに、木製ドアや窓枠の割れ目・あてキズに 釘・ネジを抜いたあとの穴うめに 主成分 アクリル樹脂系エマルジョン形 危険物の類別 非危険物
1缶(1kg)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡易塗布。省ゴミ。湿気硬化型。床鳴防止。 使いやすく破棄が容易なアプリパック。
用途木質フローリング仕上げ材と木質下地材の接着。 床暖房用木質材の接着。 鋼製束・プラ束の施工。 成分 ウレタン樹脂系無溶剤形 改正建築基準法(JIS対応) F★★★★、JIS A5536、A5550 環境対応 健康住宅対応製品 規格 JAIA 4VOC基準適合 主なワーク パーツ 適合用途 低VOC 主な用途 木材 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1本(600mL)ほか
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いつまでも固まらない粘土状のパテです。 コンクリート・モルタル・しっくい・木・金属などによく付着し、充てんしてからも、固くならず柔軟性を保ちます。 手で簡単に形をととのえられます。
用途エアコンの配管取付け部のすきまの充てん。 台所・浴室・洗面所の配管・排水管取付け部と壁面や床面のすきまの充てん。 洗濯機の排水管と排水溝のすきまの充てんなど。 危険物の類別 非危険物
1箱(200g)ほか
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
27日以内出荷

床鳴り補修材。注入された補修材がゼリー状に変化し、実鳴りを補修します。
成分 スチレン、アクリル酸エステル、水 危険物の類別 非危険物
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レベル調整自在の土台用パッキン。「曲げ重ね」のできる防虫グリル。 床換気の為、基礎と土台の間に設置する製品です。 リレベルを廻すだけで基礎天端のレベル調整ができます。「高さ20~25mm(調整板不要)高さ目盛付き」 丸型なので空気の流れが良く、またアンカーボルト用の穴が偏芯しているのでアンカーボルトがズレている場合でも、リレベル全体を廻して調整できます。 リレベル用防虫グリルは曲げたり重ねたりできるので、ゴミがでません。またサビに強いZAM材を使用しています。
材質 ZAM
1個
209 税込230
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。 圧縮ひずみが少なく高復元性があります。 耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
材質 EPDM発泡体 主な用途 隙間用 特性 耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
1巻
2,350 税込2,585
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

難燃性で、いつまでも柔軟性を保持する無毒の充填剤です。 しっくい・木・金属・モルタル・コンクリートなど、どんな材質にも良く付きます。 手にべとつかず、簡単に作業ができます。 油性・合成樹脂・水性の各種ペンキを塗布できます。 耐久性・防水性に優れています。
用途エアコン配管取り付け部のすきまを埋める。 流し台、水道、洗濯機等の配管、排水管の壁面や床面とのすきまを埋める。 モルタル、コンクリート等の壁面の穴を埋める。 仕様 油性パテ 成分 ポリオレフィン、フィラー、顔料 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 84×182×41 適応下地 モルタル、コンクリート面 特性 難燃、防水
1箱(1kg)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い耐湿性により、湿気による壁紙の剥がれを防ぎます。 ホルムアルデヒドの発生がありません。 乾燥後のベトツキが少なく、ホコリ等の不着防止に優れています。 吐出性が良い。
用途天井と壁面のすき間、下地のすき間、ドア枠・窓枠まわりのコーキングにご使用ください。 成分 変性アクリル樹脂 使用温度範囲 5~40℃ ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
1本(500g)ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

隙間をふさぐフラップ付きタイプ
材質(本体) PVC(塩化ビニール) 寸法L(mm) 25.5 寸法C(mm) 2.2 材質(芯金) アルミ(A3004) 材質(フラップ) EPDMスポンジラバー RoHS指令(10物質対応) 対応 模様 ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)
2,488 税込2,737
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

水のとびはね、ほこりが気になるすき間に使用できる取り外し可能なパッキン。 全長500mm。2~20mmのすきまに使用できる。 ハサミで必要な長さに切って使用できる。 取り外し可能なので汚れが気になったらさっと水洗いできる。 水まわり以外でも色々なすき間に使用可能。
用途すき間へのものの落下、ほこり防止などに効果的 仕様 使用できるすきま範囲2mm~20mm 材質 エラストマー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×620×40(パックサイズ) 使用場所 洗面台と壁のすきまを埋めて水しぶきほこりをブロック。 アズワン品番 65-2071-23
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

5分硬化(20℃の場合) かくれん棒ねんどパテ同士で調色できます。 硬化後は大変硬くなり、切断、釘打ち、塗装、ヤスリかけが出来、また、耐水、耐熱、耐薬品に大変優れています 柱、床、階段、フローリング、家具、ドア、木製置物、木とコンクリート、タイル、金属、硬質塩ビ等の接着ができます。
特性 耐水、耐熱、耐薬品 成分 エポキシ樹脂、硬化剤、顔料 セット内容 エポキシパテ(約5cm)、手荒れ防止用手袋 危険物の類別 非危険物
1セット(20g)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)