- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- プラグ・止め輪・ピン
- 座付きタイプセットスクリューのおすすめ人気ランキング
座付きタイプセットスクリューのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新111件の「座付きタイプセットスクリュー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「o-リング付ボルト」、「メクラ ボルト」、「盲プラグ」などの商品も取り扱っております。
硬度
HRC34~43
表面処理
四三酸化鉄被膜
RoHS指令(10物質対応)
対応
高油圧仕様のスクリュープラグ。
用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械
使用温度(℃)
200
表面処理
三価クロメート
材質
鉄
表面処理
生地
長さL(mm)
14
寸法t(mm)
6
寸法E(mm)
11.43
寸法D1(Φmm)
18.2
寸法W(mm)
2.6
寸法K(mm)
3
二面幅S(mm)
10
ねじの呼び
G1/2
寸法dk(Φmm)
27.5
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
材質
S45C
表面処理
黒染め
高油圧仕様のスクリュープラグ
使用可能温度:100℃
用途油圧機器、空圧機器、一般産業機械
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓
形状
プラグ
使用流体
空気
接続ねじ種類
M
材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)。開放リング/ポリアセタール(POM)。ロック爪/ステンレス。チューブ/ポリウレタン・ナイロン等。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)
1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
分配型タイプ
硬度
HRC34~43
表面処理
四三酸化鉄被膜
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
304(SUS 304)
形状
プラグ
種類
ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
高油圧仕様のスクリュープラグ。
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
使用可能温度:180℃
用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械
材質
(本体)SUM22L/三価クロメート処理、(オイルシール)VITON*1(緑)
ねじピッチ
1.5
寸法L(mm)
12
寸法L1(mm)
5
1袋入数(個)
1
寸法B(mm)
6
寸法D1(mm)
17
ねじ規格
細目
寸法M(mm)
M12
最高使用温度(℃)
180
許容圧力(MPa)
40
許容締付トルク(N・m)
20
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状
プラグ
ねじの種類
PTネジ
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス
材質
黄銅(C3604BD)
形状
プラグ
種類
ねじ込み継手
使用温度範囲(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
Oリングが付属しているため、めねじ側部材への溝加工が不要です。
平行ねじのため、テーパねじを締めつけたときのようなめねじ側部材の歪みが発生しません。取りつけ・取りはずしの多い油圧機器・空圧機器などに適しています。
用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械
材質
(本体)SUS304、(Oリング)フッ素ゴム(JIS B 2401の4種D)
1袋入数(個)
1
オプション O2センサーの穴をふさぐボルト 2ケセット。
O2センサー取付穴をふさぐボルトです。
色
シルバー
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
材質
真鍮(ニッケルメッキ処理)
形状
六角プラグ
使用流体
水・空気・油
流体温度(℃)
-20~100