- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 建築 吊金物のおすすめ人気ランキング
建築 吊金物のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新332件の「建築 吊金物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「枕棚吊り金具」、「丸環」、「建築金物 フック」などの商品も取り扱っております。
枕棚の耐荷重性能を高めるための補強部材です。
幅2m以上のプランの場合に、枕棚専用の補強金具として使用します。奥行400・450mm限定。
材質
鉄
セット内容
吊金具×1本。ビスL=40×4本
材質/仕上
ユニクロ
質量(g)
402
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
ポール長さ3段階調整。ポール部脱着式
種類
天吊型
仕様
室内用
仕上
合成樹脂焼付塗装
ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。棚・パネル等を吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。
用途ピクチャーレール用のパーツセット。
ワイヤー径(Φmm)
1.2
許容荷重(kg)
10
セット内容
アタッチメント(CF-2)×1個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線 黒×1本、パーツ(AF-3 黒)×1個
種別
壁付用
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
ベストピクチャーレール重量用パーツです。額・パネル等を吊るのに最適なワイヤー吊パーツです。ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。
用途ピクチャーレール用のパーツ。
許容荷重(kg)
30
種別
重量用
適合径(Φmm)
1.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
木材吊木のような割れや施工後の痩せによる天井面の波打ちの心配がありません。金物なので均一な耐荷重が見込めます。
用途天井の吊木受け材と梁をつなぐ金物です。
材質(本体)
JIS G 3302 SGHC
付属品
ステンレスリング釘(♯13×38mm)×4本
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板(本体L字部:Z27/帯部:Z12)
材質(ゴム)
合成ゴムEPDM(エチレンプロピレンゴム)
1個
¥408
税込¥449
当日出荷
フック部が前後に可動します。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理
ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
付属品
十字穴付丸皿タッピンねじ4×16(ステンレス鋼)
種類
標準
仕上
バレル研磨
取付け方法
壁付け|天井付け
付加機能
可動
扉などに取付て使用するZ型のフック。
寸法D(mm)
15
寸法B(mm)
10
材質/仕上
鋼/有色クロメート処理(三価)
質量(g)
7.4
扉などに取付て使用するZ型のフック。
材質
スチール・クロームメッキ
リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すとじゃまになりません。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ウォールフック
吊金具として幅広くご使用いただけます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/研磨
付属品
SP-17:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)。SP-22:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)。SP-30:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
種類
その他
仕上
研磨
取付け方法
壁付け
耐荷重(N)
98
吊下荷重N(kgf)
98(10)
額吊金物
付属品
木ネジ皿頭:3.1×20mm
材質
鉄
色
ユニクロメッキ
安全荷重(kg)
10
DIY、工作、補修などに。さまざまなサイズが一緒になったセット品。便利な仕分けケース
セット内容
20mm洋灯吊、25mm洋灯吊、28mm洋灯吊、#6ヒートン、25mm洋折釘、32mm洋灯吊
1箱
¥859
税込¥945
3日以内出荷
材質/仕上
ユニクロ
質量(g)
109
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷