引っかきのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
360件の「引っかき」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フックツール」、「カギ手」、「ピックツール」などの商品も取り扱っております。
細かな部品・ねじの微調整に。 ギヤ・Oリング・スプリングの着脱に。 位置決め・サビ・バリ取り・ハンダ付け・接着に。 サビに強いステンレス製。
用途模型・工芸・絵画・装飾品・エレクトロニクスなどの加工に 全長(mm) 約155 形状 直型・L型・フック型・異型 軸径(Φmm) 3 質量(g) 100 材質(軸) ステンレス鋼(SUS420J2相当) 材質(グリップ) PP/TPR 柄長さ(mm) 約78
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

先端部がL型になっており、ゴミの除去やホース類の抜き取り作業などいろいろな作業に使えます。
トラスコ品番 389-3171 軸径(Φmm) 5.5 全長(mm) 225 質量(g) 86 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
769 税込846
当日出荷

用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。 全長(mm) 約140 形状 直型・L型・フック型・異型 軸径(Φmm) 約3 質量(g) 約120 材質(軸) クロームバナジウム 材質(グリップ) PP 柄長さ(mm) 約67
1セット
539 税込593
当日出荷


トラスコ品番 448-5491 種類 L型ドライバー 首下長(mm) 20 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
449 税込494
当日出荷

用途Oリングやオイルシール、ダストシール等のシール類の取り外しに。 自動車内装部品の取り外しに。 軸径(Φmm) 3 全長(mm) 213x先端2種類、143x先端2種類 材質(軸) CR-V 柄長さ(mm) 80 硬度HRC 48 材質(クリップ) PP+TPR
1セット(4本)
999 税込1,099
当日出荷

本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。 材質 本体(パイプ)/STKM-11A(JIS) 表面処理 三価クロメート
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プリント基板の補修・組み立てに便利な補助工具6本セットです。
トラスコ品番 468-7167 全長(mm) 約180
1セット(6本)
1,998 税込2,198
当日出荷

エスコ品番 EA566CK セット内容 コンビネーションピック、90°ピック、ストレートピック、フックピック 材質 ハイカーボンスチール 全長(mm) 130
1セット(4本)
2,510 税込2,761
当日出荷

用途チップ部品、アキシャル部品、ラジアル部品の取り付け、クリーニング等に。 セット内容 ニードル/フック、リムーバー/フォーク、ブラシ/スクレーパー 幅(mm) 25 厚さ(mm) 10 全長(mm) 195 質量(g) 約40 先端サイズ(mm) ニードル/5、フック/4
1セット(3本)
719 税込791
当日出荷

狭い場所での作業に最適です。ライトアングル型です。
用途自動車、農機具等のメンテナンスや清掃。 形状 ライトA型 グリップ:緑 材質(軸) ニッケルクロームモリブデンバナジュウム鋼
1本
789 税込868
当日出荷

手の届かない狭い場所でも簡単作業。
用途Oリング・スプリング等の着脱や、小さく細かい部品の位置決め作業に。 ごみの除去やホース類の抜き取り作業に。 全長(mm) 160 軸径(Φmm) 3.5 材質(軸) クロームバナジウム 材質(グリップ) PP/TPR
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊ならせん型でシールやリングを巻き上げるようにとる事ができます。先端をオイルシールの下に挿入し、左手で軸を固定後右手でハンドルを回転するだけで誰でもオイルやリングを外すことができます。埋め込まれているような外れにくいO-リングも簡単に引き出すことが可能です。またらせん型はハンドルがT型なので力がかけやすいです。
用途クランクシャフトオイルシールやカムシャフトオイルシール、各種オイルシール、Oリングの取り外し セット内容 らせん型(大)×1、らせん型(小)×1、ストレート型×1 幅(mm) 75(らせん型大)、60(らせん型小)、8(ストレート型) 全長(mm) 165(らせん型大)、117(らせん型小)、189(ストレート型)
1セット(3本組)
1,988 税込2,187
当日出荷

指では行えない、Oリング交換やスプリングの取り付け作業には、ピックツールが必要です。多種多様な状況に多数のピックツールを用意しました。
付属品 専用ハンドル(マグネットタイプ)、収納ビニールケース 全長(mm) (ピック+ハンドルジョイント時)150 先端形状 ストレート、45°、90°、ラウンド
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。
材質 S-50Cスチール 仕上 ニッケルメッキ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ParkTool(パークツール)ピッキングツールセット
ベアリングシールやOリング、スプリングの取り外しなど、様々な場面で便利に使用できるピッキングツールのセット。 熱処理により強じんに作られた軸はストレート、90℃のベンド、フックと3種類の先端形状を持ち、それぞれのグリップエンドには強力なマグネットが施されています。
全長(mm) 165 仕様 マグネット付き セット内容 (先端形状)ストレート、90度ベンド、フック
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷

軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。
トラスコ品番 829-0363 セット内容 ピックツール、7675・7676・7678・7679の4本組セット 質量(g) 87
1セット
5,698 税込6,268
当日出荷

切粉の掃除に大活躍!Φ130mmの特殊保護ガード付! 手に優しいノガグリップハンドルで、快適に作業ができます!
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パレットを引っ張る時に便利なフック付の引っ張り棒です。奥にある荷物を取り出す時やしゃがまないといけない時の負担を軽減します。ステンレス製なので錆にくいです。
用途パレットなどを引っ張る時に。 材質 ステンレス(SUS304) 軸径(Φmm) 10 シルバー 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スクレッパー(リード線の被膜塗料や錆、汚れを取り半田ののりを良くする)。 ナイフ(プリント基板上の不要回路の切断や、不要ハンダの除去に)。 リーマ(部品の保持や孔の拡大に)。 フック(部品の取り外しや配線の修正に)。 キリ(部品取り付け孔の拡大に)。 フォーク(部品のリードを曲げたり保持するのに使用)。
用途プリント基板の半田付け作業の補助に。 全長(mm) 約180 質量(g) 15
1セット(3本)
999 税込1,099
当日出荷