引っ張りハンマーのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
68件の「引っ張りハンマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノック抜き 工具」、「スライドハンマー」、「プーリー抜き」などの商品も取り扱っております。
スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業に ねじ寸法 5/8×18UNF 適合 (小):PCD95~110、(大):PCD110~140 セット内容 スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント 全長(mm) 570(スライドバー) 質量(kg) 2.2(ハンマーのみ) 使用範囲(mm) 40~75(プーラー) ストローク長(mm) 425 取扱説明書
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

へこんだ車体に溶接したワッシャーを引き出すのに便利です。 ウエイト重量は850g
全長(mm) 460 質量(kg) 1.5 ハンドル寸法(mm) 114 危険物の類別 非危険物 先端径(Φmm) 7 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.5MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


車体の表面にダメージを与える事が少ないバキュームタイプのスライドハンマーです。真空ポンプをポンピングする事でバキュームカップが吸着し車体とピッタリくっつきます。また付属のフックを使用する事で溶接ワッシャーも引くことが可能です。
用途板金作業時に。 セット内容 本体×1、バキュームカップ(Φ75mm・Φ100mm×Φ125mm)各1個、溶接ワッシャー用フック×1個 全長(mm) 750 質量(kg) 1.2(本体のみ) 危険物の類別 非危険物 取扱説明書
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

フロントハブやリヤーシャフトの抜き取り時に使用するスライディングハンマーです。 常識を越えた安全機構付きです。 セーフティーゾーン付きで指を挟みません。
1個
75,980 税込83,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サービスタップのある部品を引き抜くためのスライドハンマーセット。
付属品 アダプター(M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18) 質量(kg) 1.64
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

ハブ及びハブベアリング、ドラムブレーキの取り外しが出来ます。
セット内容 スライドT型バー、ハンマー、アクスルプーラー×2、アダプター、ナット、2-Jaw Head、3-Jaw Head、ナット&ボルト、アタッチメント、レグ、スクリュー、フック 質量(kg) (ハンマー)2.3 ねじ寸法 5/8×18UNF RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
18,980 税込20,878
欠品中

ベアリングの内輪引き抜き専用工具です。
質量(kg) 4.5 適合 (引抜適合ベアリング内径)Φ10~32mm トラスコ品番 108-4968 セット内容 スライドハンマーBPH-6(1式)、内爪BPJ-0~4(5個)、スチールケース(1個)
1個
78,980 税込86,878
当日出荷

煩わしいワッシャ交換不要の連続引き出しプーラー(※スタッド機接続)
用途電極2ヶ所自由選択。 スライド巾が大きく引き出しが早い。 付属品 ニードルチップ半球型/1本、ニードルチップ円錐型/2本 適合 電極径(Φmm)/10 材質 (チップ)鉄 全長(mm) 460 質量(g) 2000 危険物の類別 非危険物
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

パテも塗料も使わずボディのへこみの補修が出来るキットです。天候や作業場所に左右されず、初心者にも作業が可能です。
材質 プラスチック、アルミ 質量(g) 520 吸着面寸法(Φmm) 45 最大吸着能力(kg) 約9kg/mm2(気温23℃)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質実剛健、スライディングハンマー 手を挟まず、思い切り振れます! ツバ付きなので手を挟みません。 特殊なテーパー当たり面により、芯のある打撃を実現 多彩なサイズ展開 ハブプーラーは勿論、鈑金フックや特殊プーラー等、アタッチメントも豊富なラインナップ。
1個ほか
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。 先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。
用途ベアリングの引き抜きに 適合 (スライドハンマーねじ径)。大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm。小:M8-1.25×5/8-11T×L35mm セット内容 本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個 足幅 約26~66mm(内寸) 適合ベアリング内径(Φmm) 8~29 取扱説明書
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

M10ミリ接続のインターナルエクストラクター等に使用できるスライドハンマーです。 1788N-15~35を使用する場合1788T-16スタッドボルトアダプターが必要です。
用途自動車整備、産業機械 トラスコ品番 859-3991 材質 クロムバナジウム鋼 全長(mm) 226 質量(g) (スライド)200 接続ねじ M10
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

全長(mm) 590(ハンマー) ねじ寸法 7/8×14 ショッカ(ハンマ)質量(kg) 3 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

内ねじ付きのダウェルピン、平行ピン、テーパピンなどを抜くための工具です。 強力です。先端のホルダーキャップと六角穴付きボルトの交換で、ねじ径M4からM10まで対応できます。 作業性が良好で、要所に焼き入れ処理が施され、耐久性を高めています。
付属品 ホルダーキャップ(M4・5・6・8・10用各1個)、六角穴付きボルトM5×30 材質 S45C 硬度 HRC38~42 表面処理 黒染 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。 セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。 セパレーターは強度に優れた鍛造品です。 専用ケース付きで持ち運びに便利です。
用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きに セット内容 セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2) ねじの種類 プーラーボルト:平行ねじ サイズ(mm) 18(センターボルト頭部) 適合ベアリング (セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm 取扱説明書
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ワッシュタイプの引き出しの時使用します。 全長(mm) 435 先端寸法(mm) 7.5 ねじ寸法 M12×1.5 ショッカ(ハンマ)質量(kg) 1.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷