手動式トルクレンチのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
123件の「手動式トルクレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トルクレンチ 200n」、「ダイヤル型トルクレンチ」、「トルクレンチ M24」などの商品も取り扱っております。
種類 プレセット形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) ±3 負荷方向 主な用途 締め付け用
1個ほか
37,980 税込41,778
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。
用途検査、締め付け用。
1本ほか
8,798 税込9,678
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。 種類 プレセット形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) ±3 負荷方向 主な用途 過酷な作業現場
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

種類 ダイヤル形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) ±3 負荷方向 左右 主な用途 検査用/締め付け用
1個ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

自動車整備工場でも使える安心のプロ使用。 ゴミ・ホコリ予防ゴムリング付。 軽い振動と、カチカチというクリック音で確認できます。 信頼の校正証明書付。
用途車両整備や各種機械 種類 プレセット形 ヘッド形状 ラチェット形 全長(mm) 530 差込角(mm) 12.7 精度(%) ±4 トルク調整範囲(N・m) 40~140 最小目盛(N・m) 1 質量(kg) 1.72 付属品 信頼の校正証明書付 校正証明書 付き
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。 規定のトルクに達するとカチッと音がします。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類 プレセット型 ヘッド形状 ラチェット形 全長(mm) 470 差込角(mm) 12.7 精度(%) ±4 トルク調整範囲(N・m) 28~210 最小目盛(N・m) 1 負荷方向 主な用途 締め付け用 質量(kg) 2.34 付属品 (ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース 取扱説明書 (1.3MB)
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応 種類 プレセット形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) ±3 負荷方向 主な用途 締め付け用
1本ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

目盛付でトルク設定には工具が必要なプリロック形。 トルク誤設定による締付ミスを防止。
種類 プリロック形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) ±3 負荷方向 主な用途 締め付け用 仕様 ISO6789
1個ほか
特価
20,980 税込23,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。
用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。 種類 プレセット形 ヘッド形状 ラチェット形 全長(mm) 335 差込角(mm) 9.53 精度(%) ±3 トルク調整範囲(N・m) 20.0~100.0 最小目盛(N・m) 1 負荷方向 主な用途 締め付け用 質量(kg) 0.69
1個ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類 プレセット形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) ±3 負荷方向 主な用途 締め付け用 付属品 ケース 取扱説明書 (2.1MB)
1本
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。
用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。 種類 デジタル形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) ±3 負荷方向
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

QLの上下角ドライブ付。1本で左右のトルク管理が可能。 従来品より約2割軽く、トルク調整が簡単なDQLE2シリーズ。
1個ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

QLのヘッド交換式。 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 CL25N~280Nは樹脂グリップ付。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
用途組み立て、量産における多種ねじの締め付け。 種類 プレセット形/ヘッド交換形 ヘッド形状 ヘッド交換形 精度(%) ±3 負荷方向 主な用途 締め付け用
1本ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類 プレセット形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) ±4 負荷方向 主な用途 締め付け用 歯数 24T 付属品 ケース 取扱説明書 (1.1MB)
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5~140N・mまでのワイドレンジ。 競技用車両の組立に最適
種類 プレセット形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) ±5 負荷方向 主な用途 締め付け用 付属品 ハードケース
1本ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。 トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。 従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。 ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。 校正証明書付です。
種類 デジタル形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) ±3 負荷方向 主な用途 検査用/締め付け用 仕様 ソケットホールド機構付、N・m仕様 付属品 校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース 校正証明書 付き
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。トルク調整が簡単・確実です。小さなトルクレンチの目盛りが大きく見やすくなりました。トルク誤設定を防止し、ヒューマンエラーを防ぐロック機構を新規開発しました。
用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

締付作業用トルクレンチの基本形。 大きなトルク目盛のQL5、従来より約2割軽い大型機種QLE2。
種類 プレセット形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) ±3 負荷方向 主な用途 締め付け用 仕様 ISO6789
1個ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 スクエアドライブを裏返せば、左締めが可能です。 ラチェットレバーを切り換えれば締め戻しができます。 矢印方向のみ作動します。 カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
種類 プレセット形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) ±3 負荷方向 主な用途 締め付け用
1本ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

チタン製超軽量プリロック形トルクレンチ。 高所作業、生産現場に最適。
1個ほか
199,800 税込219,780
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)