- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 支柱・アーチ・柵
- 抜き器のおすすめ人気ランキング
抜き器のおすすめ人気ランキング
2025/07/31更新444件の「抜き器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角丸 カッター」、「ペグ抜き」、「抜き棒」などの商品も取り扱っております。
パイプを引き抜く引き抜き力350kg。
しっかりと地面に立ったビニールハウスや支柱のパイプは、いざ撤収するときには非常に抜きにくく、大変な重労働を強いられます。
パイプ抜き器「ぬい太郎」はテコの原理を利用していますので、少ない力で大きなパワーを発揮します。
長期間立てたままで土中に固くささっているパイプでも、立ち作業で楽に引きぬくことができ、腰への負担が軽減されます。
ビニールハウス用品、パイプ支柱、アーチパイプにご利用いただけます。
用途パイプハウスの撤去や支柱抜き。
質量(kg)
4.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
38×16×123
適合パイプ径(Φmm)
13~32
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
抜型 オールシーズンアイテム 季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。
材質
18-8ステンレス
用途くい抜きに使用します。
カージャッキまたはロッキージャッキと組み合わせてご使用ください。
キャップスクリューと六角ナットがついていますので、六角レンチとスパナで取り付けてください。
テコの原理で支柱の抜き差しがとてもラクに出来ます。
寸法(cm)
約19×9.5
パイプハンドをパイプにセットし、体重をかけるだけで楽にパイプを立てることができます。
引き抜きにも利用でき、抜き差し自由自在!
農業用ビニールハウス用品、パイプ支柱、打ち込みできないアーチパイプにも使用可能。
全長(mm)
230
タイプ
手持ち式
地面に打込んだパイプや杭を簡単に抜くことができて作業負担を軽減します。1人の力で楽に抜くことができます。手・肩・腰への負担が少ないです。
用途打込みパイプ、打込み杭抜き用
材質
スチール、溶融亜鉛メッキ
適合
Φ48.6パイプ用
トラスコ品番
859-6214
質量(kg)
6.2
2018年トラスコ掲載ページ
7 1230
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
3本爪でガッチリキャッチ!!
用途パイロットベアリング・ハブベアリングに!!
適合ベアリング内径(Φmm)
13~38
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
マルチシートに打ったマルチおさえ抜きに。
線材やT型・丸型タイプの両タイプのおさえを抜くことができます。
テコの原理で立ったままラクに抜くことができます。
材質
(先端・引っ掛部)鉄、(パイプ部)アルミ、(グリップ)黒ABS・赤ビニール
寸法(mm)
950×115×75
質量(g)
220
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
太い缶・細い缶の両方に使用できるガス抜き器です。ゴムキャップ付きで中身の飛び散りを防ぎます。
用途スプレー缶のガス抜き。
材質
本体:鉄 ハンドルカバー:塩化ビニール
適合サイズ(Φmm)
缶:約30~65
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
265×80×20
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質
SUS303G/C3604
寸法A(mm)
12
表面処理
ニッケルメッキ
寸法B(mm)
64
寸法C(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途リンゴの芯抜きに
仕様
グリップ付
材質
刃先:ステンレス鋼 柄:スチロール樹脂
色
シルバー/レモンイエロー/グリーン
質量(g)
約21
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約175×24×22
1個
¥219
税込¥241
翌々日出荷
パンチ感覚で簡単きれいに角を丸くすることができます。
普通紙(64g/m2)3枚、ラミネートフィルム(100ミクロン)の厚さまで使用可能です。
角丸の大きさは半径が、S : 3mm、M : 5mm、L : 8mmに加工されます。
材質
ABS・TPE・ステンレス
質量(g)
110
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
78×50×94
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
パイプステップをパイプにセットし、体重をかけるだけで楽にパイプを立てることができます。
引き抜きにも利用でき、抜き差し自由自在!
農業用ビニールハウス用品、パイプ支柱、打ち込みできないアーチパイプにも使用可能。
用途農業用パイプの抜き差し作業に最適工具!
耐雪ハウスの大型パイプや、栽培用大型支柱(長いも支柱や、りんごのわい化支柱など)、防風ネット用支柱などの差し込みや引き抜き作業にご利用いただけます。
全長(mm)
340
質量(g)
1500
タイプ
足踏式
適合パイプ径(Φmm)
19~32(2段切換式)
主な用途
小~中型パイプ用
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ガスライター缶や塗料用のスプレー缶など、いろんなサイズの缶に使用することができます。
穴あけ時に残留ガスが飛び散りにくい形状になっています。
用途スプレー缶などの廃棄前の残留ガス抜きに。
材質
本体/鋼板(クロームメッキ)、針/SK材、キャップ/天然ゴム、ハンドル/ポリ塩化ビニル
全長(mm)
215
質量(g)
150
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
指1本の操作で軽く引き抜けます。
垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。
用途DIP型ICの引き抜きに
安心、簡単、楽々のガス抜き器です。握りやすく力が入れやすいグリップ形状です。缶の曲面に合わせやすい形状です。残液、残留ガスの噴出ガード付きです。
用途スプレー缶、ガスボンベ缶のガス抜き作業。
仕様
硬鋼針
材質
本体:ポリエチレン樹脂、針:硬鋼材ニッケルメッキ、バネ:ステンレス鋼
耐熱温度(℃)
80
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
リンゴの芯が簡単にくり抜けます。
材質
18-8ステンレス
全長(mm)
195
TKG品番
9-0559-1001
TKG品番(2017)
6-0501-1501
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
地面に打ち込まれた杭を、油圧の力で抜くことができます。チェーンを巻くことにより、丸状に限定されず、四角形の杭など様々な対象物を抜くことができます。コンパクトなサイズと軽量性で農地への持ち運びの負担を軽減させます。
用途防獣柵を撤去する機会に。
付属品
本体、ハンドル、チェーン、取扱説明書
トラスコ品番
659-5592
材質
本体:スチール、ハンドル:スチール、チェーン:スチール
長さ(mm)
230
幅(mm)
230
高さ(mm)
240
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷