拡張器具のおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
141件の「拡張器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インナー 下着」、「クスコ」、「くりキャップ」などの商品も取り扱っております。
シリコーンゴム製の子宮頸管拡張器。 EOG滅菌済。
容量(mL) 100 タイプ ディスク型 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:14B1X00007000005 松吉医科器械コード 20-2731-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

材質 ステンレス 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B3X00081000094 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位 材質 真鍮(クロームメッキ) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00096000004 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナミキ・メディカルインストゥルメンツ膣鏡(クスコー氏)産褥用
材質 真鍮・洋白(クロームメッキ) 内径(Φmm) (弁)75×65 寸法(幅W×長さL)(mm) (弁)45×106 アズワン品番 8-9671-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00115375002 松吉医科器械コード 24-3293-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷

材質 真鍮(クロームメッキ) 先端幅(mm) 13 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B3X00081000063 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
4,435 税込4,879
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


朝日産業(捕虫器・包装機器)男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー
トイレが心配な男性の強い味方。 装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。 ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。 服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。 Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ 男性用 セット内容 ユリナー、収尿ボトル(250、350mL) 材質 レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応) 対応
1式
13,980 税込15,378
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸引物が確認できる透明性とソフトな肌触りを実現した鼻水吸引用のオリーブ管です。 煮沸消毒可能。
材質 (先端部)シリコン、(ジョイント部)ポリカーボネート 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B1X00023000016 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

尿道を拡張する際に使用されます。
材質 ステンレス(SUS303) 全長(mm) 338 タイプ ギュヨン 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B1X1000652M201 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。 ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。 シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質 シリコーン 全長(mm) 108 高さ(mm) (突起部)42 内径(Φmm) 21 耐熱温度(℃) 180
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メドライフ肛門鏡(有柄式)
材質 真鍮(クロームメッキ) 長さ(mm) (弁)65 柄長さ(mm) 160 先端幅(mm) 11 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B3X00081000063 松吉医科器械コード 02-4075-01 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式(2本)
6,098 税込6,708
翌々日出荷

スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等 材質 【本体・スリーブ】スチール【カラー】樹脂 表面処理 三価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(20個)ほか
5,120 税込5,632
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体のハンドルの他に12.7mm(1/2)のソケットハンドルや21mmのレンチを使用して作業もできるので大変便利です。
用途ブレーキパッドの交換時にブレーキキャリパーのピストンを傷つけずに押し広げる(戻す)作業に使用します。 材質(本体) 炭素鋼 差込角(mm[inch]) 12.7[1/2] プレート寸法(mm) 50×60×6 二面幅(mm) 21 作業範囲 14~85mm
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

通気性ピュアコットンで肌にやさしくフィット!羽がしまえる2重構造を新搭載。
用途生理用品、ショーツ タイプ 通気コットン
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホイルシリンダー分解・ブレーキホース交換作業時オイルが下に落ちないようにリザーブタンクの給油口のところでタコのように吸いついています。
用途エアー抜きの作業の短縮 ブレーキオイルの節約 清掃時間の短縮 セット内容 ひらタコ(一般車用)、せんタコ(ワンボックスなど斜めの給油口) 危険物の類別 非危険物
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1セット(1個)ほか
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

親水性ポリマーを使用した子宮頸管拡張器です。 頸管の軟化にも使用できます。 γ線滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X00074000009 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式(25本)
69,980 税込76,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸部にコシがあるため挿入が容易です。 電子線滅菌済。
材質 シリコーンゴム 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B3X00051000005 松吉医科器械コード 20-2730-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式(6本)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

履き心地の良い不織布製のショーツとパンツです。
ホワイト 材質 不織布 サイズ フリー 松吉医科器械コード 23-7443-00
1式(100袋)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

無臭、無色透明の潤滑ゼリー。 水溶性ですので水またはぬるま湯で簡単に洗い落とせます。 皮膚アレルギーテスト済。 殺菌処理済。
アズワン品番 0-6681-01 松吉医科器械コード 23-7390-00
1本(55g)
869 税込956
当日出荷