- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック輸送・安全用品
- トラック輸送・運送用品
- 新製品のおすすめ人気ランキング
新製品のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,335件の「新製品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手書きPOP」、「水道メーター sd20」、「水道メーター50mm」などの商品も取り扱っております。
積荷間の衝撃を吸収する緩衝材ボードに新製品が登場。堅く軽量で長持ち。さらに持ち手がついているので扱いやすい製品です。
1)積荷間の衝撃を吸収
積載時や運送時の積荷間で起きる衝撃を緩和し、積載物のズレなど、運送時のトラブルから大切な荷物を守ります。
2)指が入る隙間を設計
クワトロボードは指が入る隙間を設計、これにより荷物間スペースへの出し入れがとても楽になります。
3)持ち手が着いて扱いやすい
持ち手を4箇所に付けたことで、どの方向からも出し入れがしやすく、作業時の負担を軽減します。
4)丈夫で長持ち
クワトロボードは(外周をできるだけフラットに設計)繰り返しの使用による摩耗を軽減します。
用途積荷間の衝撃を吸収する緩衝材として
材質
発泡ポリエチレン
色
グレー
タイプ
スタンダード
関連資料
製品資料(2.9MB)
袋付きの金属性ミニ湯たんぽ。
直接加熱対応のため、ガスコンロや石油ストーブの天板で加熱可能(IH不可)。
バーナー・たき火で直接加熱対応のためアウトドアでも活躍。
お湯の排水が飛躍的アップした新水切り形状でサビ腐食を抑止。
消耗品の予備パッキン付き。
製品安全協会SGマーク品。
用途寒い日やキャンプなどに。金属製 湯たんぽ ゆたんぽ 直接加熱 直火 石油ストーブ バーナー 焚き火 たき火 アウトドア 温活 妊活 冷え症 安眠グッズ 快眠グッズ 防寒 暖房
付属品
袋
材質
本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、口金:しんちゅう、パッキン:合成ゴム、湯たんぽ袋:ポリエステル100%
寸法(mm)
175×135×55
容量(mL)
600
1個
¥2,890
税込¥3,179
当日出荷
「プラカード型」POPシリーズがPP貼り加工にリニューアル。陳列棚やプライスカードに貼るだけでアイキャッチ効果抜群!油性ペンで自由に書き込める。
仕様
両面シール付き
材質
コートアイボリー(表面PP貼加工)
寸法(高さH×幅W)(mm)
75×59
新製品 低価格・高精度・短納期を実現した『SXステージ』シリーズです。
精密クロスローラガイドを使用したロングストローク自動Xステージです。
クリーングリスを使用しています。
送り方式は耐久性に優れたボールネジを採用。
5相ステッピングモーター使用。
KOSMOSシリーズコントローラのご使用をお勧め致します。
モーター5本リード線用ケーブルをご使用ください。
2相ステッピングモーター仕様も承ります。
種類
xyステージ
送り方式
ボールネジ
リード(mm)
1
移動ガイド
精密クロスローラガイド
材質
アルミ合金
色
白色仕上げ
繰返し精度(μm)
≦±0.3(位置決め)
バックラッシュ
≦0.2μm
コネクタ形状
丸形20ピン (ヒロセ: RP13A-12JG-20PC)
BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も研磨力が高く、ランダムオービタル、ギアドライブの両方に対応した新設計の製品です
R-CP-250-C/R-CP-1000-C:ポリッシングコンパウンドCOARSE(細目)と組み合わせて使用することで、独自のオープンセル構造のウレタン素材が、様々な塗装に対応し、中度から重度のスクラッチを除去します。
用途中度から重度のスクラッチ研磨に使用
厚さ(mm)
25
タイプ
粗~中
危険物の類別
非危険物
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。同一スペック製品最小サイズで省スペース設置が可能です。
はかりの基本性能をさらにグレードアップさせたハイパフォーマンス機種
音叉式力センサ搭載のベース機種様々な用途に幅広く対応
バックライト付きで大きく見やすい液晶表示部
RS-232C標準装備
データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
用途薬品等の計量、計数はかり
表示形式
デジタル
調整方式
外部校正分銅による手動スパン調整
過負荷時表示
ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
機能
液晶表示、バックライト表示、個数モード、%モード、カラットモード、もんめモード、スタンバイ機能、コンパレータ(リミット)機能、バーグラフ表示、RS出力、RTS無償ダウンロード
使用温度範囲(℃)
5~35
使用環境湿度(%)
80%rh以下
出力
RS-232C双方向出力(Din 5P)標準装備
新製品 低価格・高精度・短納期を実現した『SXステージ』シリーズです。
精密クロスローラガイドを使用したロングストローク自動Xステージです。
クリーングリスを使用しています。
送り方式は耐久性に優れたボールネジを採用。
5相ステッピングモーター使用。
KOSMOSシリーズコントローラのご使用をお勧め致します。
モーター5本リード線用ケーブルをご使用ください。
2相ステッピングモーター仕様も承ります。
種類
xステージ
送り方式
ボールネジ
リード(mm)
1
移動ガイド
精密クロスローラガイド
材質
アルミ合金
色
白色仕上げ
繰返し精度(μm)
≦±0.3(位置決め)
バックラッシュ
≦0.2μm
コネクタ形状
丸形20ピン (ヒロセ: RP13A-12JG-20PC)
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。同一スペック製品最小サイズで省スペース設置が可能です。
用途薬品等の計量、計数はかり
仕様
スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整
電源
専用ACアダプター
温度範囲(℃)
5~35
湿度範囲(RH)
80%以下(但し結露のないこと)
保証期間
5年保証
風袋引き範囲
全ひょう量
過負荷時表示
ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
積荷間の衝撃を吸収する緩衝材ボードに新製品が登場。堅く軽量で長持ち。さらに持ち手がついているので扱いやすい製品です。
今までに無かったハードタイプもラインナップ。スタンダードタイプと比べより堅牢で耐久性が向上しています。
1)積荷間の衝撃を吸収
積載時や運送時の積荷間で起きる衝撃を緩和し、積載物のズレなど、運送時のトラブルから大切な荷物を守ります。
2)指が入る隙間を設計
クワトロボードは指が入る隙間を設計、これにより荷物間スペースへの出し入れがとても楽になります。
3)持ち手が着いて扱いやすい
持ち手を4箇所に付けたことで、どの方向からも出し入れがしやすく、作業時の負担を軽減します。
4)丈夫で長持ち
クワトロボードは(外周をできるだけフラットに設計)繰り返しの使用による摩耗を軽減します。
用途積荷間の衝撃を吸収する緩衝材として
材質
発泡ポリエチレン
色
ブルー
タイプ
ハード
関連資料
製品資料(2.9MB)
新基材(ポリエステル100%)を採用する事により製品の剛性を向上し、腰のヘタリを軽減しました。従来品AZX85はA砥材とジルコニアのミックスに対してこのタイプはジルコニア砥材のみのため、同等以上の研削力があります。下引き接着剤を改良する事によって脱粒を抑え長寿命化(AZX85対比30%UP程度)しています。
ベルトの継ぎ目はテープで裏から貼付タイプです。
価格は変わらずAZX85タイプより商品価値を高めました。
用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業
ベルト幅(mm)
100
ベルト長さ(mm)
915
砥材
Z(ジルコニア)
基材
ポリエステル100%
砥粒
ジルコニア
適合材
鋳造品、アルミ等
サイズ(mm)
100×915
NS シリーズコンパクトリニアキャリー。NSK は、N1H シリーズのリニアモーション製品をアップデートし、NH シリーズを発表しました。今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点。既存のシ
仕様
●メーカーシリーズ:NAH●レール幅:30mm●キャリッジ長さ:98.6mm●キャリッジ幅:90mm●動定格荷重:32500N●静定格荷重:51500N●コード番号:849-8821
アズワン品番
65-7845-88
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
「安心」・「安全」な製品をお客様に提供する為に、国内で自社一貫生産された、高品質・高耐久性の計量機構を備えた水道メータです。新JIS規格に対応し国内で最も多く使われている水道メータです。
材質
CAC804
最高使用圧力(MPa)
1
最小目盛
1L
最高使用温度(℃)
30
取付姿勢
水平
適合流体
水
BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も研磨力が高く、ランダムオービタル、ギアドライブの両方に対応した新設計の製品です。新RUPES D-A COARSEポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、独自のオープンセル構造のウレタン素材が様々な塗装に対応し、中度から重度のスクラッチを除去します。
用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に
厚さ(mm)
15
直径(Φmm)
バフ:40、マジック部:35
型番
9.DA40H
危険物の類別
非危険物
1枚
¥979
税込¥1,077
4日以内出荷
クリスタルアイ新製品。30系プリウスUSタイプヘッドライト。通常、USヘッドライトは右車線走行用の海外光軸ですが、こちらの商品は日本仕様の左走行車線用の光軸仕様になります。日本仕様の為、サイドマーカー部の穴が塞がっておりますので。サイドのオレンジ部のサイドマーカーを点灯させたい方は、T10タイプのソケットを用意して頂いて切り欠き線部をカッターなどで切り込みを入れて穴を開けて頂く少加工が必要です。新品左右セット。日本光軸仕様。マニュアルレべライザーモーター移植可能。【カラー】。クローム、ブラックの2色。【適合車種】。30系プリウス ZVW30。2009年5月~2011年12月(ハロゲン車用)。2連LEDプロジェクターヘッドライト、純正HID車は交換不可。【注意事項】。装着画像はサイドマーカー部を点灯させております。(要ソケット、穴開け加工)。純正品を加工したモノではございません。社外品の製品になります。レンズ面の曇り、水漏れは保証いたしかねますのでお客様の方でコーキングなどの対策をお願いいたします。
色
クローム
グリーン購入法
適合
1セット
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
本製品は、新冷媒のフレア管継手、フレアナットの標準締め付けトルクをあらかじめ設定しております。(トルク値の設定変更はできません)
用途同一トルク値でのくり返し作業に。ルームエアコン、冷媒機器などのフレア管継手、フレアナット締付け専用。
種類
単能形
ヘッド形状
スパナ形
精度(%)
±4
負荷方向
右
主な用途
冷媒機器
BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も研磨力が高く、ランダムオービタル、ギアドライブの両方に対応した新設計の製品です。新RUPES D-A COARSEポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、独自のオープンセル構造のウレタン素材が様々な塗装に対応し、中度から重度のスクラッチを除去します。
用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に
厚さ(mm)
20
直径(Φmm)
バフ:70、マジック部:50
型番
9.DA70H
危険物の類別
非危険物
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
「安心」・「安全」な製品をお客様に提供する為に、国内で自社一貫生産された、高品質・高耐久性の計量機構を備えた水道メータです。新JIS規格に対応し国内で最も多く使われている水道メータです。
材質
CAC804
寸法L(mm)
245
山数
11
最高使用圧力(MPa)
1
最小目盛
1L
最高使用温度(℃)
30
取付姿勢
水平
適合流体
水
600個以上の様々な結束バンド、固定具が入っていて、試作や新製品開発に最適です。
用途結束バンド、固定具のキット
材質
ナイロン66
トラスコ品番
828-1540
質量(kg)
1
寸法(縦×横×高さ)(mm)
228.6×330.2×50.8
1セット
¥39,980
税込¥43,978
20日以内出荷
スーパージュライト48(ニューダイコク板) パワーアップで新登場!
重量に耐える丈夫でしっかりとした製品です。総厚17mm(リブは4mm)×1,220mm×2,440mm(4尺×8尺判)の大判です。1人で運べる程度の軽量(約40キログラム)です。
割れずに、反りにくい!地面になじむ!ポリエチレン樹脂製敷板。塩ビ、ポリプロピレンとは違います!
基材厚さ(mm)
13
寸法(幅W×長さL)(mm)
1220×2440
リブ厚(mm)
4
総厚(mm)
17
1枚
¥49,980
税込¥54,978
11日以内出荷
E5ACデジタル温度コントローラ(96 x 96 mm)。温度コントローラシリーズE5ACは、正確さ、使いやすさ、制御性能の面で新たな世界標準となっている製品です。 このシリーズを使用すると、セットアップの時間や労力を節約できるだけでなく、迅速で正確なプロセスの監視と制御が可能になります。 この新シリーズの非常に読みやすいディスプレイによって人為的ミ
仕様
●出力タイプ:電圧●電源電圧:100 → 240 V ac●サイズ:96 x 96mm●出力数:2●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●温度範囲:-200 → +2300℃●利用可能な通信モジュール:あり●ディスプレイのタイプ:LCD●IP保護等級:IP00, IP20, IP66●範囲:Omron E5AC●パネル奥行き:60mm
アズワン品番
65-7331-96
1個
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷