日産 ギアオイルのおすすめ人気ランキング

2025/06/02更新
131件の「日産 ギアオイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日産 ミッションオイル」、「ハイポイドギヤオイル」、「gl-3 オイル」などの商品も取り扱っております。
低温流動性、耐摩耗性・耐熱性に優れたマルチグレードオイル。
SAE 75W-85 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(1L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低温時においてシフト感覚に優れたマルチグレードギヤオイル。
SAE 80W-90 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の性状 非水溶性
1本(1L)ほか
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


トヨタ純正ハイポイドギヤオイルLSD 。ハイポイドギヤ用(乗用車・トラック用)適合。 トヨタ車以外にも もちろん使えます LSD(リミテッドスリップデフ)用(注:通常のデファレンシャルにも使用できます) チャッターノイズ防止の為LSD装着車には必ずLSD(リミテッドスリップデフ)用のデフオイルご使用ください。 デファレンシャルギヤはエンジン動力を走行エネルギーに変える働きを担っており非常に高い負荷を常に受けています。 そのため耐衝撃性、耐摩耗性に優れたギヤオイルが必要となります。 また、リミテッドスリップデフは複雑な機構の為、特に専用ギヤオイルが必要です。 したがってデフの構造によってハイポイドギヤオイルを使い分ける必要があります。
SAE 85W-90 容量(L) 4 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 4L API GL-5 ベースオイル 鉱物油 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)
4,898 税込5,388
当日出荷

極圧性が良く、また油膜強度も高く、酸化安定性にすぐれ、ベアリングの腐食や磨耗を防ぐアワ立ち性がきわめて少ない特性をもっています。
用途ミッションギア潤滑用 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(1L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マニュアルトランスミッションFF車トランスアクスル兼用高性能オイル 高温時の卓越した耐熱性はオイルの劣化を防止し、トランスミッションを長持ちさせます。 優れたシンクロ特性により、スムーズなギヤーチェンジを実現します。 低温流動性が良く、走行開始直後からギヤーを保護し省燃費性能にも貢献します。 全合成ベースオイルの採用により、優れた極圧性能を有しています。
用途マニュアルトランスミッション用・FF車トランスアクスル用 API GL-4+ ベースオイル 全合成油
1缶(1L)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高荷重,衝撃荷重の加わる圧延機用ギアをはじめ、高速・高温使用など過酷な条件で運転される歯車の潤滑油です。 鋼や銅合金を腐食から守り、消泡性に優れており耐熱性にも優れています。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途工作機械や一般産業用機械の歯車の潤滑用 成分 鉱油、潤滑油添加剤 容量(L) 20 使用温度範囲 常温 適合範囲 ギア 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 20L 粘度指数 97 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


マニュアルトランスミッション FF車トランスアクスル兼用 高性能オイル マニュアルトランスミッション FF車トランスアクスル兼用 高温時の卓越した耐熱性はオイルの劣化を防止し、トランスミッションを長持ちさせます。 優れたシンクロ特性により、スムーズなギヤーチェンジを実現します。 低温流動性が良く、走行開始直後からギヤーを保護し省燃費性能にも貢献します。 全合成ベースオイルの採用により、優れた極圧性能を有しています。
ベースオイル 部分合成油 API GL-4+ SAE 75W-90 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すべてのハイポイド・デファレンシャル(コンベンショナル&リミテッドスリップ)と乗用車、SUV、ヘビーデューティトラックのマニュアル式トランスミッションに適合します。 ハイスピード、ビッグトルク、ハイパワーのコンディションに適合します。
API GL-4、GL-5 内容量(mL) 946 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 0.946L 危険物の性状 非水溶性
1個(946mL)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マニュアルトランスミッション ディファレンシャル兼用オイル 耐摩耗性が良く、ギヤーをしっかりと 保護します。 高温時の安定性に優れています。
API GL-4/GL-5 SAE 80W-90 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低温から高温まで確実なシフトワークをお約束する定番ギアオイル。 安定した潤滑性能は、市街地走行からスポーツ走行まで対応。 外国車・国産車共に使用できます。
SAE 75W-90 API GL-5 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1個(1L)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低温時においてシフト感覚に優れたマルチグレードギヤオイル。
用途ディファレンシャル用 SAE 80W-90 容量(L) 1 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 20L 危険物の性状 非水溶性
1箱(1L×20本)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

コスモギヤ-GL-4は米軍規格MIL-L-2105に合格し、APIサービス分類GL-4クラスに属するギヤーオイルです。高速低トルク、および低速高トルクの条件下で運転される乗用車などのギヤー、特にハイポイドギヤーの潤滑に適する性能を持つ高級ギヤーオイルです。酸化安定性、さび止め性などに優れていますので、長期間安定した性能を発揮し、金属をさびや腐食から守ります。消泡性に優れていますので、泡の発生による油温の上昇や油膜の破壊を防ぎ、円滑な潤滑性を維持します。
用途車両用ギヤー油 容量(L) 20 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 20L API GL-4 ベースオイル 鉱物油 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)
17,980 税込19,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トランスミッション部、デファレンシャル部双方の要求性能を満たしたミッション・デフ兼用ギア油です。省燃費性、ロングライフ性、耐荷重性能・耐焼付け性能を有します。また2種類必要であったオイルを1本化することで在庫管理の簡素化が図れ、また、誤給油の心配がありません。
用途大型車のトランスミッションギヤ、デファレンシャルギヤ SAE 80W-90 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 API GL-5 ベースオイル 鉱物油 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高荷重のミッション、ハイポイドギア用に開発された高粘度マニュアル・トランスミッション用ギアオイル。 幅広い潤滑特性を発揮します。耐高温性、耐極圧性、対磨耗性、耐腐食性耐泡立ち性に優れた性能を発揮します。 プジョー、シトロエンのマニュアルギアボックスに最適。
用途MT/デフ用(ストリート系) SAE 75W-80 ベースオイル 化学合成 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高度に精製されたベースオイルに優れた極圧剤、金属腐食防止剤、清浄分散剤などを添加しており、APIサービス分類におけるGL-4級に該当する自動車用高級ギヤオイルです。 優れた潤滑性能、酸化安定性。
用途自動車及び建設機械等のデファレンシャルギア、トランスミッションギヤ、ステアリングキヤ。 API GL-4級
1缶(200L)ほか
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ロングライフを追求した鉱物油ベースの工業用ギヤオイルです。
用途各種減速機のギヤオイルの補充用に。 淡褐色 容量(L) 1 質量(g) 980 付属品 注入ノズル 使用温度範囲(℃) 150以下 適合範囲 ギヤ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 1000mL 危険物の性状 非水溶性
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トランスミッション、デフギヤーに添加することで、ギヤ音の軽減とトラブル防止に効果を発揮する製品です。
用途高速運転時の異音やギヤ音の軽減に 成分 潤滑剤基油(鉱物油)、二硫化モリブデン、添加剤 灰黒色 質量(g) 約120 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 100mL ベースオイル 鉱物油 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.2MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(100mL)
849 税込934
当日出荷