- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- バッテリー関連
- 日立オートパーツ&サービス バッテリーターミナルのおすすめ人気ランキング
日立オートパーツ&サービス バッテリーターミナルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新103件の「日立オートパーツ&サービス バッテリーターミナル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸 端子 圧着 工具」、「配線 かしめ 工具」、「日立オートパーツ」などの商品も取り扱っております。
材質
黄銅製・鉛フリー
電圧(V)
12~24
材質
無酸素銅・鉛フリー
タイプ
ボルト
適合電線(mm2)
(ボルト)8Φmm
電圧(V)
12~24
ボルト径寸法(Φmm)
8
材質
無酸素銅・鉛フリー
タイプ
圧着
電圧(V)
12~24
日立バッテリーターミナルDCL38用
材質
ポリ塩化ビニール
使用温度範囲(℃)
-30~70
セット内容
黒5個、赤5個
用途バッテリー用
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
一級品のみをそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。
適合電線(mm2)
0.5~2.0
仕様
ギボシ端子
材質
黄銅
使用頻度の高い差込端子を中心に圧着工具とターミナルをプラスチックケースにセットしました。
オープンバレル端子/裸圧着端子(P・B)スリーブ用。
グリップにはエラストマー樹脂を採用。
ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。
用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパー
セット内容
電装圧着工具 FK1A、ギボシ型端子M×20個、ギボシ型端子F×20個、110シリーズM×20個、110シリーズF×20個、250シリーズM×20個、250シリーズF×20個、クワ型端子Φ4mm×20個、クワ型端子Φ5mm×20個、110シリーズハウジング(4P)×2個、250シリーズハウジング(6P)×1個、絶縁被覆付圧着スリーブ×20個、絶縁キャップM×20個、絶縁キャップF×20個、ターミナルキットボックス(寸法244×207×29mm)×1個
全長(mm)
235(電装圧着工具)
質量(g)
900
適合サイズ
(ボルトカッター)M2.6~M5
セット数
15
適合サイズ(mm2)
1.25・2(オープンバレル端子圧着歯口/差込端子)、1.25・2・5.5(裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着歯)、0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)
1セット(15点)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
平型端子110型端子オス・カプラー端子メスにカプラーのセットです
用途電線の接続に
セット内容
110型平型端子2極カプラー・3極カプラー・4極カプラー6極カプラー(オス・メス各3個)9極カプラーオス・メス各2個,平型端子110型オス・カプラー端子メス(各100)
寸法H(mm)
30
寸法D(mm)
150
寸法W(mm)
180
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
自動車補修部品として開発しています。
形状
ロック付
ワンタッチでバッテリーの電流をカットできます。
ダイヤルを回すだけで、バッテリーからの電流(暗電流)を遮断します。
12V/24V使用可能。
用途長期間放置車両などのバッテリー上がりの緩和に。
高さ(mm)
約34
幅(mm)
約35
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
適合電線
0.5~2.0sq
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線(mm2)
0.5~1.25
材質
黄銅