星の砂のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
104件の「星の砂」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「珪藻土」、「レジン」、「流木」などの商品も取り扱っております。
ケニス星の砂
ルーペで各種の砂を観察できます。 砂漠や砂丘の砂は、角が取れて丸味を帯びているのがわかります。 星の砂はバキュロジプシナという有孔虫の殻です。
セット内容 (産地)サハラ砂漠の砂:モロッコ、星の砂:沖縄、砂丘砂:鳥取、磁鉄鉱砂:北海道 容量(g) 約12 寸法(Φ×mm) 瓶サイズ:15×65
1組(2本)
1,098 税込1,208
翌日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ミックスシェル10g 小袋入り
キャッチコピー:クラフトなどで使いやすい貝殻セット!。商品説明:アクセサリーや貝殻を使ったオブジェなどにおすすめ!ミックスされる貝殻については予告なしに種類を変更する場合がございますのでご了承下さい。 タカラガイや二枚貝・小さな巻貝などが主に入っておりますので、ヤドカリ用としての購入をお考えの方にはこの商品はおすすめできません。
仕様 (1個梱包形態)エアパッキン袋 セット内容 貝殻アソート10g 材質 貝殻 寸法(cm) (貝殻アソート)3未満
1セット
164 税込180
当日出荷

1セット
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット
779 税込857
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
799 税込879
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ケニス砂丘砂
ルーペで各種の砂を観察できます。 砂漠や砂丘の砂は、角が取れて丸味を帯びているのがわかります。 星の砂はバキュロジプシナという有孔虫の殻です。
セット内容 サハラ砂漠の砂:モロッコ、星の砂:沖縄、砂丘砂:鳥取、磁鉄鉱砂:北海道 容量(g) 約14 寸法(Φ×mm) 瓶サイズ:15×65
1組(2本)
1,098 税込1,208
翌日出荷

ルーペで各種の砂を観察できます。 砂漠や砂丘の砂は、角が取れて丸味を帯びているのがわかります。 星の砂はバキュロジプシナという有孔虫の殻です。
セット内容 サハラ砂漠の砂:モロッコ、星の砂:沖縄、砂丘砂:鳥取、磁鉄鉱砂:北海道 容量(g) 約15 寸法(Φ×mm) 瓶サイズ:15×65
1組(2本)
1,098 税込1,208
翌日出荷

群馬県渡良瀬川の砂を水洗い・アク抜き・ふるい通し・選別したもの。
仕様 天然素材
1袋(2L)ほか
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


水性・油性、どちらのクリアーでも使用可能なホビー用ラメ
用途ホビー、アクセサリー、プラモデル等に 危険物の類別 非危険物
1個(10g)
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

化石標本(動物化石・植物化石)の中でも代表的な化石を選びました。 自然化石のため、寸法は若干異なります。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



1個(3本)ほか
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

5ミリ以下の花崗岩砕砂です。ふるい分けをしています。 環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途[建材用]コンクリートやモルタルの骨材に [園芸用]芝生の目土、花壇やお庭の砂として 危険物の類別 非危険物
1袋(10kg)ほか
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑丈なハードタイプ、硬化が早い、美しい透明度、硬化後の黄ばみがない、UV/LEDライト対応。
成分 アクリル系光硬化樹脂 硬化時間 30~90秒(目安) 保管温度(℃) 0~25 適合年齢(歳) 15以上
1本(30g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

完全調合済(練り済み)の壁材です。水や色材を混ぜる必要がありません、すぐに施工できます。軽いタッチで施工ができ、作業が楽にできます。凹凸模様を付けて仕上げることができます。調湿性、脱臭性、結露防止の効果があります。
用途塗ることの出来る下地:和風壁(砂壁、せんい壁、じゅらく壁)、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。※石こうボード以外の施工はアクドメールを下塗りし、乾燥させてから施工してください。 成分 珪藻土、自然素材、アクリル樹脂エマルション、顔料 塗布方法 コテ、スポンジ、コテバケ、。砂骨材ローラー 乾燥時間(時間) 約1日~2日(20℃) 塗回数 1回 適合材 砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。 危険物の類別 非危険物
1缶(3kg)ほか
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

糖度(Brix値)が一目でわかるデジタル表示です。 文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。 防塵・防水性能IP65です。 環境温度表示機能付です。 糖度(Brix値)と屈折率の切り替え表示が可能です。
用途野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に 付属品 収納ケース、スポイト、精密ドライバー、拭き布 材質 本体:ABS樹脂 測定範囲 糖度(Brix値):0~53% 屈折率:1.3330~1.4265 温度:0~40℃ 質量(g) 120(電池含) 使用温度範囲(℃) 5~40 電源 単4アルカリ乾電池1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 最小表示 糖度(Brix値):0.1% 屈折率:0.0001 温度:0.1℃ 本体寸法(mm) 120×58×25 精度 糖度(Brix値):±0.2% 屈折率:±0.0003 温度:±1℃ 測定範囲(%) 0~53 自動補正範囲 5~40℃ オートパワーオフ 無操作状態で約1分後 使用周囲照度(Lx) 10000以下(蛍光灯などの屋内使用に限ります)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

幼稚園、学校などの砂場、家庭や公園の砂遊びなどに最適です。 幼稚園や学校の砂場にも使われている砂です。 グランド等の補充用、その他色々な用途にご使用下さい。 放射性安全検査済の砂のため安心してご使用いただけます。子供の手にも安心な細めの砂です。
用途幼稚園、学校などの砂場、家庭や公園の砂遊び用に 材質 元河川砂 質量(kg) 15 粒サイズ(mm) 0~2
1袋(15kg)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

内寸法(mm) 35 品名・タイプ フレキシブルモルド・天板型 TKG品番 9-1062-1901 TKG品番(2017) 6-0938-2001
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷