木 に 塗る ペンキのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
114件の「木 に 塗る ペンキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木材 防水 塗装」、「枕木塗料」、「油性焼き杉用塗料」などの商品も取り扱っております。
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間) 夏期/0.5~1。冬期/2~3 建築基準法 F☆☆☆☆ 種別 架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
1缶(0.083L)ほか
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

キシラデコールは木材用の防腐・防カビ・防虫塗料です。 塗膜を作らないから木が呼吸できて、内部から保護します。雨が浸みこんでも、自然と蒸発するから、塗料が割れない。 日光や風雨の影響を最小限にとどめる耐候性顔料を使っているため、塗装時の鮮明な色が長持ちし、木部を美しく保ちます。 木目や木の風合いを活かした仕上がりはキシラデコールならでは!塗布することで木材の持つ色調のバラつきを補い、美しさを引き出します。 塗膜のはがれ、はげ落ち、割れなどがおこらないので、塗りかえの時には、ほこりや泥土、ごみなどを落とすだけで塗ることができます。 刷毛さばきが良く、塗りムラができにくいつくりなのでペイントが初めてでもきれいに仕上がります。 一度塗ってしまえば安心です。1回目の塗りかえは2~3年後、その後は5年に1回が目安になります。
用途ウッドデッキ、ラティス、ログハウス、木柵、ガーデニング用品などに。 使用場所 屋外 成分 アルキド樹脂、顔料、石油系溶剤 種別 非水溶性 主な用途 屋外木部 標準使用量 0.15~0.20L/m2(5~7m2/L) 有効成分 木材防虫剤/0.05%、木材防腐・防カビ剤/1.0% 危険等級 労働安全衛生法の表示 危険物(引火性の物)、有機則(第三種有機溶剤) 乾燥時間(時間) 約24(木材含水率18%、気温20℃、湿度65%)、低温多湿時3日以上(冬期) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐候 塗り重ね可能時間(時間) 約12以上(気温20度、湿度65%) 危険物の性状 非水溶性
1缶(0.7L)ほか
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

自然の植物油が持つ浸透力によって木部に深く浸透。 木部の内部から防腐・防湿効果を発揮ラックロウ、ミツロウワックスの配合で高い撥水効果を長期間持続します。 ヒバ油に含まれるヒノキチオールが木材の深部に浸透して防虫、防腐、防かび、抗菌の効果を長期間発揮耐候性の強い弁柄などの自然系の着色材を使用。 長期間色あせを起こしませんFDA(米国食品衛生局)適合の溶剤を使用しています。 溶剤臭が低いので屋内の塗装でも臭いが気になりません。
用途住まいの屋内・屋外の木部/ログハウス、ペンション、ウッドデッキ、ラティス、ガーデニング用木材、ベンチ、フェンス、羽目板、外板、焼き杉板、戸袋、窓枠、ドア、破風、軒天、犬小屋、玩具、未塗装の木製床など 成分 合成樹脂(アクリル) タイプ 天然樹脂塗料 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 特性 撥水、耐候 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ アルキド
1缶(0.2L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

VOCがほぼ0で匂いもほとんどない、室内環境にやさしい塗料です。 乾燥が速く、美しいツヤありに仕上がり、そのツヤを長く保ちます。 乾くと水に強い塗膜になります。また、日光や雨に強く、素材をまもります。 アルカリの強い面にも直接塗ることができます。 防カビ剤入りですので、湿度の高いところでも安心です。
用途コンクリート、モルタル、ブロック、ベニヤ板、手すり、下見板、窓枠、門扉、フェンス、ベランダ、建物の壁、木部、鉄部、工作品など 仕様 ツヤあり タイプ 低VOCアクリルエマルション塗料 分類 非危険物 主な用途 コンクリート、モルタル、ブロック、ベランダ、外壁、木部、鉄部 希釈剤 乾燥時間(時間) 夏期/1~2、冬期/2~4 使用場所 屋内外兼用 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 5~10 特性 速乾 塗り重ね可能時間(時間) 2以上(20℃)
1缶(0.7L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

木材の防虫・防腐・防かび効果に優れ、木材に浸透して木の腐食を防ぎます。 木目を生かした半透明仕上げができ、紫外線吸収剤(UVカット)により、色アセ・劣化を防止します。
用途ウッドデッキ・ラティス(木製フェンス)・板塀・戸袋・羽目板・ぬれ縁などの屋外木部・木部製品に 仕様 【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 主な用途 屋外木部・木製品 乾燥時間(時間) 約1(夏30℃)、約2(冬10℃)。【塗り重ね時】約2(夏30℃)、約4(冬10℃) 使用場所 屋外用 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 特性 防腐、防虫、防カビ、紫外線吸収
1缶(0.7L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

「キシラデコールやすらぎ」は白木仕上用の木材用の防腐・防カビ・防虫塗料です。 ピグメントステイン(顔料系ステイン)で改正建築基準法の告知対象外として、居室内においても規制を受けない塗料です。 木の色や質感、木目の美しさを損ねることなく、そのまま生かした透明感のある仕上りを実現しました。 紫外線カット顔料(超微粒子顔料)と撥水性成分が効果的に作用し、日光や雨から木材を保護します。 木材に浸透し、内部から腐れやカビ、木の害虫による被害を防ぎます。 木材に染み込む「ステイン」タイプの塗料。表面に余分な塗膜を作らず木の通気性を保つため、木の呼吸を妨げず、塗膜のフクレやワレなどの現象がおこりません。 ハケさばきが良く塗りムラになりにくいので、簡単に仕上げることができます。また、塗膜を作らないので、塗り替えの際もゴミやほこりを落とすだけで上塗りすることができるなど、メンテナンス性にも優れています。
用途内地材、輸入材を問わず、住宅の木質系外装材、屋外用材に。 玄関柱、外壁、軒天井などの外装白木部、和風住宅、寺社などの白木仕上げに。 ウッドデッキ、ラティス、ログハウス、木柵、ガーデニング用品などに。 成分 アルキド樹脂、顔料、石油系溶剤 やすらぎ 標準使用量 0.15~0.20L/m2(5~7m2/L) 有効成分 木材防虫剤、木材防腐・防カビ剤 塗布方法 ハケやローラー(スプレー塗装不可)で2回塗り 有機溶剤中毒予防規則 第三種有機溶剤 乾燥時間(時間) 約24(木材含水率18%、気温20℃、湿度65%)、低温多湿時3日以上(冬期) 塗り重ね可能時間(時間) 約2~6(気温20度、湿度65%) 主な用途 屋外木部 塗布面積(m2) 5~7/L(2回塗りの合計量) 危険等級 使用場所 屋外用 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 撥水 乾燥時間 約24時間、(塗り重ね)2~6時間 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クレオソートに代わる安全性の高い木材防腐剤です。 防腐・防虫・防カビ薬剤をベースとした瀝青系油剤(トリアゾール系)です。
用途屋外の木柵・杭・支柱・板塀・ウッドデッキの基礎部分の防虫防腐に。 成分 瀝青系油剤 主な用途 屋外木製品 使用場所 屋外用 使用方法 (1)塗装面のゴミ・ホコリ・汚れをよくふき取ってください。(2)ニス・ペンキ等の古い塗膜は、サンドペーパー等で完全に削り落としてください。(3)油性用の刷毛を使って、容器のふちで刷毛の塗れ具合を調整しながら塗布してください。二回塗りを行う場合は、一回目を塗り終えてから3時間以上乾燥させて、二回目を塗付してください。(4)使い終わった刷毛は、新聞紙などで余分な本剤を拭き取り、塗装用シンナー等で洗い落としてください。 標準使用量 300mL/m2 希釈剤 不要 危険等級 乾燥時間(時間) 24以上(塗り重ね時は3以上) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 特性 防腐、防虫、防カビ 危険物の性状 非水溶性 塗回数 2
1缶(1L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ログハウスや雨戸、ぬれ縁など屋外木部を美しく保護します。 シロアリ、キクイムシなどに対して長期間強力な防虫効果を発揮します。 腐れ、カビなどに対して長期間強力な防腐・防カビ効果を発揮します。 耐水性、耐光性に優れた着色顔料の配合により、長期間鮮明な色を保ちます。 木部に深く浸透し、内部から木部を守ります。
用途ログハウス・ペンション・住宅・倉庫・庭園資材などの屋外未塗装木部。 雨戸、戸袋、羽目板、下見板、板ベイなどの未塗装外板。 窓枠、軒天井、ぬれ縁、門扉などの屋外未塗装木部。 主な用途 屋外木部 使用場所 屋外用 特性 耐水 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 乾燥時間 (吸込みが大きい木部)夏期/4~6時間、冬期/8~12時間。(吸込みが小さい木部)夏期/約24時間、冬期/2~3日 危険物の性状 非水溶性
1缶(0.7L)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

植物原料からできた、安心・安全なステイン塗料です。 防虫・防腐剤を含みませんので、小さいお子様やペットのいるご家庭に最適です。 乾燥が早く、臭いも少ないので塗装初心者の方でも簡単に塗れ、室内に置く木製品への塗装にも最適です。(未塗装木部に限ります) 食品衛生法(玩具の基準)に適合しており、木製玩具の塗装にも使えます。
用途ウッドデッキ、ラティス、木製家具、木製玩具等の屋内外木部に 種別 水性 主な用途 屋内外木部・木製品 希釈剤 通常不要(色を薄くしたい場合は「クリヤー」を混ぜてください) 使用場所 屋内外兼用 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 指触乾燥時間(時間) 夏期/約4、冬期/約6 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 速乾
1缶(200mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

汚れにくく、耐久性が優れた高性能塗料です。強力防カビ剤を配合していますので、長時間カビの発生を防ぎます。サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンべい。コンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁やへい。ドア・雨戸・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品。フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面(他のプラスチック面には使用できません) 乾燥時間 夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間 使用方法 塗りにくい時は水(5%以内)でうすめてください。 主成分 水性シリコンアクリルエマルション樹脂 主な用途 瓦、トタン、屋内外の木部・木製品、しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、外壁・塀、鉄部、発泡スチロール、プラスチック 使用場所 屋内外兼用 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 特性 耐久、サビドメ
1缶(200mL)ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

防虫・防腐・防カビ効果のある屋外木部専用塗料です。 木部に深く浸透し、塗装面はヒビワレやハガレの心配がありません。 素材の風合いを生かしたシックなツヤ消し仕上げ。 塗りやすく木目を美しく生かします。 安全性を配慮した薬剤を使用しています。
用途ラティス・ウッドデッキ・トレリス・プランターなどのガーデン用木製品。 外板・板ベイ・破風板などの屋外未塗装木部。 主な用途 屋外木部・木製品 危険等級 使用場所 屋外用 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防腐、防虫、防カビ、つや消 塗り重ね可能時間(時間) 2~5 乾燥時間 夏期/12~24時間 冬期/1~2日 危険物の性状 非水溶性
1缶(0.7L)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

■[木材をガード!]優れた木材防腐、防かび、防虫、防藻効果を発揮します。■[色褪せも防止!(UVカット効果)] 日焼け(紫外線)による木材の色あせを防止します。■[木目を生かした仕上げ]木材に浸透し、木目を生かした半透明着色仕上げになります。■[木材に浸み込み易い]油性木部保護塗料と比べ、臭いが少なく、取り扱いが簡単な水性タイプ。 塗装が初めての方や女性にもオススメ。
用途※表記以外の用途には使用しないでください。※屋外の木部専用塗料です。■[ガーデニング / 木製品]ウッドデッキ / ログハウス / パーゴラ / ラティス / プランターなどウッドクラフト / 工作品など。羽目板、窓枠、破風、戸袋、板べいなど 【塗れないもの】■[吸い込まない素材]ワックスが塗られている素材 / 塗料が塗られている素材 / 吸い込みのない化粧合板 など■[常に水がかかる所]常に水がかかる所には塗れません。■[食と関わる場所] 食品と接触する所 / 食器が置かれる所■[室内・密閉性がある場所]木製の鳥籠 / 犬小屋 / 温室の内部の木材 / 脱衣所の木材■[火気のある場所]火気のあるところでは塗らないで下さい。■[動植物などにご注意]塗料が庭木・草花など植物にかからないようにして下さい。また、金魚や魚類がいる池などに塗料が入らないように注意して下さい。 特性 速乾 主な用途 屋外木部 乾燥時間(時間) 約1(20℃)、約2(冬期) 使用場所 屋外 使用後の手入方法 うすめずそのままお使いください。用具の後始末は水をお使いください。 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 塗り重ね可能時間(時間) 2以上(20℃)
1缶(0.2L)ほか
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

■[トップブランド] 発売以来45年以上の実績を持つトップブランドの木材保護塗料。 ■[多くの採用実績] 重要文化財や公共施設などの多くの採用実績が、高い品質を証明しています。 ■[長持ちする色合い] 日光や雨風に強い耐候性顔料の効果で、鮮明な色が長持ち。 長期間木材を保護します。 ■[色々なダメージからガード!] 木材の内部に浸透。 内側から防腐・防虫・防カビ効果を発揮します。 ■[膨れや割れが起きない!] 表面に余分な塗膜を作らないので、木の通気性・呼吸が保てます。 その為、塗膜の膨れ、割れが起りません。■[安全性は確認済] 外部機関の各試験で安全性を確認しています。 ■[優れた耐久と着色力] 木材に深く浸透し、優れた耐久性と着色力を発揮します。
用途※表記以外の用途には使用しないでください。※屋外の木部専用塗料です。■[ガーデニング / 木製品] ラティス /プランター / トレリス / ガーデングッズ / ベンチ / フェンス / 遊具 / ウッドデッキ / パーゴラ / 羽目板 / 窓枠 / 戸袋 / 板塀 / ログハウス 【塗れないもの】■[吸い込まない素材] ワックスが塗られている素材 / 塗料が塗られている素材 / 吸い込みのない化粧合板 など ■[常に水がかかる所] 常に水がかかる所には塗れません。 ■[食と関わる場所] 食品と接触する所 / 食器が置かれる所 ■[室内・密閉性がある場所] 木製の鳥籠 / 犬小屋 / 温室の内部の木材 / 脱衣所の木材 ■[火気のある場所] 火気のあるところでは塗らないで下さい。 ■[動植物などにご注意] 塗料が庭木・草花など植物にかからないようにして下さい。 また、金魚や魚類がいる池などに塗料が入らないように注意して下さい。 ■[使用できない場所] 下水、河川、池、湖沼、海、井戸水、地下水などを汚染させるおそれのある場所で使用しないでください。 特性 撥水、耐久 主成分 アルキド樹脂 主な用途 屋外木部 危険等級 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 乾燥時間 約24時間(20℃) 3日以上(低温・多湿時) 危険物の性状 非水溶性 塗装間隔 12時間以上(20℃)
1缶(0.7L)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

木材に深く浸透して内部から白アリ防除、防虫、防カビ、防腐効果を発揮します。 浸透性と薬剤効果により白アリ、キクイ虫、かび、腐敗から木材を護ります。 各種木部用塗料の下塗りとして使用できます。 安性が高く作業性に優れています。 シックハウス症候群の原因とされるクロルピリホス、ホルムアルデヒド、トルエンなどを使用しない安全性の高い塗料です。
用途屋内外木部のシロアリ除去・防虫・防カビ・防腐処理剤。 木造住宅、ログハウス、ウッドデッキなどの土台・柱下部・大引・根太・およびラティス、トレリスなどのガーデニング用木材の未塗装部分に タイプ 屋内外木部用塗料 指触乾燥時間(時間) 約3時間(冬期:約6時間)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間) 約10時間(冬期:約24時間)(20℃) 成分 合成樹脂(アクリル)
1缶(0.7L)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シリコンアクリル樹脂のアクリル架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。 モルタルやコンクリート壁などアルカリ面にも塗装できます。 酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。 サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
用途フェンス・門扉・建材などの鉄やアルミ・ステンレス。 カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。 コンクリート・ブロック・各種サインディングなどの外壁やへい。 ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具・木工品などの木製品。 台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。 FRP・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間) (夏期)1~2、(冬期)3~5 使用後の手入方法 塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。 種類 架橋反応型シリコンアクリル 主成分 シリコンアクリル樹脂 主な用途 鉄部、アルミ・ステンレス、瓦、トタン、外壁・塀、屋内外の木部・木製品。しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、プラスチック 使用場所 屋内外兼用 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐久、サビドメ
1缶(0.083L)ほか
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

木材に対して強い浸透性を持っており、「そまり」がよく木目を荒らしません。 乾燥が早く、10分程度で手につかなくなります(夏30℃時)
用途テーブル・イス・棚などの未塗装木製家具類、室内の窓枠・ドア・腰板などの未塗装建具類、ペーパークラフトなどの工作品に 主な用途 屋内木部・木製品 使用場所 屋内用 特性 速乾 仕様 うすめずに塗ってください 危険等級 乾燥時間(時間) 10分~1時間 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 危険物の性状 非水溶性
1缶(300mL)ほか
969 税込1,066
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

■[トップブランド] 発売以来45年以上の実績を持つトップブランド「キシラデコール」の水性タイプ。 ■[色々なダメージからガード!] 木材の内部に浸透。 内側から防腐・防虫・防カビ効果を発揮します。 ■[長持ちする色合い] 日光や雨風に強い耐候性顔料の効果で、鮮明な色が長持ち。 長期間木材を保護します。 ■[膨れや割れが起きない!] 表面に余分な塗膜を作らないので、木の通気性・呼吸が保てます。 その為、塗膜の膨れ、割れが起りません。 ■[使いやすいペンキ] 水性だから臭いが少なく作業性抜群。用具の後始末も水でOK ■[油性キシラデコールにも負けていない] 油性キシラデコールと同等の高い耐候性と保護性能を誇ります。
用途※表記以外の用途には使用しないでください。※屋外の木部専用塗料です。■[ガーデニング / 木製品]ラティス /プランター / トレリス / ガーデングッズ / ベンチ / フェンス / 遊具 / ウッドデッキ / パーゴラ / 羽目板 / 窓枠 / 戸袋 / 板塀 / ログハウス 【塗れないもの】■[吸い込まない素材] ワックスが塗られている素材 / 塗料が塗られている素材 / 吸い込みのない化粧合板 (塗膜はサンドペーパー等により取り除いてください。) ■[常に水がかかる所] 常に水がかかる所には塗れません。 ■[食と関わる場所] 食品と接触する所 / 食器が置かれる所■[室内・密閉性がある場所] 木製の鳥籠 / 犬小屋 / 温室の内部の木材 / 脱衣所の木材■[イぺ材] イぺ材へは塗装しないでください。■[動植物などにご注意] 塗料が庭木・草花など植物にかからないようにして下さい。 また、金魚や魚類がいる池などに塗料が入らないように注意して下さい。 特性 耐候 主な用途 屋外木部 塗布方法 ハケやコテバケ(スプレー塗装不可)で2回塗り 乾燥時間(時間) 約4(20℃) 使用場所 屋外 危険物の類別 非危険物 塗り重ね可能時間(時間) 4以上(20℃)
1缶(0.4L)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ベンゾピレン等発ガン性物質を含まない安全タイプ。 日光や雨に強い屋外木部専用防腐処理剤。 浸透性に優れ、長期間木材を保護。 優れた防虫・防カビ効果を発揮。 安全性の高い薬剤を使用。 クレオソート油に比べ安全・低臭。
用途クイ、板塀、溝板等の屋外未塗装部分の防腐、防虫。 土台、根太、根太受、床束、大引などの床下未塗装木部の防虫・防腐。 主な用途 木、屋根、床、板塀 危険等級 乾燥時間(時間) 夏期/2~3、冬期/4~6 使用場所 屋外用 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防腐、防虫、防カビ 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サビドメ剤、防カビ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、ハケさばきの軽い、たいへん塗りやすい塗料です。日光や雨にも強く、ソフトなツヤに仕上がります。
用途ドア、雨戸、羽目板、板べい・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品。浴室・居間・台所などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。コンクリート・ブロック・スレート・各種サイディングなどの外壁やへい。フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部・鉄製品。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビなどのプラスチック面。 乾燥時間 夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間 使用方法 塗りにくい時は水(5%以内)でうすめてください。 主成分 水性アクリルエマルション樹脂 主な用途 屋内外の木部・木製品、しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、外壁・塀、鉄部、発泡スチロール、プラスチック 使用場所 屋内外兼用 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 サビドメ
1缶(200mL)ほか
659 税込725
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

強力さび止め剤・かび止め剤を配合したペンキです。落着いた色あいに仕上がります。
用途鉄部・木部・トタンへの塗装 成分 合成樹脂(アクリル) タイプ 水性多目的塗料 希釈剤 水道水(用具洗いも) 使用場所 屋内外兼用 危険物の類別 非危険物 光沢 半つや 油性 or 水性 水性 指触乾燥時間(時間) 約0.5(冬期:約1)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間) 約1(冬期:約2)(20℃) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 さび止め 塗料タイプ エマルション
1缶(0.2L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)