木材 サンダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
469件の「木材 サンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木工 サンダー」、「マキタ電動ヤスリ」、「ディスクグラインダー 木材」などの商品も取り扱っております。
鋭い切れ味と空冷効果でスムーズな作業ができます。 目づまりも少なく耐久性も抜群ですから、取替える手間も省けます。 ディスクグラインダーで使用できる為、作業スピードも抜群で、木に釘などが入っていても一緒に削ってしまうパワーがあります。
用途丸太の皮はがし、ケバ取り、曲面加工、パレットの補修、コンパネの補修、面取り、サイズ合わせ、等など色々な木工に。 直径(Φmm) 100 研磨材の構造 研磨布 適合ツール 100mm用ディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13000 内径(Φmm) 15 付属リング穴径(Φmm) 16 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1枚
848 税込933
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サンダ
木材、金属、塗装面の研削、研磨に。 乾式 握りやすく操作性のよい本体とハンドル形状
ペーパー寸法(mm) 93×228 パット寸法(mm) 91×185 回転数(min-1[r.p.m]) 11000 電圧(V) 単相100 電流(A) 2.3 電力(W) 190 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 243×93×154 付属品 木工用ペーパー(#100 1枚) 質量(kg) 1.3
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自己吸じんでクリーンな作業。 低重心ボディで安定感抜群。握り方自在(両手持ち・ハンドル持ち・トップ持ち・ボディ持ち)で優れた作業性。ボディ形状はエルゴノミックデザインにより確かな握りやすさを実現。 ペーパー交換時従来のクランプは押さえ続ける必要がありましたが、レバー式クランプ採用によりペーパー交換がラクになりました。
回転数(min-1[r.p.m]) 11000 ペーパー寸法(mm) 93×228 パッド寸法(mm) 93×185 電源(V) 単相100 電流(A) 2 消費電力(W) 190 コード長さ(m) 2 カーボンブラシ呼び番号 75 振動3軸合成値(m/s2) 3.5 全長(mm) 253 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 253×92×154(本機) 付属品 サンディングぺーパー#60、#120、#240(各2枚)。ダストバック 質量(kg) 1.5 トラスコ品番 422-7557
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

木材の荒削り~中仕上げまで可能なディスクです。 高い研削力があり、簡単に木材を削れます。 丸太の皮はがし、木材の面取り、荒削り、補修、ケバ取りなど。 鉄・ステンレスの研磨にも使用可能です。
用途木材の荒削り、丸太の皮はがしに。 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1枚
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粉じんをシャットアウトするマイクロフィルター。平面からコーナーまで。ワンハンドコンパクトボティー。軽量900g
ペーパー寸法(mm) 93×93×93、93×60×100 回転数(min-1[r.p.m]) 11250 ストローク数(min-1[回/分]) 22500 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 80 コード長さ(m) 2.5 オービットダイヤ(mm) (軌道)1.4 プレート寸法(mm) 105×154×154 寸法(幅W×高さH)(mm) 210×110 付属品 標準付属ペーパー(Best for Wood#120、Paint#80)×各1枚、サンディングクロス中目1枚 質量(kg) 0.9
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
回転数(min-1[r.p.m]) 14000 ペーパー寸法(mm) クランプ式:114×140、マジック式:114×102 パッド寸法(mm) 112×102 電源(V) 単相100 電流(A) 2.1 消費電力(W) 200 コード長さ(m) 2 カーボンブラシ呼び番号 407 振動3軸合成値(m/s2) <2.5 全長(mm) 131 付属品 サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、パンチプレート、ダストバッグ 質量(kg) 1.1
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材 仕様 両側面刃。防錆ニース仕上げ。ストロングチップ。完全焼入有 適合 電気丸のこ 種別 造作用 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1枚
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

何でもこなせる万能サンダー!メッシュタイプで目詰まりしにくい!安心の日本製! 削る!磨く!切る!がこれ1枚で! 研磨・切断・サビ落とし・塗装剥がし等にご使用になれます。 FRP・アルミ・ステンレス・木材・鉄などに。
用途ディスクグラインダー用 外径(Φmm) 100 厚さ(mm) 2 穴径(Φmm) 15 砥材 AC 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 14000 適合材 FRP・アルミ・ステンレス・木材・鉄など
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトで狭い箇所のすみずみまで研磨が行き届く! 小回りが利き、操作性に優れています。 面ファスナー式で研磨具の取付け、取外しが簡単!
用途コーナーの狭い箇所・面の小さい箇所の塗装はがし、サビ落し、研磨など ペーパー寸法(mm) 三角形:高さ140×幅100 パット寸法(mm) 三角形:高さ140×幅98 回転数(min-1[r.p.m]) 12000 電源(V) 100 定格電流(A) 1.1 消費電力(W) 105 コード長さ(m) 約3 定格時間(分) 20 付属品 サンディングペーパー(マジック式)/荒目#80×1枚・中目#120×1枚・細目#180×1枚 仕様 二重絶縁構造・DIY専用 周波数(Hz) 50/60 質量(kg) 約1
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

AC機に匹敵する抜群のパワー!。低重心&コンパクト!「モータ前方配置+バッテリ斜め差し込み」。握りやすいグリップ形状
バッテリー容量(Ah) 3 充電時間(分) 22 ペーパー径(Φmm) 125 振動3軸合成値(m/s2) <2.5
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤケを発生させず、木を簡単に削ります。
用途丸太の皮むき、ケバ取り、パレットの補修、木材の曲面加工等。 直径(Φmm) 100 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13,000 穴径(mm) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1箱(5枚)
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
外径(mm) 100 材質 A材 直径(Φmm) 100 許容回転数(min-1[r.p.m]) 4500 適合材 木材・金属・石材
1パック(5枚組)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペーパーヤスリでの各種木材の研磨などに便利です。
定格消費電力(W) 180 定格時間(分) 20 取扱説明書 (4.68MB) ストローク数(min) 10000
1台
5,198 税込5,718
翌々日出荷

特殊コーティングで目詰まりしにくく、切れが良くヤケが起こりにくいです。サンドペーパーの約3倍の耐久性です。
用途木材のケバ取り、塗装はがし表面みがき。 適合材 木材 直径(Φmm) 125 仕様 ラバー&フレキシブルパット用 セット内容 60(中目)×3枚・120(仕上目)×3枚 対応機種 電気ドリル
1パック(6枚)
379 税込417
翌々日出荷

手にフィットするソフトグリップ!集じん用の穴を開けるパンチプレート付!
用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上 ペーパー寸法(mm) 93×228 パット寸法(mm) 92×184 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) (無負荷円軌道)10000 電源(V) 単相100 全負荷電流(A) 1.9 消費電力(W) 180 コード長さ(m) 2心・1.8 質量(kg) 1.3(コードを除く) 付属品 ダストバッグ、パンチブレード、穴あきサンドペーパー(#60、#100、#150×各2枚)
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

木材の荒削り~中仕上げまで可能なディスクです。 高い研削力があり、簡単に木材を削れます。 丸太の皮はがし、木材の面取り、荒削り、補修、ケバ取りなど。 鉄・ステンレスの研磨にも使用可能です。
用途木材の荒削り、丸太の皮はがし最適!金属にもOK! 外径(Φmm) 100 砥材 A 穴径(Φmm) 15 適合材 木材、金属、鉄、ステンレス RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手にフィットする大形ソフトグリップ!回転+偏心運動できれいな仕上がり!
用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上 ペーパー径(Φmm) 125 パッド径(Φmm) Φ125 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) (無負荷モーター)12000 電源(V) 単相100 全負荷電流(A) 2.4 消費電力(W) 230 コード長さ(m) 2心・2.5 質量(kg) 1.4(コードを除く) 付属品 ダストバッグ、サンドペーパー(マジック式丸形タイプ#60、#120、#240×各2枚) 高さ(mm) 約160 アズワン品番 65-0294-49
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

塗装はがし、錆おとしに適しています。集塵機能内蔵です。取り替え簡単マジック式ペーパーです。偏心運動+回転運動により、スピーディで美しい研磨作業ができます。握り心地が良く、手になじむラバーグリップです。円形パッドは曲面の研磨作業もできます。
用途木工・金属・プラスチック製品などの研摩作業・塗装はがし、金属製品の錆落し。 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 220 電流(A) 2.3 コード長さ(m) 2 ペーパー寸法(mm) 125(マジック式) 回転数(min-1[r.p.m]) 12500 セット内容 ペーパー各2枚(粒度60、120、240)・ダストパック 本体質量(kg) 約1.3 振動数(min-1) 25000 定格時間(分) 30
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ミニサンダ
操作性の良い低重心ボディ 小型・軽量・片手で楽々操作 クリーンな作業の集じん機能付
用途サイズ・用途に合わせた豊富なバリエーション ペーパー寸法(mm) (クランプ式)75×140 パット寸法(mm) 75×105 回転数(min-1[r.p.m]) 10000 電源(V) 単相100 電流(A) 1.1 消費電力(W) 100 コード長さ(m) 2 長さ(mm) 130 付属品 木工用ペーパー(#100)・集じんノズル 質量(kg) 0.76 トラスコ品番 379-9301
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
回転数(min-1[r.p.m]) 14000 ペーパー寸法(mm) 三角タイプ:96×96、四角タイプ:114×102 パッド寸法(mm) 112×190 電源(V) 単相100 電流(A) 2.1 消費電力(W) 200 コード長さ(m) 2 カーボンブラシ呼び番号 407 振動3軸合成値(m/s2) 4 全長(mm) 219 付属品 サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、ダストバッグ 質量(kg) 1.1
1台
11,980 税込13,178
当日出荷