- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 木材丸棒60のおすすめ人気ランキング
木材丸棒60のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新114件の「木材丸棒60」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「60 丸棒」、「丸 棒 木材」、「木材 円柱」などの商品も取り扱っております。
材質
しな材
内容
素材
科目
図工
材質
タモ
仕様
抗菌
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)
32
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
仕様
抗菌
材質
タモ集成材
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)
35
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材
太さ(Φmm)
35
材質
タモ
仕様
抗菌
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)
35
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質
タモ集成材
仕様
抗菌
寸法(mm)
2000
外径(Φmm)
32
鉄管に木目調ビニールを被覆させています。
材質
鉄管+ビニール
ひのき材は淡黄色で光沢があり、緻密で芳香があります。耐水力が強く、建築、家具、工作に重用されます。
内容
素材
科目
図工
寸法(縦×横)(mm)
38×38
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
材質
硬質ABS
長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
ベージュ
材質
木材
サイズ(cm)
60
棒径(Φmm)
約15
色番
002
1本
¥309
税込¥340
当日出荷
材質
樫
直径(Φmm)
25
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色
ホワイト
材質
硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)
45
用途屋外用
材質
自然木チーク
色
自然木チーク
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)
35
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)